- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 34ページ目
34ページ目: 建材・エクステリア
商品豆知識
1枚
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

吸音パネル フェルトタイプ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。
壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。
インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。人が不快に感じる2000Hz前後の中音域~高音域に対する吸音効果が高いです。
【安心・安全】
フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。貼りあわせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準で、お子様のいる生活環境でも安心です。石油製品にみられる開梱後のきつい匂いなどもありません。
【染色堅牢度】
専門の試験結果で、耐光試験「4級以上」、摩擦試験「4-5級(乾・湿)」という評価を得ており、高い千食堅牢度をもっています。日光や使用中の摩擦による色落ちの心配がありません。
【防炎性】
繊維密度の高いフェルトボードは難燃性が高く、総務省令防炎試験方法の防火基準を満たし、日本防炎協会の防炎試験に適合する防炎物品です。
【強度・耐磨耗性】
ポリエステルは繊維としての強度が強く、耐久性に優れた素材です。耐磨耗試験での結果は寸法変化率は約1.2%で外観の変化がほとんど見られず、表面強度がある事が立証されています。
【加工性】
カッターなどの刃物で簡単に加工できますので、室内の壁・柱など必要なサイズに合わせ加工することが出来ます。
【メンテナンス性】
ゴミ・ホコリは掃除機で吸い取れます。気になる汚れは中性洗剤で洗って干せば、また使えます。匂いが付着した場合は、ポリエステル製なので市販のスプレー式消臭剤が使えます。折れやシワ、凹みなどが発生した場合は、該当箇所にアイロンのスチームを当てて頂くと復元します。
厚さ(mm)9
普遍的なマーブル模様で多彩なカラーパレットを持つロングライフ商品
材質コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)3
奥行(mm)450
グリーン購入法適合
セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
種別2枚建て用
枠の色ホワイト
色網:グレー
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4
高さ(mm)60
ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500
材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%
仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)6
パイル長(mm)3
材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号ET900005
制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)
パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
トラスコ品番116-4579
材質スチール
長さ(mm)150
質量(g)225
1袋(10本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ペットのひっかきキズやお子さまのイタズラにも負けない!。障子紙とプラスチックを貼り合わせた強化障子紙。有害なUV(紫外線)を92%以上カット。専用両面テープでカンタンに貼れます!。プラスチックなので障子の汚れを拭き掃除できます。破れにくいから、今までよりも張り替える手間がグ~ンと減ります
用途UVカット効果がついた障子紙です。畳や家具等の日焼けによる色あせ対策に。ペットのひっかきやお子様のイタズラにも負けません。
材質ポリプロピレン、不織布
縦(cm)94
横(cm)215
アニマルモチーフがかわいい、アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質アイアン
奥行き(cm)3
置いて貼っていくだけの簡単施工!。裏面が微粘着ですので、はくり紙を剥がして並べて貼るだけです!。表面がビニール製なので、水や汚れが簡単に拭き取れます!。表面はエンボス加工。夏でもさらっとした感触で、冬にはヒヤッと感じにくいです。消臭機能、カビ抑制!。1パック分(4枚)並べると約90cm角で約半畳分です。
用途リビング、キッチン、ランドリー、キッズルームなどに!。平滑な面でのみ使用できます。貼ることができる箇所:フローリング、クッションフロア
材質表面:塩化ビニル樹脂、中間:塩ビ発泡層、裏面:基材+微粘着剤(アクリル系樹脂)、はくり紙:PE
耐熱温度(℃)約60
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)450×450×3
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して4台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。
押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、送信場所シール×1枚
色ホワイト
質量(g)約138(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29
電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)
周波数(MHz)313.625
電波到達距離(m)見通し約120
鍵違い数約25万通り
音量(dB)約88/50cm
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
受話器を取りあげての親機との呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
質量(g)約410
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(プルプル)
通話方式電話型同時通話
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電源コード式
材質HIPS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト
質量(g)約280
電源電圧親機から供給
アズワン品番64-3204-18
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(ブー)(音量調節不可)
接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで
通話方式電話型同時通話
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
両面耐候による高耐候、高耐熱、高耐衝撃性のポリカーボネート製の波板です。
色ブラウンスモーク
材質ポリカーボネート
幅(mm)655
2018年トラスコ掲載ページ2 1043
地区的に東北や積雪地等で主に使用される金具です。
取り付け強度が正面打ちなどに比べて出る商品です。
取り付け部よりの出はございません。
適合メーカーパナソニック(ナショナル)、セキスイ(エスロン)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)
といサイズ(mm)105
窓ガラス・食器棚などに貼って、地震や災害などによるガラスの飛散を防ぐ
UV加工で紫外線もカット
取付に便利なヘラ付き
厚さ(μm)50
仕様ガラス用
材質ポリエステル
使い方色々!アイデア次第でフォトフレーム・コースター・なべ敷きなどカラー目地材と組み合わせて何通りものデザインやカラーが楽しめます。
あなただけのオリジナル作品を作ってみませんか?他にもDIYや壁・床のアクセントとしてもお使いいただけます。
材質ガラス
寸法(mm)(全体)約4×95×70、(タイル1粒)約3.5×10×10
AC電源プラグ式のシンプルドアホン。
セット内容玄関子機と親機(配線別売)
電源AC100V/電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)99×131×30、(親機)80×210×58
1セット
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
親子式インターホン1・3局用
親機のボタン操作で交互に通話を行います。
親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×180×54
機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可
通話方式交互通話式
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。
門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。
幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。
錠金具はステンレス製です。
錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。
門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。
門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(受け門柱1本、吊り門柱1本)、錠金具、ヒンジ部品
材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【錠金具】ステンレス【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっき
タイプ片開き
床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。
セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。
長さ(mm)2000
材質ABS樹脂、SUS304
厚さ(mm)2
仕上HL
芯材グレー
外観ステンレス箔
色クリーンホワイト
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数11山
働き幅(mm)640
サイズ60
仕様パッチン式
分類パッチン控
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。熱線をカットし、温度上昇を防ぎます。また、エンボス加工をほどこしているので光を通しにくい遮光性仕様です。屋根材や壁材に最適です。
色マットグレー
材質ポリカーボネート
幅(mm)655
板厚(mm)0.7
ペンタイプで何処へでも簡単に塗れます。
用途木口テープ・隙間テープ・戸襖縁、モヘヤシールクッション材・敷居すべり・レール等のプライマー
内容量(mL)50
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。