22,490件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピラーFPA-7 車止めスチール片フック サンポールピラーFPA-7 車止めスチール片フックサンポール(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
15日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850質量(kg)約3.9タイプピラー仕上焼付塗装フック片フックポール径(Φmm)60.5
アタック270 キャンバスファイン 東リアタック270 キャンバスファイン東リ
7,298税込8,028
1箱(10枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
40cm角のカラフルなカットパイル品。 スムース加工を施しており、優しい肌触りと掃除のしやすさを実現しました。 裏面吸着加工のため、フローリング上でずれにくくなっています。 汚れた時など、1枚ずつ取り外して洗うことができます。
寸法(mm)400×400
桧ディメンション ノーブランド桧ディメンションノーブランド
708税込779
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
国産桧をツーバーフォーの規格サイズで作成しています。
ヨド物置 エルモ用別売棚 ヨドコウヨド物置 エルモ用別売棚ヨドコウ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1枚
9日以内出荷
棚板を増やして整理収納。
付属品棚受
アキレス準不燃NDパネルノンフロン アキレスアキレス準不燃NDパネルノンフロンアキレス(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(2枚)
3日以内出荷から5日以内出荷
石膏ボードと硬質ウレタンフォームの複合パネルです。マンション等の居室一般壁部分に接着工法,GL工法で施工することができる断熱結露防止用パネルです。
用途内装仕上げ下地長さ(mm)1820幅(mm)910工法接着工法、GL工法、釘(ビス)留め工法等認定番号準不燃材料(QM-0455、QM-0762)関連資料特長
ハイ丸異径竪継手 Panasonic(パナソニック)ハイ丸異径竪継手Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
サイズ60×55新茶
アイアン丸・ハイ丸 投げ板 Panasonic(パナソニック)アイアン丸・ハイ丸 投げ板Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
サイズ105、120用(唐草柄)分類軒系列部材
SPF 2×10材 ノーブランドSPF 2×10材ノーブランド(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×235
エコランバー瓦桟 N1845 フクビ化学エコランバー瓦桟 N1845フクビ化学(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(6個)
3日以内出荷
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途昇り淀適合化粧ストレート屋根用タイプ滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×45×3000
アルミ見切J フクビ化学アルミ見切Jフクビ化学
5,998税込6,598
1箱(2本)
3日以内出荷
框がわりとなり、端部をしっかり固定し、美しくカバーします。
長さ(m)2
ふすま紙 うらばり紙 2枚入り アサヒペンふすま紙 うらばり紙 2枚入りアサヒペン(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(2枚)
8日以内出荷
裏面に水をつけるだけで簡単に貼れます。
長さ(cm)180幅(cm)95無地
障子・ふすま補修シート アサヒペン障子・ふすま補修シートアサヒペン(1件のレビュー)
739税込813
1セット(3種類×10シート)
当日出荷
障子紙やふすま紙の破れた部分の補修などに。
セット内容小シート、大シート、白無地RoHS指令(10物質対応)対応
外曲り(PC50) Panasonic(パナソニック)外曲り(PC50)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類曲りサイズPC50(90°)適合サイズ(軒とい)PC50曲り角度90°
イナホ鈴 ハイロジックイナホ鈴ハイロジック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
玄関ドアチャイムベル・ドアベルシリーズ
アングル 光モールアングル光モール(1件のレビュー)
309税込340
1本
翌々日出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC仕上木目柄プリント長さ(mm)1000幅(mm)15厚さ(mm)1高さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ホーム面格子 サッシ枠取付ブラケット GIKEN(川口技研)ホーム面格子 サッシ枠取付ブラケットGIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(4個)
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス
ホームロッカーワイド アイリスオーヤマホームロッカーワイドアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
軒下や空きスペースなどの有効活用に最適な横型タイプです。間口半分サイズのスチール棚が2枚付属しています。棚板は左右どちら側にも5段階の高さで取り付けられます。収納物の大きさに合わせて、自由なレイアウトが可能です。固定金具を使用することで2段重ねが可能です。
材質ポリプロピレン・スチールブラウン耐荷重(kg)棚板1枚当り:約20
Pタイル Classic タジマ(田島ルーフィング)Pタイル Classicタジマ(田島ルーフィング)
4,998税込5,498
1箱(50枚)ほか
3日以内出荷
斑(ふ)の質感が印象的な、P タイルの定番とも言えるデザイン。 ずっと変わらずに親しまれているカラーバリエーションです。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど寸法(mm)304.8×304.8仕様再生ビニル使用、VOC対策品、工場内リサイクル性能重歩行厚さ(mm)2接着剤一般工法(セメントKT/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)、低温時の工法(セメントU10)適応下地セメント系、モルタル、コンクリート(一般工法、耐水工法、低温時の工法)
ラワンT2 カットベニヤ ノーブランドラワンT2 カットベニヤノーブランド
239税込263
1枚
3日以内出荷
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
ソフト巾木/高さ60mm/Rあり サンゲツソフト巾木/高さ60mm/Rありサンゲツ
3,500税込3,850
1ケース(20枚)
4日以内出荷
仕様【ソフト巾木】防汚材質塩化ビニル樹脂縦(mm)915横(mm)60
NT700 カーペットタイル NT700 F-eco NT700F サンゲツNT700 カーペットタイル NT700 F-eco NT700Fサンゲツ
759税込835
1枚
4日以内出荷
明度・彩度を整えた無地の18色カラーバリエーション。
材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)6.5機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)3.5材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2220135
セルフィールラインⅢ内装ドア 標準ドア 3方枠 TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア 標準ドア 3方枠TOSTEM(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途※枠のみとなります。本体・把手・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。関連資料組み合わせ表(0.97MB)取扱説明書(2.21MB)
セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 3方枠 TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 3方枠TOSTEM(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
用途※枠のみとなります。本体・表示錠・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。※組み合わせについては関連資料もご確認ください。関連資料組み合わせ表(0.81MB)取扱説明書(2.21MB)
水で貼れる! 窓用フィルム アストロ水で貼れる! 窓用フィルムアストロ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
【水で貼り付けできる窓用断熱シート】水で窓ガラスに簡単に貼り付けできる断熱シート。お部屋の雰囲気を損なわない無地タイプ。
用途【空気の層を作ることで断熱効果を発揮】プチプチをフィルムで挟んだ三層構造。窓とシートの間に空気層を作り断熱効果を発揮。【温度差を緩和し結露防止・暖房効率UP】窓ガラスの表面温度の低下を抑え結露の発生を抑制。暖房効率もアップ。夏・冬使える。【ハサミでカット可能・目隠しとしても】ハサミで自由にカット可能。光を適度に取り込みながら目隠し・プライバシー対策にも。材質ポリエチレンクリア質量(g)190寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)300×1800×2.5
押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機オーム電機
3,398税込3,738
1組
翌々日出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機と電池式受信機のセット送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)混信防止ID学習機能付き防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ発信確認ランプ※送信機のみ電池交換お知らせランプ※送信機のみ送信場所お知らせランプ※受信機のみミュート機能※受信機のみ壁掛け&卓上置き※受信機のみUSB電源対応※受信機のみ
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【押しボタン送信機】約26(取り付けホルダーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【押しボタン送信機】33×74.5×19.5(取り付けホルダーを含む)電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【押しボタン送信機】-20~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)関連資料使用シーン(0.47MB)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【押しボタン送信機】314.8(FM方式)取扱説明書(1.58MB)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ライフ プルコード操作  非ウォッシャブル タチカワブラインド【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ライフ プルコード操作 非ウォッシャブルタチカワブラインド
11,980税込13,178
1セット
6日以内出荷
ナチュラルな杢感・色合いが優しい雰囲気の「ライフ」。
用途【プルコード操作】コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。 腰窓高や小さな窓におすすめです。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。操作方法プルコード関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(1.19MB)生地の種類非ウォッシャブルサービス分類オーダー・加工
リノバ うわば Re フロア用 造作材 段差解消部材(アルミ) LIXILリノバ うわば Re フロア用 造作材 段差解消部材(アルミ)LIXIL(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
長さ(mm)2000梱包内容1本入り素材アルミ
エコブルズケイカル Bulls(ブルズ)エコブルズケイカルBulls(ブルズ)
17,980税込19,778
1ケース(4枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
環境性能と高品質を兼ね備えたケイ酸カルシウム板です。 不燃材料であることはもちろん、寸法安定性・加工性に優れ、水漏れ・衝撃に強く、ホルムアルデヒドを使用していないなど高い品質を誇る製品です。
長さ(mm)1820幅(mm)910グリーンマーク認定
クッションフロア用両面テープ APMジャパンクッションフロア用両面テープAPMジャパン
379税込417
1巻
9日以内出荷
強力なのにキレイに貼れる。クッションフロア用の両面テープ。強力なうえに薄型です。50mmの幅広タイプ。
用途クッションフロアの固定用。お部屋の模様替えに。幅(mm)50
かべを保護するシートW リンテックコマースかべを保護するシートWリンテックコマース
2,998税込3,298
1巻
5日以内出荷から13日以内出荷
半透明で壁に貼ってもテカらずに目立たない保護シート大容量だから家じゅうの気になる所にどんどん貼れる。裏紙には目盛りがあるから、カットしやすい。テレビ・冷蔵庫などの静電気による壁紙の黒ずみや、洗面所やタオルが掛けてある壁紙の水滴による黒ずみ防止に。ついつい触れて黒ずんでくる、階段そば・電気スイッチまわりの壁紙に貼ると、壁紙の汚れを防止に。ビニル壁紙(貼れない壁紙もあります)、ベニヤ板などに貼れる。
用途新居の汚れ防止・ネコちゃんの爪とぎ防止・水回りやお子様の落書き防止に材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙半透明タイプシールタイプ幅(cm)92
【オーダー】ドレープカーテン 「エコール」 無地 防炎 全15色 タッセル付き ノイエ【オーダー】ドレープカーテン 「エコール」 無地 防炎 全15色 タッセル付きノイエ
2,900税込3,190
1セット
6日以内出荷
1cm刻みで幅・丈が選べるオーダーカーテン「エコール」 選べる15色 暗くならない非遮光 防炎 ウォッシャブル 国内縫製 タッセル付き
全15色タイプタッセル付属幅(cm)30~800機能防炎 ウォッシャブル丈(cm)30~300組成ポリエステル100%サービス分類オーダー・加工
AH-200型ポンプ 旭ハウス工業AH-200型ポンプ旭ハウス工業
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材一度の踏み込みで約200ccの水量。ご使用になり水の出が悪くなった際には交換時期となります。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質POM他ポンプ容量(mL)200
クールトライフィルム スーパースモーク 1000×1.8m 槌屋ヤッククールトライフィルム スーパースモーク 1000×1.8m槌屋ヤック
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
住宅窓や家具等のガラス窓に最適。ジャンボサイズ。1000mm×1.8m巻スキージ付き。
長さ(mm)1000スーパースモーク紫外線防御率(%)98可視光線透過率(%)13巻数(m)1.8
HCターフ(人工芝) 萩原工業HCターフ(人工芝)萩原工業
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
手軽に利用できる人工芝です。
用途パブリックスペース、庭、テラス、景観場所、遊技場、商業施設のディスプレイ、展示会等に。トラスコ品番437-5526材質パイル:ポリプロピレン、基布:ポリプロピレン、パッキング:SBR(合成ゴム)長さ(mm)1800幅(mm)910グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic チャイム 小型押釦 EG121P Panasonic(パナソニック)Panasonic チャイム 小型押釦 EG121PPanasonic(パナソニック)
519税込571
1個
欠品中
シンプルなボタン式チャイム。防雨型。
用途ドア横に。 Panasonic パナソニック ドアホン チャイムホワイト定格電圧(V)30定格電流(A)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×19.5×63適合電線(mm2)単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75
窓用アミ戸 屋内側取付用 ノムラテック窓用アミ戸 屋内側取付用ノムラテック
899税込989
1個
当日出荷
ファスナー付で窓の開け閉めも簡単にできる、テープ式簡易アミ戸です。小窓や腰高窓などに室内側から貼り付ける窓用アミ戸です。窓の施錠・解錠・開閉は、ファスナー部より操作可能です。テープを窓周囲に貼り付けアミを張って、余分なアミをカットするだけでカンタンに取付出来ます。「その都度アミを外さなくてもOK!!」
用途アミ戸のない窓への後付けアミ戸・壊れてしまったアミ戸の代替に。虫よけや換気に。室内側取り付け用。材質網戸用ネット/ポリエステル、面ファスナー/ポリプロピレン・ポリエチレン、ファスナー部/ポリエステル・亜鉛合金・ポリエチレン・アルミグレー
窓貼りシート/メッシュタイプ 明和グラビア窓貼りシート/メッシュタイプ明和グラビア
659税込725
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ペア・網入りガラスにもご使用いただけるメッシュタイプの窓飾りシートです。UVカット82%で気になる視線や日差しを和らげます
用途傷の保護 汚れ防止 遮熱 省エネ 屋外からの目隠しW特性UVカット82%・吸盤効果・ペア・網入り
ExLights ソーラーマルチプレイライト VESTA タカショーExLights ソーラーマルチプレイライト VESTAタカショー
5,698税込6,268
1個
当日出荷
スクエア型で持ち運びができる人感センサー搭載のソーラーライト。アプローチやエントランスなさまざまなシーンに。
用途ソーラーセンサーライト・防犯ライト・アプローチセンサーライトとしてガーデニングやエクステリアに最適。幅(mm)163高さ(mm)180奥行(mm)163LED色電球色色(本体)ダークグレーLED使用数(個)20取扱説明書(1.54MB)センサー感知範囲最大角度:60°、最大距離:約2m
【抗菌加工】約45cm ジョイントカーペットマット8枚set ふち付き ユノックス【抗菌加工】約45cm ジョイントカーペットマット8枚set ふち付きユノックス
2,198税込2,418
1セット(8枚)
6日以内出荷から10日以内出荷
衝撃吸収、防音効果、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
材質表面/ポリエステル、裏面/ポリエチレン

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア