設定情報
販売価格(税別)¥2,900~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ノイエ

【オーダー】ドレープカーテン 「エコール」 無地 防炎 全15色 タッセル付き

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】ドレープカーテン 「エコール」 無地 防炎 全15色 タッセル付き (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

1cm刻みで幅・丈が選べるオーダーカーテン「エコール」 選べる15色 暗くならない非遮光 防炎 ウォッシャブル 国内縫製 タッセル付き

注文コード12755395 色全15色 タイプタッセル付属 幅(cm)30~800 機能防炎 ウォッシャブル 丈(cm)30~300 組成ポリエステル100% サービス分類オーダー・加工 内容量1セット
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 ¥ 800 / 税込 ¥ 880
全国 6 ¥ 1,600 / 税込 ¥ 1,760
全国 11 ¥ 2,400 / 税込 ¥ 2,640
全国 16 ¥ 3,200 / 税込 ¥ 3,520
北海道地方 1 ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650
北海道地方 6 ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300
北海道地方 11 ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950
北海道地方 16 ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600
沖縄地方 1 ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650
沖縄地方 6 ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300
沖縄地方 11 ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950
沖縄地方 16 ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする