20,269件中 1,641~1,680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950 幅(mm)51 厚さ(mm)9 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(2本)ほか
2,503 税込2,753
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


セット内容霧吹き(スプレー) (165mL)、ワッペンシート用おさえヘラ(150mm)、ステンレスカット定規(220mm)、カッターナイフ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

目合い(mm)(縦糸ピッチ)25×(横糸ピッチ)25 材質高密度ポリエチレン
1巻(50m)ほか
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掃き出し窓や勝手口の不便な段差を解消!! 全身あずけて使うから、頑丈材質で安全・安心!!
用途遊び道具入れに 防災グッズ入れに 園芸用品入れに 工具入れに
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm)1920 適合木造 材質アルミ形材 呼称関東間165(6尺)
1台
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1巻
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。エンボス加工を施しているので遮光性が高く、光を通しません。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
高さ(mm)9.7 奥行(mm)655 材質ポリカーボネート
1箱(10枚)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)リフォーム継手
種類軒継手 サイズ105 適合サイズ(軒とい)105
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合サイズ(たてとい)S30 サイズS30
1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前框と棚板の接合部に釘を使わず接着剤を使用する分離型タイプ。 寝具の出し入れの時に寝具などを傷めることがありません。 押入・クロゼット両方に対応可能です。框付きで意匠性に優れ、間口のサイズもバリエーション豊富です。 全ての基材がベタ芯構造ですので、現場サイズに合わせて寸法カット・釘打ちが可能です。
奥行(mm)926 セット内容前框×1本、棚板×1枚、受桟×1セット、雑巾摺×1セット、ビスセット×1セット 材質【棚板】(基材)パーティクルボード、(表面)棚板上面=特殊硬化コート紙、棚板下面=パーティクルボード素地、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)MDF、(表面)MDF素地、【雑巾摺】発泡樹脂 シリーズCシリーズ
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般家庭に いつも手元に発信器を持っていたいときに 電源タイプ電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品クリップ、リチウム電池CR2032×1個 トラスコ品番836-2048 質量(g)約40(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 操作LED点灯 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-16 防水性JIS C0920 IPX4(防沫形) 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

汚れが拭き取り易く、耐汚染性能が維持します。(乾拭きで拭き取れます) 表面硬度が高いので、キズやツヤ変化に強く、耐久性に優れています。 クリーンハード強化シートにはホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを使用していません。 室内空気環境に配慮し、厚生労働省指針対象の13物質を使用しておりません。
材質(芯材)ファルカタ ホワイト グリーン購入法適合
1セット(2枚)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。
仕上ヘアーライン 材質(支柱)ステンレス製
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スコッチティント ウインドウフィルム ナノ80S 3M(スリーエム) 動画あり
窓際を快適・安全に。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
シリーズスコッチティント 認定番号防火認定NM-2949 フィルム厚さ(μm)76
1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

スコッチティント ウインドウフィルム シルバー18AR 3M(スリーエム) 動画あり
窓際を快適・安全に。 光が当たるとミラー調の外観になります。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。更に効果が高く遮蔽係数0.4未満(JIS A5759記号A)のもの。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
シリーズスコッチティント 認定番号防火認定NM-2949 フィルム厚さ(μm)77
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
材質SUS304 寸法D(mm)8 寸法B(mm)19 寸法C(mm)30 仕上BA
1組
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
3,098 税込3,408
3日以内出荷

1本
64 税込70
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm)50 ホワイト 質量(g)約2480 備考畳1畳分サイズ 有効寸法(mm)900×1800×50 面密度(kg/m3)30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚 東リ カスタマイズ可
全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。しっとり艶のあるプレーンなビニル床シート。
用途エコマーク認定商品 材質服装ビニル床シート FS 幅(mm)1820 厚さ(mm)2 エコマーク認定認定 定尺(m)9 素材高耐久UV樹脂コーティング グリーン購入法適合 エコマーク認定番号08 123 012 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,930 税込3,223
翌々日出荷

KMEW(ケイミュー)ロングツタワンD
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。アルミ窓サッシとの同質材、同系色を品揃えし、よりサッシとの一体感が向上。
セット内容留め付けビス30本、エンドキャップ10個(左右各5個)、エンドキャップ留め付けビス10本、施工説明書 材質アルミニウム 長さ(mm)2100 幅(mm)30
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM713~STM715 織物調 シンコール カスタマイズ可
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【耐クラック&軽量】:下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。(軽くなって、作業効率アップ。) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け 仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番STM-713,STM-714,STM-715 長さ(m)1~50 幅(cm)92.5 フリージョイント 防火種別2-3 防火性能(直張り)準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
249 税込274
翌々日出荷

イノベックス(ダイオ化成)ダイオネットP 2424
張りやすく、カッター切りもできます。サッシメーカー品では最も使われているネットです。
用途住宅用防虫網。 材質耐候性ポリプロピレン ホワイトグレー 長さ(m)30 幅(cm)91 メッシュ24×24 網目(mm)0.84
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷

お好きなサイズにカットできます。
材質クラフト紙
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【オーダー】ドレープカーテン 「ブリエ」 無地 1級遮光 防炎 全11色 タッセル付き ノイエ カスタマイズ可
1cm刻みで幅・丈が選べるオーダーカーテン「ブリエ」 選べる11色 防炎 1級遮光 遮熱 保温 ウォッシャブル 国内縫製 節電カーテン タッセル付き
全11色 タイプタッセル付属 幅(cm)30~800 機能防炎 ウォッシャブル 遮光1級 丈(cm)30~300 組成ポリエステル100% サービス分類オーダー・加工
1セット
3,400 税込3,740
6日以内出荷

テンショングリッパーワイヤー手すり・TGR(Φ3)
1991年、メーカーが世界で初めて開発したワイヤーをワンタッチで固定・解除できる機構を用い、製品化。最大8mのロングスパンに対応。特殊工具不要で、施工・調整が簡単。
用途「端末ホールド側」、「グリップテンション側」金具と片ストップワイヤーの3点をセットで使用します。 材質ステンレス ワイヤー径(Φmm)3 仕上梨地
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイテクウッドプラストイレドアセット・FTドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
枠寸法(mm)【固定枠】152
1セット
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンドーテックくさび式ホンタイ
60角パイプ用型枠部材。型枠を締め付ける金具です。くさび式・2ツ穴。
長さ(mm)159
1個
70 税込77
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に 幅(mm)284 ダークグレー 高さ(mm)50 奥行(mm)63 LED色電球色 LED使用数(個)20 取扱説明書(1.53MB) センサー感知範囲90 感知距離(m)約3
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

「網戸屋一番」のリニューアル品、「網戸屋一番Ⅱ」です。・ドアクローザー避け機能付き:ドアクローザー付ドアの場合、付属の高さ調整部材でドアクローザーを避けることが可能です。・風のあおりに強い:中軸巻き取り式のため、風が吹いてもネットがあおられにくい構造になっています。・ワンタッチオープン:網戸使用時は受枠に隙間がないようにロックします。開ける時は指で軽く押すだけで簡単に開けることが可能です。・安心・安全バリアフリータイプ:下レール5mmのバリアフリータイプのため、つまずきや転倒の心配を軽減。お年寄りやお子様のいるご家庭でも安心です。・取付枠へのネジ止め不要:額縁に両面テープで施工のため、ネジ止め不要のため、躯体を傷つけることなく簡単取付。
材質枠材:アルミ・樹脂形材、ネット:ポリエステル 枠材:ダークブロンズ、ネット:ブラック
1台
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白セメントに使用しますと色合いがきれいに仕上がります。水を加える前にセメントと良く混ぜ合わせてください。使用量はセメント1.3kg対して60gを4kg対して180gを混入。着色剤の量がセメント量の15パーセントを超えないようにしてください。セメントの着色に。
仕様●容量:30g
1個
239 税込263
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明和グラビア屋内外兼用床材
屋内外問わずご使用いただける水に強い丈夫な床材です。防炎処理を施しています。屋内ではクッションフロアテープで固定してご使用ください。屋外での使用は屋外用アクリル系両面テープで固定してください。
用途模様替え 防炎 耐候性 ベランダ 通路 屋上 屋外 屋内 材質中間層:特殊ガラス繊維 材質(裏)塩化ビニル樹脂 材質(表面)塩化ビニル樹脂 特性屋外・室内・耐候・簡易施工・防炎
1本ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

足元を明るく照らすスタイリッシュなポールライト。アプローチやエントランスなど人を誘導するライトとして最適です。
用途ソーラーセンサーライト・防犯ライト・アプローチセンサーライトとしてガーデニングやエクステリアに最適。 幅(mm)143 高さ(mm)603 奥行(mm)143 LED色電球色 色(本体)ダークグレー LED使用数(個)20 取扱説明書(1.48MB) センサー感知範囲最大角度:120°、最大距離:約3m
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

つっぱり式のファブリックアコーディオンカーテン 100×174cmサイズ!
用途会社・事務所のアコーディオンドア・間仕切り・ドアとして。 材質レール本体:アルミニウム、カーテン:ポリエステル100% 本体質量(kg)カーテンレール:約0.3、アコーディオンカーテン:約0.35 本体寸法(cm)70~100×174
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌加工しているので、衛生的に保つことができます。何度でも張り直しができて、のり残しがないので、賃貸でも安心して貼れます。複層(ペアガラス・合わせガラス)・LOW-Eガラスにも貼ることができます。有害なUV(紫外線)を90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。シルエットが外から見えにくく、目かくし効果があります。
材質(シート)塩化ビニル 機能貼れる面:透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス・合わせガラス)、Low-Eガラス RoHS指令(10物質対応)対応 材質(フィルム)裏面:ポリエステル
1枚
548 税込603
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります