22,486件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
への字ジュータン押さえ ヒナカ(旧:日中製作所)への字ジュータン押さえヒナカ(旧:日中製作所)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
用途への字絨毯押さえ材質アルミ幅(mm)35長さ(m)4000板厚(mm)2穴の有無
一般壁紙 VWALL 石目調 リリカラ一般壁紙 VWALL 石目調リリカラ
489税込538
1巻(1m)ほか
4日以内出荷
防火性能準不燃 (防火種別:2-3)
一般壁紙 VWALL Lilycolor British Colours リリカラ一般壁紙 VWALL Lilycolor British Coloursリリカラ
489税込538
1巻(1m)ほか
4日以内出荷
幅(cm)92 切売可機能トップコート 抗菌防火性能不燃 準不燃 (防火種別:1-4)
柱石 HOJO柱石HOJO
9,798税込10,778
1個
翌日出荷
御影石、真の本物です。愛媛県産大島石使用。ボルト穴18Φ。
用途店舗 高級住宅 古民家改修等に使用されています。
SQPRO パルコ シンコールSQPRO パルコシンコール
8,998税込9,898
1箱(16枚)
4日以内出荷
形状レベルループパイル規格防炎性:EO920239寸法(cm)50×50機能SD/制電/防炎/中歩行パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)材質(パイル)原着ポリプロピレン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G
幅木 ライン幅木(クッション付) TOSTEM(LIXIL)幅木 ライン幅木(クッション付)TOSTEM(LIXIL)
8,598税込9,458
1箱(4本)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
長さ(mm)2700
フロアタイル 石目 粘着剤付き Dream Stickerフロアタイル 石目 粘着剤付きDream Sticker
20,990税込23,089
1箱(26枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
女性でも、一人でも、簡単!貼るだけ敷くだけ「フロアタイル」大理石風・モルタル・コンクリート風の床を簡単に実現できるフロアシートです。カッターで切れるので、角や建具の周りなども加工しやすく、DIY初心者や女性でも安心です。1枚1枚の石目柄シール(のり付きのシート)を貼り合わせていくだけで特別な道具は不要。1枚が長さ50cm×幅50cm×厚さ2mmのシートなので、貼り合わせもラクラク。ホームセンターのクッションフロアのロールのように大きく広げたりする手間も不要。リアルな質感と高級感!おしゃれで格安に好みの色の大理石風フローリングに簡単チェンジ!パネルを1つ1つ貼りあわせるだけなので玄関や洗面所、トイレなどの狭い場所にも貼りやすいです。厚手で傷に強い、しっかりした素材。古くなって汚れたり、ペットの爪で痛めたフローリングの上から貼って、低価格で床の補修、模様替えが行えます。耐水で汚れに強いためキッチンや洗面所に、滑りにくく、傷にも強いフローリングシートなので土足で使用でき、ペットの爪とぎ傷防止、ワークチェアやダイニングチェアの傷防止や床の保護にもおすすめ。
用途リビング、キッチン、洗面所、店舗や事務所にも仕様施工目安:約4畳分材質PVC寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×500×2
フローリング補修シート WAKI(和気産業)フローリング補修シートWAKI(和気産業)
599税込659
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
2層構造でキズ・汚れ・日焼け・色褪せに強い貼るだけシールタイプ15cm幅のフローリング用フローリングのキズや汚れ、変色を隠せます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。ワックスの塗布ができます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピタリと収まります。
用途フローリングのキズかくし・補修にドア・柱などの建具や家具など木目全般の補修材質表面材/塩化ビニール(ダブリング加工)、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙長さ(mm)約900幅(mm)約149
調光ロールスクリーン ゼブライト フルネス調光ロールスクリーン ゼブライトフルネス
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
前後のスクリーンで光をコントロールし、光を入れたり外からの視線を遮ったり、自在にコントロールができます。外れても安全なセーフティジョイントがついているのでお子様にも安心です。カーテンレールにも取付できます。(金具付属しております)昇降コードは右操作です。
用途ロールスクリーン 間仕切り 窓回り 目隠し カーテン 調光
プッシュボタンΦ8用 TOSTEM(LIXIL)プッシュボタンΦ8用TOSTEM(LIXIL)
269税込296
1セット(50個)
4日以内出荷から8日以内出荷
伸縮門扉サロンストッパーC TOEX(LIXIL)伸縮門扉サロンストッパーCTOEX(LIXIL)
5,798税込6,378
1個
10日以内出荷
セット内容JD1・3型アルミ・JD1型ステンス・チール・JAL3~5アルミ/取付ボルト付/全色兼用+黒適合シリーズジャンボD型、ジャンボアルミ
造作部材 ハピア 回り縁溝付(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 回り縁溝付(MDF基材)DAIKEN(旧:大建工業)
3,798税込4,178
1箱(2本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900幅(mm)30厚さ(mm)7
アルミノンスリップ タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤ付きヒナカ(旧:日中製作所)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています屋内専用(屋外での使用はしないでください)接着剤やビスは付属しません
用途じゅうたん・タイルカーペット用穴径(Φmm)5ストレート穴ピッチ(mm)両端:100規格35幅
スーパーUダインBK フクビ化学スーパーUダインBKフクビ化学
3,998税込4,398
1ケース(2本)ほか
3日以内出荷
束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
質量(kg/本)1
アンダーレイ レベラー ハードタイプ 1000mm×1000mm 三和化工アンダーレイ レベラー ハードタイプ 1000mm×1000mm三和化工
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
優れた遮音性でマンションや2階建住宅の生活音をシャットアウトします。断熱性が高いため床下の冷気を遮断し快適な住居空間をつくります。適度なクッション性があるため老人や子どもが集まる場所に適しています。軽量で裁断がしやすく、スピーディな施工が可能です。
用途クッションフロア、塩ビタイル、カーペット、人工芝用の下地材として。床下地の厚さ調整として。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000工法接着工法取扱説明書(0.05MB)
【オーダー】土台水切 セミオーダー品 ヨネキン【オーダー】土台水切 セミオーダー品ヨネキン
574税込631
1本
5日以内出荷
板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS ワンポール操作 タチカワブラインド【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS ワンポール操作タチカワブラインド
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
ベーシックカラー84色とツートンカラー12色、パールカラー6色の102色展開。 ワンタッチ操作で製品がゆっくりと下降する、安全・安心のRDS(減速降下機能)搭載! スラット幅25mm、ベーシックなヨコ型ブラインド。 美しさを保つ優れたメンテナンス性と施工性。 お手入れ簡単「しなやかスラット」折れ曲がりにくい「しなやかスラット」なのでお手入れの際も安心です。 ぴったりと納められる「高さ調整機能」マイナスドライナーをやコインを使って、スラット一枚分製品高さを短くできます。窓にピッタリな高さに調整でき、より光漏れを抑えることができます。 取付ブラケットは天井付け・正面付け共通です。
用途【ワンポール操作】スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能」付き。関連資料(6.99MB) 取付け方法(11.68MB) 色見本(0.8MB)サービス分類オーダー・加工
マットエースHG16 旭ファイバーグラスマットエースHG16旭ファイバーグラス
8,298税込9,128
1パック(15枚)ほか
4日以内出荷
壁・天井用 密度16Kの断熱材厚さ100mm品はJIS A 6301取得住宅防音工事対応
長さ(mm)2740使用箇所壁・天井(軸組尺モジュール)熱伝導率(W/mk)0.038密度(kg/m3)高性能16ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
防水ラグマット (BR) 明和グラビア防水ラグマット (BR)明和グラビア
6,298税込6,928
1枚
6日以内出荷から13日以内出荷
お手入れしやすく、ペットの臭いもつきにくい防水カーペット
用途ビニール製だから、汚れをさっとふき取れて清潔!ホットカーペットを汚れから守ります!中敷きカーペット、ダイニングラグとしても使える!お子様のいるご家庭に。飲み物をこぼしたり、食べ物などで汚してもサッと拭き取れカンタン安心です。ペットのいるご家庭に。ホコリが出にくく、ペットの抜け毛などもカンタンい取り除くことができ、いつも清潔な状態に保てます!材質表面:塩化ビニール樹脂、裏面:ポリエステル、フチ:アクリル
バンド足 L足 5型 オーティスバンド足 L足 5型オーティス
99税込109
1個
当日出荷から32日以内出荷
シルバー
防腐桧 インサイジング 越井木材工業防腐桧 インサイジング越井木材工業
1,298税込1,428
1本
7日以内出荷
住宅建築用の木材に、屋外での利用にも適するよう「腐れ」や「シロアリ」に強い保存剤を木材内部まで浸透させ、耐久性を高めています。 プロの方からDIYにもお使いいただけます。保護塗料を塗装することで、更に長持ちします。
用途構造材、ウッドデッキ、フェンス、パーゴラ、遊具、ガーデニング、花台など仕様処理薬剤:ACQ,出荷状態:GRN(未乾燥)材質天然木(国産材)安全性VOC問題の規制対象外です。シックハウス症候群の疑いのある化学物質を含んでいません。油剤とは異なり揮発成分を含んでいません。処理方法加圧注入式
防炎カフェカーテン クライフ ユニベール防炎カフェカーテン クライフユニベール
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から5日以内出荷
このカフェカーテンには安全を考えた”防炎加工”が施されており、通常のカフェカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため、万が一の火災の延焼を抑える働きがあります。収納棚や玄関先、キッチンや小窓の目隠しなど、様々な用途でお使いいただけます。
用途ご家庭、事務所、オフィスに材質ポリエステル100%ホワイトサイズ3サイズ機能防炎
遮断熱シート 両面テープ入 光遮断熱シート 両面テープ入
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
高反射遮熱アルミ素材で外からの熱や冷気を大幅カット!窓やドアに取り付けることで夏は外からの強い日差しを遮り室内の温度上昇を防ぎ、冬は外からの冷気を防ぎ室内の温度低下を抑えます。ハサミやカッターでかんたんに切ることができます。遮熱率:73%(S65+) (試験方法:JIS L 1951)
用途窓ガラスに、勝手口ドアのガラス部に、エアコン室外機のカバーに付属品両面テープ(25mm幅×1200mm 3本)材質(断面図)PETフィルム(ポリエチレン/アルミ)長さ(mm)2000幅(mm)1200厚さ(mm)4
タイルカーペット GA-100T スピアライン 東リタイルカーペット GA-100T スピアライン東リ
3,198税込3,518
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、 コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。
寸法(mm)500×500質量(kg)24.0/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、12.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布関連資料※カタログ(0.69MB)全厚(mm)7.5 (H5/M4/L3 テクスチャードループパイル)
タイルカーペット GA-550 東リタイルカーペット GA-550東リ
2,898税込3,188
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
深みのある色合いのストライプをリップルで表現。高級感と落ち着きのある印象に仕上げました。
寸法(mm)500×500質量(kg)24.5/ケース品種タイルカーペット材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布関連資料※カタログ(1.11MB)
タイルカーペット GA-560 東リタイルカーペット GA-560東リ
2,898税込3,188
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
パイルの凹凸を生かした都会的なブロック柄。GA-400との組み合わせもおすすめです。
寸法(mm)500×500質量(kg)21.5/ケース品種タイルカーペット材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布関連資料※カタログ(1.04MB)
ロング巾木 東リロング巾木東リ
2,798税込3,078
1巻(12m)ほか
4日以内出荷から28日以内出荷
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
Pコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用 TRUSCOPコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用TRUSCO
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち)トラスコ品番363-2359セット内容ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21外径(Φmm)28
壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅90cm(採光タイプ) ホームテイスト壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅90cm(採光タイプ)ホームテイスト
6,098税込6,708
1個
5日以内出荷
つっぱりロールスクリーン 90×180cm 採光タイプ!賃貸でも穴あけ不要で場所を選ばず簡単取付、ちょっとした隙間にもご利用いただけます!カラーも豊富で5色からお選びいただけます。
用途スクリーン ロールスクリーン 間仕切り ブラインド つっぱり 工事不要 取り付け簡単 賃貸OK 幅 90cm 丈 180cm おしゃれ かわいい 使いやすい 採光 リビング材質ポリエステル100%質量(kg)1.8寸法(cm)90×180
インターフィット 巾木 長さ1970mm 朝日ウッドテックインターフィット 巾木 長さ1970mm朝日ウッドテック
999税込1,099
1本ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
用途巾木長さ(mm)1970幅(mm)60厚さ(mm)7
バイドレーンダブル管(無孔) 東洋化工バイドレーンダブル管(無孔)東洋化工
26,980税込29,678
1巻
6日以内出荷
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
ホーローキッチンパネル JFE建材ホーローキッチンパネルJFE建材
29,980税込32,978
1枚ほか
5日以内出荷
表面の質感、光沢が美しく、色褪せません。 表面がガラス質で、油汚れも簡単に落とせてお手入れ簡単です。 熱やキズに強く、硬い金属たわしも使えます。 マグネットが使えて、使い方の幅も広がります。 ホワイトボードマーカーの書き消しもできます。 有害物質を使用していない安心素材です。
用途キッチンパネル、洗面・水まわり、事務所・幼稚園・保育園・リビングの内装に。厚さ(mm)0.5関連資料施工要領書(2.74MB)
エルワイタイル ストーン アデッソスレート リリカラエルワイタイル ストーン アデッソスレートリリカラ
599税込659
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
用途住宅・店舗(土足OK)仕様クリア層:0.4mm寸法(mm)457.2×457.2エコマーク認定認定エルワイタイル ストーン アデッソスレート接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントUグリーン購入法適合全厚(mm)2.5エコマーク認定番号22 123 005
たてとい用金具 オーティスたてとい用金具オーティス
179税込197
1本
当日出荷
用途60サイズたてといの固定用に使用します材質新茶寸法L(mm)24適合サイズたてとい60材種0.8×18、3.0×13
業務用障子紙 名門 たるみにくい障子紙 中村製紙所業務用障子紙 名門 たるみにくい障子紙中村製紙所
7,798税込8,578
1本(60m)
7日以内出荷から9日以内出荷
伸縮が極めて少なく、雨天でもたるみにくい 特厚口なので丈夫で長持ち 紫外線カット率が高く、畳や家具が日焼けしにくい 濡れた紙でも、カッター切れが大変良い 特厚口なので貼りやすい 濡れても強く、貼替え時、繊維が桟に残りにくく綺麗に剥がせる
用途シンプルでスタンダードな障子紙です。 使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。幅(mm)950長さ(m)60坪量(g/m2)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.87MB)
幅木用コーナーキャップ1(出隅用)スマートタイプ TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナーキャップ1(出隅用)スマートタイプTOSTEM(LIXIL)
3,698税込4,068
1箱ほか
当日出荷から17日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
リノベウオールシート 明和グラビアリノベウオールシート明和グラビア
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
貼るだけで簡単リメイク。 貼ってはがせるので、賃貸住宅で使用可能。
用途壁紙、装飾シート
OAフロア ジョイント ステップラインOAフロア ジョイントステップライン
4,498税込4,948
1セット(200個)
翌々日出荷
BFH40 BFH50 BF25 BF50R 兼用ジョイント。OAフロア同士の連結が可能となり、ズレ防止や安定感が格段にアップします。
用途オフィス用床材材質ポリプロピレン寸法(mm)20×20ホワイト質量(g/個)0.7関連資料カタログ(2.11MB) 施工要領書(0.16MB)
小窓用タックカーテン 遮光性 エリオン ユニベール小窓用タックカーテン 遮光性 エリオンユニベール
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から5日以内出荷
つっぱり棒に通すだけでキレイなカーテンのヒダが作れるオリジナルタックカーテン!上部は表面にタックを取って縫製してあり、裏面につっぱり棒を通す穴が空いているので、つっぱり棒を穴に通すだけで簡単にご使用いただけます。幅60cmまでの窓に取り付け可能で小窓・縦長窓にぴったり。窓枠につっぱるので設置高さも自由自在、壁も傷つけません。カーテンフックの取り付けも可能でカーテンレールにも使用いただけます。
ベージュ機能遮光性、断熱42%、保温32%、省ネエ効果
ウォールフック&バー(壁付マルチフック) 【TasGarden(タスガーデン)】 オークスウォールフック&バー(壁付マルチフック) 【TasGarden(タスガーデン)】オークス
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
玄関やエントランス、お庭など壁の可能性を楽しく引き出そう。掛ける、吊るす、置く、つなぐ、立てかける。ウォールフック&バーはアイデア次第で使い方自由。シンプルなつくりで、ただの壁が便利な場に早変わり。ここにちょっと掛けられたら助かるのに…という玄関や庭に足せば、毎日の満足度がぐんとふくらみます。【おすすめポイント】1.玄関の鍵を開ける間のバッグハンガーとして2.宅配ボックスの固定にもぴったり・・・バーにワイヤーを通してしっかり固定できます。3.フックとバーの一体形状で長傘と折りたたみ傘どちらも掛けられる4.庭先などでもマルチに使えて便利5.フックの位置は右でも左でもOK:フックは工夫を凝らした、上下シンメトリーのT字型デザイン。だからフックを左右どちらでも、設置場所に合わせて取付けられます。6.住まいになじむ洗練デザイン:余計なものを削ぎ、使いやすさを極めて、シンプルに仕上げました。こだわりのある家にふさわしい、スマートなデザインです。【特徴】フックとバーが一体になっているのが、使い勝手のいいところ。2つの形状があるから、例えば、長傘と折りたたみ傘、どちらもサッと掛けられます。ペットのリード掛けや玄関の鍵を開ける間のバックハンガーとして、庭まわり、ウッドデッキでは、ガーデニング用品を掛けても便利です。※リードを掛けル場合は、小型犬のみとなります。
用途エントランスフック・玄関フック・マルチフックとして 傘掛け・バック掛け・リード(小型犬のみ)掛け・ガーデンツール掛け・宅配ボックスのワイヤー固定・自転車のワイヤー固定等にお使いいただけます。付属品トラスタッピンねじ5×50mm、平座金、コンクリートプラグ材質アルミニウム合金(アクリル樹脂焼付塗装)耐荷重(kg)10高さH(mm)55奥行D(mm)81.5幅W(mm)255

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア