22,486件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイントマット(コルク) アイリスオーヤマジョイントマット(コルク)アイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1セット(9枚)
欠品中
クッション性があり、お部屋の防音対策やフローリングの傷防止に最適なジョイント式マットです。取外し可能なので、汚れた際は簡単に交換できます。コルクには断熱性があるので、夏は熱気を遮断し、冬は保温効果をもたらします。
材質表面:コルク、裏面:ポリエチレンナチュラル
巾木A型(スカート付) ウッドワン巾木A型(スカート付)ウッドワン
2,998税込3,298
1本ほか
4日以内出荷
長さ(mm)3900幅(mm)60厚さ(mm)9適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
積みモルタル 電気硝子建材積みモルタル電気硝子建材
3,500税込3,850
1袋
3日以内出荷
ガラスブロック標準施工に適した砂・セメントの量を工場で調合し、袋詰めしたガラスブロック施工専用積みモルタルです。
用途水を加えて練り混ぜるだけで、安定した耐久性が得られます。標準使用量(GB積みモルタル1袋(25kg))145×145×95のガラスブロックの場合:22個、190×190×95のガラスブロックの場合:16個内容量(kg)25関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
ガラスブロック 両面フロストプレーン 電気硝子建材ガラスブロック 両面フロストプレーン電気硝子建材
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。表面全体をフロスト加工して、すりガラス状にしたガラスブロック。滑らかなマット状の表面は均質な仕上がりで、光をやわらかく拡散します。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。正面:スリガラス調、側面:白パターン両面フロストプレーン関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
ガラスブロック タマユラ 電気硝子建材ガラスブロック タマユラ電気硝子建材(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。波状の不連続パターンが、透過光を微妙に散乱させます。表面は平滑で光の透過性が高い反面、像が揺らいではっきりみえないため視線をやわらげます。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。パターンたまゆら関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
【オーダー】シナ ランバーコア 18mm厚 ノーブランド【オーダー】シナ ランバーコア 18mm厚ノーブランド
189税込208
1枚
3日以内出荷
軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。
長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1200厚さ(mm)18公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙 アサヒペン簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙アサヒペン
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
のりが乾くまで貼り直し自由自在 下地を傷めずにはがせる。
用途ビニルカベ紙(屋内用途)材質再生紙長さ(m)2.5幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応
E-Style 物置 L'espace(レスパス) サンキンE-Style 物置 L'espace(レスパス)サンキン
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
広々とした開口スペースで暮らしに空間をプラスします。安心の国内生産で優れた耐久性を実現した物置です。 アルミ製の取っ手で、荷物を持っていても開け閉めがラクラク。 連動扉の採用で広々とした開口部を実現。 右開き・左開きのどちらも可能。 床板の耐荷重は600kg/m2と業界最高水準。
高さ(mm)2000標準装備品棚板(大)2枚/転倒防止金具(アンカープレート)4本/ 鍵2本扉形式引き戸棚板調整ピッチ(mm)150間隔 10段階棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1043×383
綿100% 洗えるキルトラグ デコール 萩原綿100% 洗えるキルトラグ デコール萩原
5,398税込5,938
1枚
3日以内出荷
かわいいキルティングにナチュラルなカラーでいろんなお部屋に合わせやすいです。5サイズ展開でベビーマットからラグまで使い方はさまざま!
厚さ(mm)5機能防滑滑り止め効果あり特性ホットカーペット/床暖房対応洗濯方法ウォッシャブル組成表面:綿100% 中綿:ポリエステル100% 裏面:綿無地滑り止めドット付き
メタカラーAK かん合タイプ フラット型 積水樹脂プラメタルメタカラーAK かん合タイプ フラット型積水樹脂プラメタル
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
個性的な壁面演出に欠かせないフラットタイプ。曲げ加工が容易で施工も簡単。空間デザインの幅が広がります。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。下地部材は別売りです。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
カスタムライト 日新工業(マルエス)カスタムライト日新工業(マルエス)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
アスファルト含浸紙に品質の高い改質アスファルトを被覆し、表面に合成繊維不織布と特殊合成樹脂を使用し、裏面には粘着層を付けた製品 表層に合成繊維不織布と特殊合成樹脂を使用することで、高温時のベタつきを低減させた製品です。また、裏面の粘着層により、製品相互の水密性が向上します。 優れた釘穴シール性 改質アスファルトと粘着層のW効果により、釘穴をしっかりシールして雨水の浸入を防ぎます。 強固な防水性能:表面処理に珪砂を用いず、接合部の水密性が向上します。 優れた施工性:表層に合成繊維不織布を用いることで、高温時にベタつきにくくなっています。 屋根材の傷付き防止:表面処理に珪砂を用いず、作業中に屋根材を傷付けにくくなっています。 高いコストパフォーマンス:価格を抑えて高品質を実現した優れた製品です。 ごみの減量化:剥離フィルムの採用により、剥離紙と比較してが廃材が1/10程度になります。
用途屋根下葺防水材厚さ(mm)1質量(kg)16寸法(m)1×16
アルミサッシ用断熱パネルかんたん取付具 光アルミサッシ用断熱パネルかんたん取付具
899税込989
1セット(4個)
当日出荷
開き戸(縦・横すべり出し窓兼用)の結露軽減、冷暖房効果大幅アップ
用途開き戸(縦・横すべり出し窓兼用)の窓のゴムパッキンに差し込んでパネル(別売)を取り付け結露軽減、冷暖房効果大幅アップ材質ステンレス(SUS304)関連資料商品リーフレット(1.53MB)
テレビドアホン VL-SE35KLA Panasonic(パナソニック)テレビドアホン VL-SE35KLAPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
テレビドアホン VL-SE35KFA Panasonic(パナソニック)テレビドアホン VL-SE35KFAPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
スペースガード 車止めR型ポールタイプ 取り外し式 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めR型ポールタイプ 取り外し式TOEX(LIXIL)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
樹脂 入隅ジョイナー ニチレイマグネット樹脂 入隅ジョイナーニチレイマグネット
999税込1,099
1本
5日以内出荷
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの入隅処理用ジョイナーです。樹脂製入隅ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。長さ(mm)2730材質樹脂形状入隅
パルステップ 改修用階段滑り止め アルミ製ノンスリップ75巾 ゴムタイヤ充填タイプ A1270 ケージーパルテックパルステップ 改修用階段滑り止め アルミ製ノンスリップ75巾 ゴムタイヤ充填タイプ A1270ケージーパルテック
3,698税込4,068
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
樹脂の縮み防止糸入り
用途改修用の75mm巾ノンスリップ垂れ高さ35mm材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】B2シルバー穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)300mm前後
鋼製スペーサー 防錆付 京都スペーサー鋼製スペーサー 防錆付京都スペーサー
8,598税込9,458
1箱(150個)ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。断熱材や土間上で使用する際は、別売りのP敷プレートまたは敷鉄板を併用してください。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
あかりクラシックパーティーライト 100V タカショーあかりクラシックパーティーライト 100Vタカショー
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
みんなが集うあたたかなひかり。お庭やテラスを光で彩るパーティライト。夜のガーデンパーティを華やかに引き立てる。
材質塩化ビニル樹脂・ポリカーボネート高さ(mm)210使用場所屋内・屋外LED色電球色LED使用数(個)10球定格電圧(V)100(50/60Hz)保証期間1年ブラック消費電力(W)約5.25光源LED球(電球色)
アルミ見切材 フロアーエッジFEA-3 ヤスダインテリアサプライアルミ見切材 フロアーエッジFEA-3ヤスダインテリアサプライ
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)穴数約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
片開きドアセット FF型 永大産業片開きドアセット FF型永大産業
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
厚さ約8mm 約30cmジョイントコルクマット9枚セット ユノックス厚さ約8mm 約30cmジョイントコルクマット9枚セットユノックス
999税込1,099
1セット(9枚)
6日以内出荷
衝撃吸収、防音効果、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
セット内容ジョイントマット9枚set総質量(kg)約0.55材質表面/コルク、裏面/ポリエチレン寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約300×300×8(1枚)
木製面木 プラテック木製面木プラテック
5,998税込6,598
1束(50本)
3日以内出荷
天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
用途コンクリートの面取り用の材料。材質桐材(木製)長さ(mm)2000仕様直角面木
スリ傷に強い粘着化粧シート 菊池襖紙工場スリ傷に強い粘着化粧シート菊池襖紙工場
12,980税込14,278
1ケース(10本)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
2層構造のフィルムが印刷層をすり傷から守り、表面の美しさが長持ちします。家具やテーブル、ドアなどに貼ると1ランク上の高級感のある仕上がりになります。強粘着タイプなので貼りやすく、はがれにくい粘着化粧シートです。耐摩耗性5倍アップ(メーカー比)でスリキズに強い粘着化粧シートです。
材質塩化ビニル粘着剤アクリル系樹脂
アルミ見切り材 アドロック105 ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック105ヤスダインテリアサプライ
2,398税込2,638
1本(2m)
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、タイルカーペット用の床見切り金物です。(見切り材)
シルバー仕上(アルマイト)下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工穴ピッチ(mm)約295仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ5mm前後床材)
クイックジョイナー 平面用アタッチメント シンコールクイックジョイナー 平面用アタッチメントシンコール
349税込384
1本
10日以内出荷
壁紙のジョイント部分を美しく。 クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。 平面用ジョイナーは平面用アタッチメントと対でご使用ください。 アタッチメントはカッター、鋏で切れます。 両面テープ付き。 パテが均一につくよう溝があります。 巾広穴あきタイプはパテ処理の作業性を高めたタイプです。 使用できる場所:屋内壁面および天井 使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)2500高さ(mm)2.6防火性能非防火軟化温度(℃)60(樹脂)仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):1.5mm(長さ1220mm×温度20度×係数0.00006の場合)
洗えるい草風カーペット 四条 萩原洗えるい草風カーペット 四条萩原
4,298税込4,728
1枚
3日以内出荷
い草のような自然な風合いで、丈夫で長持ち、汚れても洗える素材の上敷きです。 パイプの表面に筋が入っている筋入りパイプで、肌に密着しないからベタベタしにくく、汗ばむ季節にもおすすめ。 また、パイプ内の空気層の保温効果で床からの冷気を防ぐため、寒い季節でもあたたかく過ごせます。
用途まるで本物のい草色(柄)-材質表面:ポリオレフィン系複合樹脂双目織機能ホットカーペット・床暖房非対応洗濯方法水洗い厚さ(mm)3滑り止め効果なし
ナプコインテリア シングルロールスクリーン フルーレ プル式 ナプコインテリアナプコインテリア シングルロールスクリーン フルーレ プル式ナプコインテリア
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
ロール径が20mm(一般的なロールスクリーンの太さより半分程度しかありません!)で、小さな窓にもすっきりと取付けられます。 ロール径が細いので、製品自体も軽く、コンパクトです。 ロールスクリーンはドライバー1本で取付けられます。 電動ドライバーがあればさらに楽々。 <取付方法の種類とサイズの測り方> 1窓枠天井付け(窓枠の内側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法から-10mm以下でご指定下さい。 ※生地の高さは引き代を残す為、+200mmで製作致します。 2窓枠正面付け(窓枠の正面の外側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法+30mm以上でのサイズがおすすめです。(窓全体が覆え、光漏れを防ぐことができます)
高さ(mm)900クリームホワイトシリーズフルーレ付属品取付用ブラケット(3~4個 ※サイズにより異なる)、取付ビス(3~4本)タイプ無地
RUGRUG 住宅用タイルカーペット R-5000 ROKKAKU スミノエRUGRUG 住宅用タイルカーペット R-5000 ROKKAKUスミノエ
4,998税込5,498
1ケース(4枚)
4日以内出荷
やわらか繊維でソフトなタッチ。防ダニ加工を施し、防音性にも優れており寝転んでも快適。新開発の「フロアグリップ」採用で強力なすべり止め効果があります。
寸法(cm)50×43材質(パイル)ポリエステル100%形状(パイル)カットパイル長(mm)5全厚(mm)11防炎性能試験番号E2120232
重ね式折板屋根 88タイプ用 水止面戸(水上) 田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ用 水止面戸(水上)田中金属製作所(金属屋根部品)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途重ね式折板88タイプの防水に使用。
抗菌樹脂枠 ひら板 城東テクノ抗菌樹脂枠 ひら板城東テクノ
1,798税込1,978
1ケース(1枚)
5日以内出荷
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 跨ぎ段差の時のケコミ板などに最適。
ホワイト材質PVC
止水板 ケイユーシステム止水板ケイユーシステム
15,980税込17,578
1巻
5日以内出荷
オゾン劣化がなく、酸・アルカリ等にも強く耐久性に優れています。弾力性があり、不等沈下、荷重、振動等によるコンクリートのクラックを防ぎ、漏水防止に充分な効果を得られます。
用途ダム、排水路、トンネル、高架橋、地下鉄、水路橋、防潮堤、砂防ダムなどの建築工事に。定尺(m)20
【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド 浴窓テンション(耐水つっぱり)タイプ Nレゾン TOSO【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド 浴窓テンション(耐水つっぱり)タイプ NレゾンTOSO
13,420税込14,762
1台
8日以内出荷
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、ビスを使わないつっぱり仕様です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)光触媒コーティングの加工をしているので紫外線や可視光線の光エネルギーを使って、汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところにネジの使えないところでも使用可能です。羽根幅(mm)25材質(羽根)アルミニウム合金高さ(mm)110~1800カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】HB071H、HB067H、HB852H、HB119H、HB072H、HB068H、HB075H、HB077H、HB854H、HB073H、HB074H、HB076H、HB079H、HB843H、HB844H、HB093H、HB845H、HB088H、HB084H、HB082H操作位置右、左長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000幅(mm)330~1800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料光触媒遮熱説明(0.4MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 色柄見本(0.21MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】遮熱 アルミブラインド浴窓テンション(耐水つっぱり)タイプ Nレゾン TOSO【オーダー】遮熱 アルミブラインド浴窓テンション(耐水つっぱり)タイプ NレゾンTOSO(2件のレビュー)
12,360税込13,596
1台
8日以内出荷
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、ビスを使わないつっぱり仕様です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところにネジの使えないところでも使用可能です。羽根幅(mm)25材質(羽根)アルミニウム合金高さ(mm)110~1800カラーコード【遮熱カラー全45色】HB5071、HB5072、HB5851、HB5067、HB5070、HB5068、HB5069、HB5852、HB5073、HB5853、HB5075、HB5216、HB5074、HB5248、HB5119、HB5076、HB5150、HB5077、HB5255、HB5854、HB5079、HB5855、HB5831、HB5843、HB5090、HB5835、HB5844、HB5806、HB5845、HB5093、HB5838、HB5094、HB5840、HB5847、HB5842、HB5095、HB5088、HB5644、HB5850、HB5084、HB5856、HB5849、HB5082、HB5438、HB5708操作位置右、左長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000幅(mm)330~1800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料色柄見本(7.1MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) テンション(つっぱり)について、サイズの測り方(0.3MB)サービス分類オーダー・加工
アメリカンフェンス用ヒンジ ダイマツアメリカンフェンス用ヒンジダイマツ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
フェンスと直径31.8mmの柱に使用する、アメリカンフェンス専用の蝶番(ヒンジ)になります。 フェンスと柱のパイプをヒンジで挟み込み、ボルトをインパクトで留めるだけのシンプルな仕様です。 フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×50質量(g)400材質メッキシルバー
アメリカンフェンス ダイマツアメリカンフェンスダイマツ
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただけます。 組み合わせやアレンジは自由自在です。 所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめる仕様です。 別売りのジョイント金具と柱でフェンスを挟み込み、ネジを閉めるだけ女性でも簡単に設置することができます。 無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! ワンランク上のかっこいいを目指すあなたにオススメです!
直径(Φmm)31.8材質溶融亜鉛メッキ(ドブメッキシルバー
アメリカンフェンス 単管パイプ 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)アメリカンフェンス 単管パイプ 溶融亜鉛メッキYAMAZEN(山善)
999税込1,099
1本ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
アメリカンフェンスの埋め込み支柱用などに便利な単管パイプ。同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上シルバー
換気棟2P 4~6寸用 ヨネキン換気棟2P 4~6寸用ヨネキン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
用途屋根用呼称2P材質塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂長さ(mm)1980付属品取付ビス 10本、捨水切 L=1840mm 2本有効換気面積(cm2)338.4/本面積(m2)基準小屋裏面積:54.1/本対応勾配4.0寸~6.0寸(X角度:127°)適合材厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
カラーガルバリウム鋼板 つやあり 千代田鋼鉄工業カラーガルバリウム鋼板 つやあり千代田鋼鉄工業
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
カラーガルバリウム鋼板 つやあり 10m巻きコイルになります。 カラーは全4種、特殊ポリエステル樹脂塗装鋼板の「チヨダカラーNEXT」になります。 塗装原板には耐食性に優れた溶融55%アルミニウム-合金めっき鋼板を使用。 上塗りは特殊ポリエステル樹脂系塗料を用い、2コート2ベークで仕上げた耐候性に優れた塗装鋼板です。 工業地帯などの厳しい環境下でも長期間、高い耐久性を発揮します。
板厚(mm)0.35幅(mm)914長さ(m)10質量(kg/本)27
ユニクロ鉄Sマンテル ニッサチェインユニクロ鉄Sマンテルニッサチェイン
3,500税込3,850
1巻
4日以内出荷

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア