建材・エクステリア :「アルミ 笠木」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOEX(LIXIL)笠木 165×13
薄さと浮遊感を兼ね備えた笠木。コーナー施工・L字施工に対応し、既設壁への取付けも可能です。
材質アルミ形材 関連資料取付方法(0.29MB)
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TOEX(LIXIL)笠木 195×13
薄さと浮遊感を兼ね備えた笠木。コーナー施工・L字施工に対応し、既設壁への取付けも可能です。
材質アルミ形材 関連資料取付方法(0.29MB)
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溝入り加工加工面と加工無しの面を好みで使用可能
用途笠木、幕板、フェンス横貼り部材など 寸法(mm)146×11 長さ(m)2 質量(kg/本)5.23
1セット(6本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ステンレス製の笠木金物です。
長さ(m)4 材質ステンレスSUS304 寸法A(mm)40 寸法B(mm)20 仕上ヘアーライン
1本ほか
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。 人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます 出幅(mm)200 適合 材質アルミ押出形材 端部樹脂成型 シリーズAF92シリーズ
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

KS2 【オーダー】笠木勾配無し セミオーダー品 ヨネキン カスタマイズ可
板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。 サービス分類オーダー・加工
1本
677 税込745
5日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります