建材・エクステリア :「シャンデリア電球」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
商品豆知識
クラシカルでエレガントな欧風デザインのライトです。エントランスを上品に演出します。シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載、きらめくあかりを演出します。
用途埋設施工用/防雨型
仕様調光操作不可
材質カバー:アクリル(透明)、ポール:アルミダイカスト(オフブラック)
寸法(mm)WΦ147・H1189
色灯具:オフブラック 、ポールセット:アイアンブラック
消費電力(W)5
電源(AC V)100
色温度(K)電球色:2700
電気代の目安月:\32
エネルギー消費効率(Lm/W)45.2
光束(Lm)226
明るさ40形電球1灯相当の明るさ
関連資料(0.39MB)
演色指数(Ra)90
電球の種類LED電球シャンデリア電球タイプ(E17)
1個
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
クラシカルでエレガントな欧風デザインのライトです。エントランスを上品に演出します。シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載、きらめくあかりを演出します。
用途埋設施工用/防雨型
仕様明るさセンサ付
材質パネル:ガラス(ネオブラック・ラスティブラウン:アンバー石目模様入り/アッシュグレー・セレスティアルブルー・タータングリーン:クリア石目模様入り)、本来:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ(ポール各色)
寸法(mm)W178・H2000、ポール径Φ60
消費電力(W)5
電源(AC V)100
色温度(K)電球色:2700
電気代の目安月:\32
エネルギー消費効率(Lm/W)18.1
光束(Lm)70
明るさ40形電球1灯相当の明るさ
関連資料(0.39MB)
演色指数(Ra)90
電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
真鍮製のスタイリッシュなガーデンライトのくもりガラス仕様。5Wのシャンデリア型LED電球を採用。
スタイリッシュなロングセードを採用したスリムタイプ。
細く繊細なガードも美しい優雅なデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
くもりガラス(FL)仕様は、しっとりした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LED電球5W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
質量(kg)約0.8
高さ(mm)165
消費電力(W)5
口金E17
ガラス部くもりガラス
底径(Φmm)88
電球の種類LED
スタイリッシュなガーデンライトでLED仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。。5Wのシャンデリア型LED電球を採用。
スタイリッシュなロングセードを採用したスリムタイプ。細く繊細なガードも美しい優雅なデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LED電球5W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
質量(kg)約0.8
高さ(mm)165
消費電力(W)5
口金E17
ガラス部クリアガラス
底径(Φmm)88
電球の種類LED
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。