建材・エクステリア :「タイル 接着剤」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質塩ビ 厚さ(mm)2.0 JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚)360 接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

タイルONタイルリフォームに適しています。 施工廃材減
有効期限(年)1 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
1本
7,198 税込7,918
5日以内出荷

40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100% パイル長(mm)3.5(ループパイル) 防炎性能試験番号EO830367 寸法(mm)500×500 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ13
1箱(20枚)
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3(ループパイル) 防炎性能試験番号EO970014 寸法(mm)500×500 シリーズGA-400 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント) ゲージ1/10 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など)) ステッチ14 全厚(mm)6 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(20枚)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

自然な風合いを基調とした、シンプルで現代的なデザイン。シックで落ち着きのあるスペースを生み出します。
用途建物:オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など。部位:一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル KT 厚さ(mm)2 JIS規格TC0308167 JIS A 5705 接着剤【一般工法】セメントKT/セメントAK、【耐水工法】セメントU10/セメントEP20、【低温時の工法】セメントU10 工法【一般工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【耐水工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【低温時の工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

時代の変化に応える、カラフルでフラットなデザインが登場。 単色でもパターンでも、印象的な空間作りが可能です。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 厚さ(mm)2
1箱(50枚)
6,498 税込7,148
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

接着剤不要!だれにでも手軽に使えるシールタイプのウォールシート。ガラスをはめ込んだタイルのような立体感。キッチン洗面所トイレお風呂場でも大丈夫!水に強いので安心して使用いただけます。壁紙のほか、小物のリメイクにも。初期接着力が強いので、はがす際に接着面を傷めたり糊残りする場合があります。 跡が残っても差し支えのない場所で使用して下さい。
材質本体/エポキシ、アルミニウム 表面フィルム/ポリエチレン 粘着剤/アクリル系 保護フィルム/ポリエステル 寸法(cm)37.6×13.4
1個
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッコーエクステリア接着剤
人工芝 Raku 芝のオプション品です。良好な作業性こてさばきが軽く、作業がはかどります。 初期粘着力が強く、床材の納まりが良好です。耐水性・耐熱耐久性に優れており、屋外や水回りの施工にも適しています。ビニル系床材・人工芝施工用接着剤!1液型ウレタン樹脂系。
用途人工芝・床シート・床タイル・リノリュームなど 適合F☆☆☆☆ 主成分ポリウレタン樹脂 使用の目安7~10平方メートル 外観灰色粘稠液 内容量(kg)5
1缶(5kg)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

裏面に接着剤が付いているカーペットタイルです。 スピード施工が可能で、接着剤の空き缶処理も不要です。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3.5ループ 防炎性能試験番号EO 060039 その他ケース売りもあります 厚さ(mm)6.2 タイプ裏面のり付加工 寸法(cm)50×50 材質(バッキング)PVC+ガラス不織布 接着剤ベンリダインGT(接着補強) 制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) パイル密度1/10G×10.5ST
1組(2枚)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

トーホーPVCフロアタイル
エコ商品
吸着タイプの裏面なので、接着剤を使用せず剥がすだけで簡単施工でき、手軽にDIYを楽しみたい方にもおすすめです。強粘着なのでズレずに安心、カッターで加工可能です。汚れたら拭くだけ手入れ簡単です。
用途住宅用のフロアタイルとして 材質材質:塩化ビニル / 粘着剤:酢酸ビニル樹脂 / ウラ紙:紙 質量(kg)10 長さ(cm)15.2×91.4 グリーン購入法適合
1ケース(36枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーホーPVCフロアタイル
エコ商品
吸着タイプの裏面なので、接着剤を使用せず剥がすだけで簡単施工でき、手軽にDIYを楽しみたい方にもおすすめです。強粘着なのでズレずに安心、カッターで加工可能です。汚れたら拭くだけ手入れ簡単です。
用途住宅用のフロアタイルとして 材質材質:塩化ビニル / 粘着剤:酢酸ビニル樹脂 / ウラ紙:紙 質量(kg)10 ナチュラル 長さ(cm)15.2×91.4 グリーン購入法適合
1ケース(36枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

メラミン化粧板の耐久性とビニル床タイルの施工性を兼ね備えた全く新しい床タイル
用途住宅・店舗(土足OK) 接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU 全厚(mm)3
1ケース(20枚)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6
1箱(20枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UNISON(ユニソン)タイル張材 デルータ
時を感じる焼き物の風合い。 テラコッタの経年変化を表現したアンティーク調のタイル。時を経た焼き物が見せる風合いを意匠として表現しました。味わい深い色合いで空間に。 アンティーク感のあるテラコッタを表現するため色幅を大きくしています。レトロな色合いや角欠け、傷模様など、使い込んだ風合いを再現しました。 節目のような模様には方向性がありますが、ランダムに使用していただくことを想定した商品です。 焼きもののため、同色であっても自然な色ムラと色幅があります。 陶磁器タイルは汚れにくく、簡単に洗うことができます。 施工は通常の磁器質タイル施工に準じます。 施工の際には5mm程度の目地調整を行ってください。 ≪張材としての使用について≫ 壁の張材としてもご使用になれます。 張材用弾性接着剤「ネオピタ#マンテン」と「専用L型金具(大形タイル用)」をご用意しています。 張材としての施工:500×250、250角の推奨施工方法は乾式接着剤張り工法です。500角の推奨施工方法は専用L型金具(大形タイル用)を併用する大形タイル部分接着剤張り工法です。 本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には5mm程度の目地を設けてください。
材質磁器質タイル
1箱(4枚)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
材質(パイル)BCFナイロン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6.5
1箱(20枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)Pタイル Classic
斑(ふ)の質感が印象的な、P タイルの定番とも言えるデザイン。 ずっと変わらずに親しまれているカラーバリエーションです。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 仕様再生ビニル使用、VOC対策品、工場内リサイクル 性能重歩行 厚さ(mm)2 接着剤一般工法(セメントKT/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)、低温時の工法(セメントU10) 適応下地セメント系、モルタル、コンクリート(一般工法、耐水工法、低温時の工法)
1箱(50枚)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

JOINT-LOCK フロアタイル アサヒペン 動画あり
アサヒペンJOINT-LOCK フロアタイル
エコ商品
特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと) 取り外しができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。
用途【使用できる場所】 床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床 作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。 床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。 暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。 【使用できない場所】 凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所 仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要 材質塩化ビニル(SPC) 厚さ(mm)4 幅(cm)18.3 長さ(cm)91.5 使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UNISON(ユニソン)タイル張材 ベスビオ
色幅を大きく表現し、天然石らしい割れ肌やヒビ割れ風のスジなどリアルに再現しています。 石目模様には方向性がありますが、ランダムに使用していただくことを想定した商品です。 焼きもののため、同色であっても自然な色ムラと色幅があります。 陶磁器タイルは汚れにくく、簡単に洗うことができます。 ≪張材として使用する場合≫ 住まいを引き立てる意匠性。 力強い石目を持った表情が、風格を醸し出す。その存在感は個性を演出し、人目を引き付ける壁面をつくり出します。 推奨施工方法は乾式接着剤張り工法です。 本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には、5mm程度の目地を設けてください。 3mを超える場合は、別途剥落防止処理を行ってください。 ≪舗装材として使用する場合≫ 風格のある存在感が個性を演出。 力強い表情が特徴の石目調タイル。空間のアクセントとなり、個性を演出します。滑りにくく水がかかるような場所での使用も安心です。 施工は通常の磁器質タイル施工に準じます。 本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には5mm程度の目地調整を行ってください。
材質磁器質タイル 質量(kg)約26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約603×約300×9 商品タイプ600×300
1箱(7枚)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベーシックな色合いと細やかな3種の模様(ライン・格子・ウェーブ)をご用意しました。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)7
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3.5ループ 防炎性能試験番号EO 060039 その他1組(2枚)から購入可能なバラ売りもあります 厚さ(mm)6.2 タイプ裏面のり付加工 寸法(cm)50×50 材質(バッキング)PVC+ガラス不織布 接着剤ベンリダインGT(接着補強) 制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) パイル密度1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

並べて置くだけのフロアタイル。1セット約1畳分。工具が要らず手軽に床をDIY。接着剤や糊を使わないから賃貸でも安心。角や壁に合わせて自由にカット。優れた耐久性で長期間の使用も可能身体にやさしいノンホルム。汚れにくくお手入れかんたん。特殊な網目状の滑り止め加工でずれを軽減
用途床の保護や模様替えに。 フロアタイル フロアシート リメイク プチリメイク 床 フロア DIY 置くだけ 木目 一畳 床材 カット可能 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91.2×15×0.5 質量(kg/枚)1.2 使用面積(m2)【1セット】1.6416
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6
1箱(20枚)
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UNISON(ユニソン)タイル張材 パレルモ
リアルな表情と重厚感の積層積みタイル。天然石の積層積みを、住宅に馴染む色合いとテクスチャーでリアルに再現しました。 横広がりのサイズと凸凹のある意匠が、外壁に自然に溶け込みながら、一体感ある華やかさを添えてくれます。 販売単位:1箱16枚入りです。1箱当たり約1.1m2施工できます。 焼きもののため、自然な色ムラと色幅があります。また多少の寸法のバラつきがあります。 施工について:推奨施工方法は乾式接着剤張り工法です。本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には、3mm程度の目地を設けてください。 納期・在庫について:輸入品のため、生産中止や在庫切れとなる場合があります。ご発注に際しては、数量・納期などをご確認ください。 納期について:ご注文の合計重量が400kgを超える場合には、納期が通常より2日程度長くなることや分納になることがあります。
質量(kg)約18.0 タイプ基本 枚数0.88/m2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×160×9.5 材質陶磁器タイル
1箱(16枚)
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(mm)500×500 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 加工フッ素系樹脂による防汚加工 JIS規格E2120246 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)H4.5/L3(テクスチャードループパイル) 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ12.5 全厚(mm)6.8 人体帯電圧(kV)1.0kv以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(16枚)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。
材質(パイル)BCFナイロン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6.5
1箱(20枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

立体的な波柄の陰影が特長。流し貼りが可能です。
材質(パイル)BCFナイロン100% パイル長(mm)H4/L3(テクスチャードループパイル) 防炎性能試験番号EO100029 寸法(mm)500×500 シリーズGA-8700 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ12 全厚(mm)7 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(20枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メンテナンス性と意匠性を向上。キャスター走行性にも優れ、医療・福祉施設や文教施設に最適。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) パイル長(mm)3(ループパイル) 防炎性能試験番号E2140057 寸法(mm)500×500 シリーズGA-8900 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ16 全厚(mm)6 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(16枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

雨ざらしにされたような味わいのある木目調のタイル。ヴィンテージ感を漂わせる雰囲気は、そこに在ったかのような佇まいで、オフィスなどワーキングスペースにマッチします。
用途屋内壁、屋内床、居室床、屋外壁、屋外床 形状600×150角平 厚さ(mm)8 寸法(mm)約606×156 質量(kg)22.5/箱 枚数あたり必要数:11(枚/m2) 関連資料(6.98MB) 施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床・屋外床]床タイル張り、改良圧着張り、[屋外壁]SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SSN工法
1箱(14枚)
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リリカラエルワイタイルホーム
エコ商品
エルワイタイルの高級感はそのままに、コストパフォーマンスに優れた住宅用ビニル床タイル
寸法(mm)150×914.4 エコマーク認定認定 接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU グリーン購入法適合 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 005
1ケース(24枚)
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「樹皮」からインスピレーションを得た、ナチュラルなテクスチャー感と意匠をアースカラーで表現しました。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 寸法(mm)500×500 シリーズGA-3600 加工フッ素系樹脂による防汚加工 JIS規格E2120246 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ13 全厚(mm)6.8
1箱(16枚)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カッターで簡単にカット可能な接着剤不要のシールタイプのフロア材!。既存のフロアに貼れる上貼りタイプでなんと薄さ1.5mm!。DIY・店舗・簡易フロアと用途多彩!!。傷がつきづらくてペットもOK!掃除がしやすいので、子供部屋にもぴったり。ナチュラルオークとグレイッシュオークは、貼り分けてストライプデザインにできそうな相性の色合いです。ブラックマーブルは、まさに土間にぴったり。水拭きできるから、店舗にも最適!。表面の塩化ビニル層は、吸水しないので、日常生活の汚れは、簡単に落とすことが可能。ホコリを掃除機で取り除き、固く絞った雑巾等で拭くだけでOK。汚れがひどいときは薄めた中性洗剤で落ちます。定期的にワックスを掛けることにより、長持ちします! (水性フロアーポリッシュなどが適性。メンテ時は事前の剥離処理を!)
厚さ(mm)1.5 寸法(mm)152×914 タイプ粘着剤付きシートタイプ 主材質PVC(塩ビ) 入数5m2
1ケース(36枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚みが5mmなので、タイルカーペットと隣り合わせて使用できるフロアタイルです。ピールアップ接着剤で施工するので工事も簡単。主に、オフィスの改装でご利用いただけます。
全厚(mm)5
1箱(10枚)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みが5mmなので、タイルカーペットと隣り合わせて使用できるフロアタイルです。ピールアップ接着剤で施工するので工事も簡単。主に、オフィスの改装でご利用いただけます。
寸法(縦×横)(mm)500×500 RE7022-50 面取り四面面取カラーバッカー 全厚(mm)5 面積(m2)2.5/箱
1箱(10枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

厚みが5mmなので、タイルカーペットと隣り合わせて使用できるフロアタイルです。ピールアップ接着剤で施工するので工事も簡単。主に、オフィスの改装でご利用いただけます。
寸法(縦×横)(mm)500×500 RE0011-50 面取り面取無し 全厚(mm)5 面積(m2)2.5/箱
1箱(10枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

厚みが5mmなので、タイルカーペットと隣り合わせて使用できるフロアタイルです。ピールアップ接着剤で施工するので工事も簡単。主に、オフィスの改装でご利用いただけます。
寸法(幅W×長さL)(mm)250×1000 RE5082-25 面取り四面面取カラーバッカー 全厚(mm)5 面積(m2)2.5/箱
1箱(10枚)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

歩行感を向上させるタイルカーペット専用の下地材。 ホテルの客室・通路に最適です。
長さ(m)20 幅(mm)950 寸法(mm)950×20m エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 123 015
1巻(20m)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体帯電圧0.5kv以下の優れた帯電防止性能を実現。
材質(パイル)BCFナイロン100% パイル長(mm)3.5(ループパイル) 防炎性能試験番号EO830368 寸法(mm)500×500 シリーズGA-100SA 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ13 全厚(mm)6.5 人体帯電圧(kV)0.5以下(JIS L 1021-16 25%RH 合成ゴム底)
1箱(20枚)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚みが5mmなので、タイルカーペットと隣り合わせて使用できるフロアタイルです。ピールアップ接着剤で施工するので工事も簡単。主に、オフィスの改装でご利用いただけます。
寸法(縦×横)(mm)500×500 RE7471-50 面取り面取無しカラーバッカー 全厚(mm)5 面積(m2)2.5/箱
1箱(10枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

厚みが5mmなので、タイルカーペットと隣り合わせて使用できるフロアタイルです。ピールアップ接着剤で施工するので工事も簡単。主に、オフィスの改装でご利用いただけます。
寸法(幅W×長さL)(mm)150×914.4 RE5202-15 面取りリアルエッジ 全厚(mm)5 面積(m2)1.78/箱
1箱(13枚)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります