建材・エクステリア :「内窓 枠」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコな簡易内窓キット アクリサンデー 動画あり
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電 板厚(mm)3 材質ガラス部分がポリカーボネート セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1 ホワイト
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II 材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル2mm透明or4mm中空 サービス分類オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

簡単、自分で作れる二重窓です 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます 気密性を高めて保温効果アップします パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
用途ベランダ・大きい窓用 仕様ベランダ・大きい窓用 高さ内寸(mm)(内窓)~2100 幅内寸(mm)(内窓)~1830
1組
16,980 税込18,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm)2100
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II 材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク サービス分類オーダー・加工
1セット
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

内窓パネルフレームセット 光モール 動画あり
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成に セット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、補強材計4本、キャップ計4個 幅(mm)910 高さ(mm)1820(2枚) 適合パネル厚さ(mm)4~4.5 取扱説明書(2.43MB)
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 シリーズ楽窓II パネル2mm透明or4mm中空 サービス分類オーダー・加工
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
1本
77 税込85
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II 材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク サービス分類オーダー・加工
1セット
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

簡単、自分で作れる二重窓です 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます 気密性を高めて保温効果アップします パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内窓パネルフレームセット 光モール 動画あり
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成に セット内容パネルフレーム計2本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計1本、キャップ計4個 幅(mm)910 高さ(mm)1820 適合パネル厚さ(mm)4~4.5 取扱説明書(2.34MB)
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
77 税込85
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヒートショックの要因となる窓からの冷気を防ぐ浴室簡易内窓。「フクマド」は、簡単施工が可能なうえに、隙間をなくす構造で断熱性にも優れ、障子をケンドン式で簡単に取り外すことができるので、清掃性にも優れています。また見た目にもこだわり、見付をなるべく小さくデザインしました。「フクマド」の5つの特徴。(1)冷気を防ぎ、断熱性を向上。(2)既存窓枠に部材を両面テープで固定する簡単施工。躯体を傷つけない。(3)障子はケンドン式で取外しが簡単で清掃しやすい。枠材には仕切りがない。(4)見た目にもこだわり、見付16mm、見込18mmでスッキリした納まりを実現。(5)障子は樹脂製で軽量のため、割れずに安心。
用途浴室簡易内窓 ホワイト 梱包内容縦枠×2、上枠×1、下枠×1、底上げ材×1、上下窓フレーム×4、縦枠窓フレーム×4、入隅材×4、樹脂板×2、施工説明書、取扱説明書、注意ラベル、両面テープ
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 シリーズ楽窓II パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク サービス分類オーダー・加工
1セット
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II 材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル2mm透明or4mm中空 サービス分類オーダー・加工
1セット
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

防カビ、抗菌材入りの自分で作れる二重窓キットです。 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです。 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます。 気密性を高めて保温効果アップします。 パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
幅(mm)~1830
1セット
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクリサンデーエコな簡易窓キット
自分で作るDIY二重窓│ロングサイズは高さ2.2mまでの窓に取り付け可能! 1.結露防止、防カビ対策 2.窓面温度を約7.7℃改善、冷え冷え解消 3.電気料金を25~35%節減、ご家庭のお財布にやさしい 4.取り付け簡単、カットして両面テープで貼るだけ 5.賃貸でも取り付け可能 ご家庭にお財布にやさしく、節電を呼びかける社会に貢献できます。原油価格高騰や社会情勢などの様々な要因を受けて電気料金の値上がりが続いています。「エコな簡易内窓」は自分で作る断熱二重窓です。窓面温度を約8℃改善することで電気代を25%~35%節減できます。 また、空気層効果で結露を抑制することができますので防カビ効果も望めます。 両面テープで簡単取り付けです。ネジを使わないので賃貸物件にも設置可能です。 ※設置期間や設置個所の材質により跡が残る場合がございます。 オールプラスチックなので金属に比べて熱伝導率が低いため、外の冷気を伝えにくく結露の発生を抑えて効率良く断熱します。 既存窓にエコな簡易内窓を取付けた場合、窓から入る音の遮音性能はJIS A4706 等級T-1に該当します。(例)救急車のサイレン音(90から120dB)は既存窓だけの場合約20dBカットし、既存窓にエコな簡易内窓を付けた場合約30dBカット。
用途幅2100×高さ2200mm以内の窓用 垂直壁面の引き違い窓 クレセント錠の持ち手部分の最突端からの窓枠の幅が30mm以上の窓 ※窓枠に著しい傷みがある窓(割れ・腐り・歪み(採寸時に寸法誤差5mm以上))には取付けできません。 セット内容上レール(幅31×高さ11.5(mm))×1、下レール(幅31×高さ7.5(mm))×1、横カバー(幅34×高さ11(mm))×2、フレーム(たて用)取手付(幅30×高さ20(mm))×4、フレーム(よこ用)(幅30×高さ12(mm))×2、※レール・フレームの長さはすべて2200mmです。 材質レール・フレーム:硬質塩化ビニール サイズロングサイズ
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ライフ プルコード式  ウォッシャブル タチカワブラインド カスタマイズ可
どんな空間にもなじむフラットな表情の「ライフ」。ナチュラルな杢感・色合いが優しい雰囲気に。 広幅(3m幅)対応なので、大きな窓におすすめです。 直遮光を遮る「シールド」がついたロールスクリーン。 【プルコード操作】ウェイトバーに付いたプルコード・ハンドルを引いて、生地を上げ下げします。コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。 ウォッシャブル生地は洗濯機で洗うことができます。
幅(mm)300~2700 生地:色柄見本表にて、部品色:オフホワイト【No.13】 高さ(mm)300~3000 ブラケット製品幅が250~1500:2個、製品幅が1505~2500:3個、製品幅が2505~2950:4個 取付け方法天井付け,正面付け 関連資料生地色柄見本表(1.1MB) プルコード長さ(cm)製品高さ300~1700:30、製品高さ1710~2000:60、製品高さ2010~2500:110、製品高さ2510~3000:160 サービス分類オーダー・加工
1台
12,900 税込14,190
5日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります