建材・エクステリア :「土間コンクリート」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーポート用目地材の決定版!キャップ側面の曲線部分の働きで、土間コンクリートの破損を防止、施工完了時の仕上りを持続的に維持します。また、ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視、土間、カーポートコンクリートのことを考えた成形伸縮目地です。本体部分を発泡ポリスチレンにすることで、通りの良い目地材になっております。 木板や瀝青板と比べ1/3 以下の軽量設計、カッターや倍力はさみでカットが可能、施工性もアップ、硬質発泡ポリスチレンを使用することにより直線確保が簡単、ガラス繊維配合により、さらなる形状安定性を実現、乗用車が乗り入れる土間やカーポートに最適な設計
用途戸建て住宅のカーポート等、車が多少乗り入れるところ、床(土間)、コンクリート目地材 仕様湿式 付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ) 長さ(mm)1500 タイプアンカータイプ 本体幅(mm)16 キャップ幅(mm)20
1本ほか
929 税込1,022
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

目地施工専用のスリットタイプ 面倒なカット作業を省けます。Raku芝ベーシックのスリットタイプ。目地の幅に合わせて3種類のサイズからお選び頂けます。味気のない土間コンクリートの駐車場を鮮やかに彩ります。推奨シーン:駐車場土間の目地部分
長さ(m)5 パイル長(mm)約28 糸の規格カール&直毛 材質(パイル)ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP) 裏面ウレタンコーティング
1巻
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出し治具。コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行えるので、天端出し作業時間を短縮できます。コンクリートの硬化を待たずにレベラーの施工が可能です。(当日施工が可能)。コンクリートの天端均しが高精度に行えるため、レベラーの厚みが一定で、基礎の精度・品質が向上します。横筋(D13、D16、D19、D22)であれば、立上りはもちろん、土間でも使用できます。工具を使わず、簡単に取り付けることができます。
用途基礎天端レベル出しに使用し鉄筋(横筋)に取付けて、コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが出来ます。土間コンクリートにも使用可 材質樹脂 高さ(mm)185 関連資料(0.23MB)
1箱(300個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全面開口のシャッター式なので大きなものの出し入れがラクラク 選べる2タイプ: 土間タイプ(HD型)地面を土間コンクリート仕上げにするため重量物を入れる時や台車などの出し入れが容易にできます。 床付きタイプ(HY型)鋼板製の床パネルで全面開口の物置としてご利用できます。(棚板が付属されています) 滑りの良さがいつまでも:シャッターレールは耐久性に優れたアルミの押し出し形材を採用。また、シャッターの開閉時の滑りや消音効果を増すためにポリエチレン樹脂製のシャッターカバーがはめ込んであります。 便利な棚板:土間の高さに対応できるアジャスタブル支柱を採用。 サビに配慮:地盤と接触しサビやすいシャッター水切りスラットをアルミ製にすることでサビの発生を抑えています。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)
高さ(mm)2385 間口(mm)2210 扉形式シャッター(縦型)
1台
219,800 税込241,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

全面開口のシャッター式なので大きなものの出し入れがラクラク 選べる2タイプ: 土間タイプ(HD型)地面を土間コンクリート仕上げにするため重量物を入れる時や台車などの出し入れが容易にできます。 床付きタイプ(HY型)鋼板製の床パネルで全面開口の物置としてご利用できます。(棚板が付属されています) 滑りの良さがいつまでも:シャッターレールは耐久性に優れたアルミの押し出し形材を採用。また、シャッターの開閉時の滑りや消音効果を増すためにポリエチレン樹脂製のシャッターカバーがはめ込んであります。 便利な棚板:土間の高さに対応できるアジャスタブル支柱を採用。 サビに配慮:地盤と接触しサビやすいシャッター水切りスラットをアルミ製にすることでサビの発生を抑えています。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)
高さ(mm)2385 間口(mm)2630 扉形式シャッター(縦型)
1台
259,800 税込285,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

全面開口のシャッター式なので大きなものの出し入れがラクラク 選べる2タイプ: 土間タイプ(HD型)地面を土間コンクリート仕上げにするため重量物を入れる時や台車などの出し入れが容易にできます。 床付きタイプ(HY型)鋼板製の床パネルで全面開口の物置としてご利用できます。(棚板が付属されています) 滑りの良さがいつまでも:シャッターレールは耐久性に優れたアルミの押し出し形材を採用。また、シャッターの開閉時の滑りや消音効果を増すためにポリエチレン樹脂製のシャッターカバーがはめ込んであります。 便利な棚板:土間の高さに対応できるアジャスタブル支柱を採用。 サビに配慮:地盤と接触しサビやすいシャッター水切りスラットをアルミ製にすることでサビの発生を抑えています。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)
間口(mm)3050 高さ(mm)2385 扉形式シャッター(縦型)
1台
299,800 税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材 仕様湿式 付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ) 長さ(mm)1500 タイプアンカータイプ 本体幅(mm)16 キャップ幅(mm)20
1本ほか
799 税込879
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!。フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材 仕様湿式 付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ) 長さ(mm)1500 タイプアンカータイプ キャップ色 本体幅(mm)20 キャップ幅(mm)25
1本ほか
949 税込1,044
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

工場・屋上など、押えモルタルの搬入困難な場所に使用できる、成形伸縮目地です。本体を浮かせるだけで簡単に20ミリの範囲でレベルアップができ、作業時間の短縮により、作業性が高めた本体を浮かせるだけで、簡単レベル調整可能な伸縮目地材です。ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!。軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!。カッターナイフや金ノコで簡単切断!。下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!フック式ジョイントで、直線部がぴったり納まり、ズレない!。レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材 仕様乾式 付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(キャップのm数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本) 長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000 タイプアンカータイプ キャップ色 本体幅(mm)20 キャップ幅(mm)25
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体幅が完全フラットで、さらに作業性アップした成形伸縮目地です。形状安定性と施工性を向上させた目地材。ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!。軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!。カッターナイフや金ノコで簡単切断!。下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!フック式ジョイントで、直線・コーナーのジョイント部がぴったり!ズレない!。レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材 仕様乾式 付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(m数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本) 長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000 タイプアンカータイプ キャップ色 本体幅(mm)20 キャップ幅(mm)25
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

車輌走行を可能にしたアンカータイプの目地材。ガラス繊維を配合することで、寸法安定性が良くなり、反り・ 縮みを減少。アンカータイプで車輌走行可能になりました。より高いアンカー効果を求めるために、アンカー部分を大きくしています。市場のニーズにお応えするために登場したTX型は、幅広い用途と性能を兼ね備えた理想の目地材といえます。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!。フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!。様々なニーズに応える豊富なバリエーション!。選び抜かれた素材で安定した品質を確保。
用途一般ビル、駐輪場、床(土間)、駐車場(車輌可)、コンクリート目地材 キャップ幅(mm)25 本体幅(mm)20 長さ(mm)1500 仕様湿式 タイプアンカータイプ キャップ色 付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)
1本ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)ネオカットウッドST幕板 SMA20
・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす ・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。 一般住宅から大型施設まで幅広く対応できます。 ・リバーシブル(サンディング/溝)で使えるスタンダードデッキ材。 01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。 根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。 02.複雑な形状の現場でも対応できます。 木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。 さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります。
用途ネオカットウッド デッキ用幕板 寸法(mm)W140×T15×L2000 質量(kg)5.8 表面柄:サンディング
1枚ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)ネオカットウッドST床板 SYU18
・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす ・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。 一般住宅から大型施設まで幅広く対応できます。 ・リバーシブル(サンディング/溝)で使えるスタンダードデッキ材。 01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。 根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。 02.複雑な形状の現場でも対応できます。 木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。 さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります。
用途ネオカットウッド デッキ用床板 寸法(mm)W143×T30×L1793 表面柄:サンディング/溝
1枚ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)ネオカットウッドST床板ムク材 SMU18
・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす ・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。 一般住宅から大型施設まで幅広く対応できます。 ・リバーシブル(サンディング/溝)で使えるスタンダードデッキ材。 01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。 根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。 02.複雑な形状の現場でも対応できます。 木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。 さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります。
用途ネオカットウッド デッキ用床板 寸法(mm)W143×T25×L1793 質量(kg)8.4 表面柄:サンディング/溝
1枚ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)ネオカットウッドST床板 SYU27
・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす ・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。 一般住宅から大型施設まで幅広く対応できます。 ・リバーシブル(サンディング/溝)で使えるスタンダードデッキ材。 01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。 根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。 02.複雑な形状の現場でも対応できます。 木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。 さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります。
用途ネオカットウッド デッキ用床板 寸法(mm)W143×T30×L2693 質量(kg)7.8 表面柄:サンディング/溝
1枚ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)ネオカットウッドST幕板 SMA27
・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす ・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。 一般住宅から大型施設まで幅広く対応できます。 ・リバーシブル(サンディング/溝)で使えるスタンダードデッキ材。 01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。 根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。 02.複雑な形状の現場でも対応できます。 木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。 さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります。
用途ネオカットウッド デッキ用幕板 寸法(mm)W140×T15×L2730 質量(kg)7.9 表面柄:サンディング
1枚ほか
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場・屋上など、押えモルタルの搬入困難な場所に使用できる、成形伸縮目地です。本体を浮かせるだけで簡単に20ミリの範囲でレベルアップができ、作業時間の短縮により、作業性が高めた本体を浮かせるだけで、簡単レベル調整可能な伸縮目地材です。車輌走行を可能にしたアンカータイプの目地材。ガラス繊維を配合することで、寸法安定性が良くなり、反りや縮みを減少。アンカータイプで車輌走行可能(徐行程度)になりました。より高いアンカー効果を求めるために、アンカー部分を大きくしています。市場のニーズにお応えするために登場したTX型は、幅広い用途と性能を兼ね備えた理想の目地材といえます。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!。軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!。カッターナイフや金ノコで簡単切断!。下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!。フック式ジョイントで、直線部がぴったり納まり、ズレない!。レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、駐輪場、床(土間)、駐車場(車輌可)、コンクリート目地材 仕様乾式 付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(キャップのm数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本) 長さ(mm)1820、(キャップ)1500、(オフコン台)1000 タイプアンカータイプ キャップ色 本体幅(mm)20 キャップ幅(mm)25
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体幅が完全フラットで、さらに作業性アップした成形伸縮目地です。車輌走行を可能にしたアンカータイプの目地材。ガラス繊維を配合することで、寸法安定性が良くなり、反りや縮みを減少。アンカータイプで車輌走行可能(徐行程度)になりました。より高いアンカー効果を求めるために、アンカー部分を大きくしています。市場のニーズにお応えするために登場したTX型は、幅広い用途と性能を兼ね備えた理想の目地材といえます。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!。軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!。カッターナイフや金ノコで簡単切断!。下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!。フック式ジョイントで、直線・コーナーのジョイント部がぴったり!ズレない!。レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、駐輪場、床(土間)、駐車場(車輌可)、コンクリート目地材 キャップ幅(mm)25 本体幅(mm)20 長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000 仕様乾式 タイプアンカータイプ キャップ色 付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(m数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)ネオカットウッドZEN幕板 ZMA20
”Design” あらゆる空間に溶け込むデザイン RANDOM GROOVE:不均等溝柄が醸し出すナチュラルな雰囲気は、洋風・和風住宅やコンクリート建物、公共施設など、 設置場所を問わず周囲にとけ込みやすいデザインとなっており、高級感と奥ゆかしい印象を与えます。 ”Safety” 温度を緩和させる・滑りにくい デッキ表面に繊細な溝加工を施すことにより、体に触れる接地面積が少なくなり、熱伝導性が緩和され夏場などの表面温度上昇時に、熱の伝わりを緩和させる効果があります。 また、しっかりとした溝は滑り止めの効果もあります。 ”Tough” 頑丈なつくり 6列あるリブでしっかりと荷重を支え、より丈夫なデッキになりました。 ”Water resistant” 水に強い 両側面、裏面は切削加工せず、押出し成形時に形成される「表層面」を残すことにより、耐水性、耐久性が向上しています。 ・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす ・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。 ・ランダムグループ(不均等溝)の次世代デッキ材 ・01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。 根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。 02.複雑な形状の現場でも対応できます。木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。 さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります
用途ネオカットウッド デッキ用幕板 寸法(mm)W140×T15×L2000 質量(kg)5.8 ブラウン 不均等溝
1枚ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)ネオカットウッドZEN床材 ZYU18
”Design” あらゆる空間に溶け込むデザイン RANDOM GROOVE:不均等溝柄が醸し出すナチュラルな雰囲気は、洋風・和風住宅やコンクリート建物、公共施設など、 設置場所を問わず周囲にとけ込みやすいデザインとなっており、高級感と奥ゆかしい印象を与えます。 ”Safety” 温度を緩和させる・滑りにくい デッキ表面に繊細な溝加工を施すことにより、体に触れる接地面積が少なくなり、熱伝導性が緩和され夏場などの表面温度上昇時に、熱の伝わりを緩和させる効果があります。 また、しっかりとした溝は滑り止めの効果もあります。 ”Tough” 頑丈なつくり 6列あるリブでしっかりと荷重を支え、より丈夫なデッキになりました。 ”Water resistant” 水に強い 両側面、裏面は切削加工せず、押出し成形時に形成される「表層面」を残すことにより、耐水性、耐久性が向上しています。 ・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす ・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。 ・ランダムグループ(不均等溝)の次世代デッキ材 ・01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。 根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。 02.複雑な形状の現場でも対応できます。木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。 さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります
用途ネオカットウッド デッキ用床板 寸法(mm)W143×T30×L1793 質量(kg)5.2 不均等溝(片面)
1枚ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)ネオカットウッドZEN幕板 ZMA20
”Design” あらゆる空間に溶け込むデザイン RANDOM GROOVE:不均等溝柄が醸し出すナチュラルな雰囲気は、洋風・和風住宅やコンクリート建物、公共施設など、 設置場所を問わず周囲にとけ込みやすいデザインとなっており、高級感と奥ゆかしい印象を与えます。 ”Safety” 温度を緩和させる・滑りにくい デッキ表面に繊細な溝加工を施すことにより、体に触れる接地面積が少なくなり、熱伝導性が緩和され夏場などの表面温度上昇時に、熱の伝わりを緩和させる効果があります。 また、しっかりとした溝は滑り止めの効果もあります。 ”Tough” 頑丈なつくり 6列あるリブでしっかりと荷重を支え、より丈夫なデッキになりました。 ”Water resistant” 水に強い 両側面、裏面は切削加工せず、押出し成形時に形成される「表層面」を残すことにより、耐水性、耐久性が向上しています。 ・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす ・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。 ・ランダムグループ(不均等溝)の次世代デッキ材 ・01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。 根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。 02.複雑な形状の現場でも対応できます。木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。 さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります
用途ネオカットウッド デッキ用幕板 寸法(mm)W140×T15×L2000 質量(kg)5.8 ダーク 不均等溝
1枚ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)ネオカットウッドZEN床材 ZYU27
”Design” あらゆる空間に溶け込むデザイン RANDOM GROOVE:不均等溝柄が醸し出すナチュラルな雰囲気は、洋風・和風住宅やコンクリート建物、公共施設など、 設置場所を問わず周囲にとけ込みやすいデザインとなっており、高級感と奥ゆかしい印象を与えます。 ”Safety” 温度を緩和させる・滑りにくい デッキ表面に繊細な溝加工を施すことにより、体に触れる接地面積が少なくなり、熱伝導性が緩和され夏場などの表面温度上昇時に、熱の伝わりを緩和させる効果があります。 また、しっかりとした溝は滑り止めの効果もあります。 ”Tough” 頑丈なつくり 6列あるリブでしっかりと荷重を支え、より丈夫なデッキになりました。 ”Water resistant” 水に強い 両側面、裏面は切削加工せず、押出し成形時に形成される「表層面」を残すことにより、耐水性、耐久性が向上しています。 ・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす ・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。 ・ランダムグループ(不均等溝)の次世代デッキ材 ・01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。 根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。 02.複雑な形状の現場でも対応できます。木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。 さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります
用途ネオカットウッド デッキ用床板 寸法(mm)W143×T30×L2693 質量(kg)7.8 不均等溝(片面)
1枚ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)ネオカットウッドZENムク材 ZMU18
”Design” あらゆる空間に溶け込むデザイン RANDOM GROOVE:不均等溝柄が醸し出すナチュラルな雰囲気は、洋風・和風住宅やコンクリート建物、公共施設など、 設置場所を問わず周囲にとけ込みやすいデザインとなっており、高級感と奥ゆかしい印象を与えます。 ”Safety” 温度を緩和させる・滑りにくい デッキ表面に繊細な溝加工を施すことにより、体に触れる接地面積が少なくなり、熱伝導性が緩和され夏場などの表面温度上昇時に、熱の伝わりを緩和させる効果があります。 また、しっかりとした溝は滑り止めの効果もあります。 ”Tough” 頑丈なつくり 6列あるリブでしっかりと荷重を支え、より丈夫なデッキになりました。 ”Water resistant” 水に強い 両側面、裏面は切削加工せず、押出し成形時に形成される「表層面」を残すことにより、耐水性、耐久性が向上しています。 ・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす ・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。 ・ランダムグループ(不均等溝)の次世代デッキ材 ・01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。 根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。 02.複雑な形状の現場でも対応できます。木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。 さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります
用途ネオカットウッド デッキ用床板 寸法(mm)W143×T25×L1793 質量(kg)8.4 不均等溝(片面)
1枚ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)ネオカットウッドZEN幕板 ZMA27
”Design” あらゆる空間に溶け込むデザイン RANDOM GROOVE:不均等溝柄が醸し出すナチュラルな雰囲気は、洋風・和風住宅やコンクリート建物、公共施設など、 設置場所を問わず周囲にとけ込みやすいデザインとなっており、高級感と奥ゆかしい印象を与えます。 ”Safety” 温度を緩和させる・滑りにくい デッキ表面に繊細な溝加工を施すことにより、体に触れる接地面積が少なくなり、熱伝導性が緩和され夏場などの表面温度上昇時に、熱の伝わりを緩和させる効果があります。 また、しっかりとした溝は滑り止めの効果もあります。 ”Tough” 頑丈なつくり 6列あるリブでしっかりと荷重を支え、より丈夫なデッキになりました。 ”Water resistant” 水に強い 両側面、裏面は切削加工せず、押出し成形時に形成される「表層面」を残すことにより、耐水性、耐久性が向上しています。 ・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす ・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。 ・ランダムグループ(不均等溝)の次世代デッキ材 ・01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。 根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。 02.複雑な形状の現場でも対応できます。木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。 さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります
用途ネオカットウッド デッキ用幕板 寸法(mm)W140×T15×L2730 質量(kg)7.9 不均等溝
1枚ほか
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタイルシェード本体固定用部品です。
内容左右1セット 取扱説明書施工説明書(1.2MB)
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄筋コンクリート工事の生コン打設時に天端を見る事が出来ます。土間レベルの目印としてスターラップ(縦筋)に簡単に取り付けることができます。何回も使え、目立つので分かりやすい。D10、D13の鉄筋に使用できます。雨で濡れた鉄筋でもマーキングが簡単。本体下部に突起部を追加したことにより、ベース天端の目安がより分かり易くなりました。
用途鉄筋に取付ける土間天端・ベース天端を見る治具。 材質樹脂 高さ(mm)20 関連資料(0.17MB)
1箱(500個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります