建材・エクステリア :「屋根 アスファルトシート」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高遮熱&透湿性で快適・省エネ・高耐久の家造りをサポート 雨水を通さず、湿気を逃がす! 屋根全面から湿気を逃がし、住まいの耐久性+省エネ効果を向上させます。 特殊シートで雨水の浸入をストップ! 雨水を球状にして、しっかりと雨樋に流します。 滑りにくく、軽いから施工性UP! 遮熱ルーフエアテックスは防滑性に優れ、アスファルトルーフィング材の約3分の1の軽さ。施工性も大幅に向上しています。
仕様(釘穴止水性)合格 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.9 長さ(m)40 質量(g/m2)287 引裂強度(N)(縦)20以上、(横)20以上 引張強度(N/50mm)(縦)300以上、(横)180以上残存率/(縦)50%以上、(横)50%以上 透湿度(g/m2)1500以上(24h) つづり針強度(N[kgf])(縦)70以上、(横)70以上 耐水圧(kPa)20以上
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷

シート表面・ビス穴からの雨水の浸入を防御します。 樹脂複層構成により、軽くて、高い防水性・強度を持ったシートです。
用途バルコニー用。 引裂強度(N)(縦)70.4、(横)58.0 引張強度(N/50mm)(縦)294、(横)207 伸び(%)(縦)45.1、(横)50.0 つづり針強度(N)(縦)123.0、(横)109.0
1箱(4巻)
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)2.8 長さ(m)10 幅(mm)940 質量(kg)30 材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き 面密度(kg/m2)3.2 ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
1本
33,980 税込37,378
10日以内出荷

ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。 不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)50 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.19 セット内容50m巻×2本 規格JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
7,798 税込8,578
当日出荷

結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風呂場や2階トイレからの気になる排水音を軽減。
厚さ(mm)6.2 長さ(mm)500 幅(mm)450 仕様片面離型紙付き 材質粘着ゴムアスファルト系制振シート1mm+ウレタン系発泡体4mm+遮音シート1.2mm 寸法(mm)450×500 質量(kg)0.7/枚 表面エンボス加工 ふち仕上切り放し ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
1箱(12枚)
19,980 税込21,978
10日以内出荷

城東テクノ防水役物 窓用
一体成型品で高い水密性を実現。 室内への浸水をブロックする安心設計。
ピンク半透明
1箱(50ケース)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)2.8 長さ(m)10 幅(mm)100 質量(kg)3.2 材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き 面密度(kg/m2)3.2 ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
1箱(2巻)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の耐久性 アルミ合金材のアルマイト仕上げ 幅広い汎用性 塩ビシート・ゴムシート・塗膜・アスファルト冷熱防水に適応 美しい仕上り 優れた防水機構と美しい仕上りで屋上を清潔に保持
材質アルミ合金材のアルマイト仕上げ
1本(2m)
459 税込505
4日以内出荷

タイセイTA- 40
完璧な雨仕舞 シーリングの不完全さを、3重4重でカバーする補填キャップ 抜群の耐久性 アルミ合金材のアルマイト仕上げ 優れた施工性 アングル本体へのキャップの取付けがワンタッチ 幅広い汎用性 塩ビシート・ゴムシート・塗膜・アスファルト冷熱防水に適応 美しい仕上り 優れた防水機構と美しい仕上りで屋上を清潔に保持
材質アルミ合金材のアルマイト仕上げ 厚さ(mm)1.5
1本(2m)
499 税込549
4日以内出荷

タイセイTA- 30
完璧な雨仕舞 シーリングの不完全さを、3重4重でカバーする補填キャップ 抜群の耐久性 アルミ合金材のアルマイト仕上げ 優れた施工性 アングル本体へのキャップの取付けがワンタッチ 幅広い汎用性 塩ビシート・ゴムシート・塗膜・アスファルト冷熱防水に適応 美しい仕上り 優れた防水機構と美しい仕上りで屋上を清潔に保持
材質アルミ合金材のアルマイト仕上げ 厚さ(mm)1.5
1本(2m)
399 税込439
4日以内出荷

抜群の耐久性 アルミ合金材のアルマイト仕上げ 幅広い汎用性 塩ビシート・ゴムシート・塗膜・アスファルト冷熱防水に適応 美しい仕上り 優れた防水機構と美しい仕上りで屋上を清潔に保持
材質アルミ合金材のアルマイト仕上げ 寸法(mm)30
1本(2m)
489 税込538
4日以内出荷

薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。 音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。 主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。 質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。 安全性も高まりました。 0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。 防音・防振材として良く使用されています。
厚さ(mm)0.3 長さ(mm)1000 グレー 幅(mm)460 材質純鉛(粘着付) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3 遮音性能約20dB/1khz
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります