建材・エクステリア :「引き戸 鎌 錠」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
商品豆知識
セット内容ドア本体・枠セット・敷居・ターン鎌錠
適合壁厚(mm)119~134
枠外幅(mm)1450
枠外高さ(mm)2028
木目横
枠見込(mm)154
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
本体高さ(mm)1970
枠寸法(mm)【固定枠】114
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
本体高さ(mm)1970
枠寸法(mm)【固定枠】95
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
本体高さ(mm)1970
枠寸法(mm)【固定枠】152
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。