建材・エクステリア :「敷きタイル」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
商品豆知識
OAフロアに施工可能で意匠性の高い置き敷きビニルタイル。特殊UVコーティングでメンテナンスが容易。
エコマーク認定認定
幅(cm)50
長さ(cm)50
機能防炎、静電、防汚
面取面取なし
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)53
全厚(mm)5
エコマーク認定番号21123002
再生材使用使用
OAフロアに施工可能で意匠性の高い置き敷きビニルタイル。特殊UVコーティングでメンテナンスが容易。
エコマーク認定認定
幅(cm)91.44
長さ(cm)15
機能防炎、静電、防汚
面取四方R面取
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)53
全厚(mm)5
エコマーク認定番号21123002
再生材使用使用
オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナンス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。
寸法(mm)500×500 (面取無)(TTN3303・TTN3304四面面取)
質量(kg)22.0/ケース
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
全厚(mm)5mm 高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング
エコマーク認定番号11 123 001
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。