建材・エクステリア :「母屋枠」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
波板用母材(BA170)を簡単に取付けできます。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.2
質量(kg)0.43
間口W×奥行D(mm)30×5
波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.2
質量(kg)0.43
間口W×奥行D(mm)42×15
波板用母材(BA170)を簡単に取付けできます。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.2
質量(kg)0.76
間口W×奥行D(mm)42.4×18
ワンタッチフックで波板を簡単に取付けできます。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.1
質量(kg)0.88
間口W×奥行D(mm)30×30
波板用母屋材(BA170)、波板用側枠(BA172)とセットで波板を使用して屋根を作ります。
とゆを兼用しています。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.2
質量(kg)1.6
間口W×奥行D(mm)75×65
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途樹脂フック等で波板を張る時に。
長さ(mm)4000
材質アルミ 表面処理B1アルマイト
幅(mm)30
厚さ(mm)1.1
質量(kg)1.2
高さ(mm)30
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)25
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。