建材・エクステリア :「簡易防音」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不燃タイプなので火花の飛び散る環境でも使用可能です。三層構造パネルでアルミフレームとアルミ遮音パネルの間にグラスウールを使用した不燃タイプの簡易防音パネルです。軽量で持ち運びやすく、加工やレイアウトも容易にできます。
用途屋内用、防音対策パネルとして。付け外しの多い場所の防音に。騒音発生源の防音に。 材質パネル:アルミ板・片面パンチング加工 吸音材:グラスウール
1枚
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番115-8437 材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール 質量(kg)12.8 周波数(Hz)(有効)400以上 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
1セット(4枚)
81,980 税込90,178
当日出荷

軽量でありながら、優れた吸音効果を発揮するハニカム防音パネル「テクセルSAINT」を使用した防音ブースキットです。 樹脂フレーム構造により軽量で簡易に施工が可能です。 高額な設置費用は不要です。 取扱説明書をご覧頂ければお客様で簡単に組み立て可能です。 設置所要時間は2、3名で15~30分程度が目安です。
用途粉砕機、研磨機、洗浄ブロアー、コンプレッサー、発電機など工場内設備の騒音対策に。 セット内容ドリルネジ一式、ハンドル・取付プレート、専用ネジ、ワッシャー一式 材質/仕上外側:PP、内側:ウレタン、フレーム:PVC アイボリー 周波数(Hz)(有効)400以上
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡易防音ブース。組立式のデスク用防音ブースです。オンライン会議時に、周りの視線や騒音をシャットアウトできます。ダンボール製で軽く、デスクにおけるコンパクト設計。1人でも簡単に組立・設置ができます。発泡ウレタンによって、高い防音性を実現。オフィス内でのリモート営業や、自宅でのテレワークにも最適です。
防音性能マイナス5db(音源から1m付近)
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質枠材:合板、ボード:ポリエステル 質量(g)800 周波数(Hz)(有効)250~4000 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)450×450×20
1枚
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm)50 ホワイト 質量(g)約2480 備考畳1畳分サイズ 有効寸法(mm)900×1800×50 面密度(kg/m3)30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

岐阜プラスチック工業開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。内パネルにグラスウールを使用し表面をガラスクロスで保護しているため火花などが散る場所でも使用可能です。
用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。
1枚
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業株式会社様開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。テクセルSAINT使用の防音パネル用の中に使用している交換用グラスウールです。
用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。 トラスコ品番115-8438 材質グラスウール 長さ(mm)1000 幅(mm)630 厚さ(mm)25 質量(kg)0.7 アイボリー
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷

音のプロが設計した特殊表皮とフェルトの組み合わせで優れた吸音性を持つ吸音材です。効果が長持ちします。ポリエステル繊維性なので、安心安全です。難燃加工のため火に強いです。撥水加工のため水に強いです。耐熱温度120℃です。
用途工場の騒音・簡易の防音室が欲しい方・テレビの音をもっと聴きやすくしたい方に。楽器、オーディオなどの趣味の防音に。掃除機や洗濯機などの趣味の防音に。 トラスコ品番136-5149 材質母材:ポリエステル不織布、粘着材:アクリル系粘着材 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)35 使用温度範囲(℃)-30~120
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷

軽量でありながら、優れた吸音効果を発揮するハニカム防音パネル「テクセルSAINT」を使用した防音ブースキットです。 アルミフレーム構造で高強度かつレイアウト変更も簡易に可能です。 高額な設置費用は不要です。 取扱説明書をご覧頂ければお客様で簡単に組み立て可能です。 設置所要時間は2、3名で15~30分程度が目安です。 各種オプションもご用意しておりますので、ケースにあったカスタマイズが可能です。別注もご相談ください。
用途粉砕機、研磨機、洗浄ブロアー、コンプレッサー、発電機など工場内設備の騒音対策に。 セット内容ボルト一式 材質/仕上外側:PP、内側:ウレタン、フレーム:アルミ アイボリー 周波数(Hz)(有効)400以上
1台
779,800 税込857,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります