建材・エクステリア :「T型 見切り」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
商品豆知識
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14
高さ(mm)6.87
寸法(mm)2700
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)15
厚さ(mm)1.2
高さ(mm)13
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
4mm幅のT型アルミ床見切り材!。1mmかぶせのあるT型形状がタイルやフローリングをつなぎ、端部を綺麗に納めてくれます。現場状況により2つの施工方法からお選びいただけます。両側の床材を敷いた後に取り付ける「後挿し込み施工」と片側の床材を敷いた後に取り付ける「挟み込み施工」の2つの施工方法がございます。施工状況、工程に併せて施工方法をご選択ください。「後挿し込み施工」時の床材と床材の間に入れるスペーサーは付属しております。
付属品スペーサー(t=2.3mm)×10枚、施工説明書
材質アルミニウム
長さ(mm)1820
幅×厚さ(mm)4×12.5
関連資料施工説明書(0.83MB)
1箱(10本)
¥19,880
税込¥21,868
翌々日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです
壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質アルミ
仕上B2アルマイト
1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)900
材質(カバー)ハイブリッドPVC(neo-V)
材質(ベース)PVC
ANNEXシリーズのフローリングと同じ化粧シート10柄を採用。ANNEXの床から見切りまで同じ色味と質感で合わせることができます。
用途床見切り
長さ(mm)910
幅(mm)25
厚さ(mm)15.8
用途カムベース(20-551,20-552,20-553)、カムベースピー(20-851,20-852)と組合わせてご使用ください。
長さ(m)2
材質半硬質塩化ビニール+ステンレス製
仕上ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビシートや長尺シート用見切り金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
1本
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
床見切り材
モノタロウ
¥7,998~
税込¥8,798~
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
ステンレス・真鍮製のラインナップです。
内床の仕上げ材や段差調整、他素材との間の見切りとしてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。
用途12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
長さ(m)2.7
用途カバーとベースがセットになった塩ビ系硬質床材用の見切りです。
材質硬質樹脂製
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)(床材)5~7
塩ビシート・長尺シート用見切り金物です
定尺(mm)L=2000
材質アルミ
仕上B2シルバー
穴径(Φmm)ビス:バカ穴5+2.3
色シルバー
1本
¥869
税込¥956
3日以内出荷
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12
材質硬質PVC
4mm幅のT型アルミ床見切り材!。1mmかぶせのあるT型形状がタイルやフローリングをつなぎ、端部を綺麗に納めてくれます。現場状況により2つの施工方法からお選びいただけます。両側の床材を敷いた後に取り付ける「後挿し込み施工」と片側の床材を敷いた後に取り付ける「挟み込み施工」の2つの施工方法がございます。施工状況、工程に併せて施工方法をご選択ください。※「後挿し込み施工」時の床材と床材の間に入れるスペーサーは付属しております。
付属品スペーサー(t=2.3mm)×10枚、施工説明書
材質アルミニウム
寸法L(mm)1820
寸法(幅W×厚さ)(mm)4×12.5
関連資料施工説明書(0.2MB)
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。