建材・エクステリア :「lixil 見切り材」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14
高さ(mm)6.87
寸法(mm)2700
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
適合ラシッサ Sフロア
長さ(mm)2000
材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム
材質(ベース)ABS樹脂
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ
寸法(mm)2700×7L
適合ラシッサ Dフロア
長さ(mm)2000
材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム
材質(ベース)ABS樹脂
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
長さ(mm)2700×8R
材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)
端部や出隅をすっきりと納めたり、タイル間のアクセントとして使用することができる見切り材です。
材質アルミ
寸法(mm)2700×13L
フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上磨き
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
長さ(mm)2700×6R
材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)
磁石がくっつくアクセント化粧ボード専用見切り材。
上下左右の木口面が露出する場合にご使用ください。
長さ(mm)2440
材質樹脂
関連資料アクセントボード取扱いの注意(0.21MB)
取扱説明書(0.27MB)
壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用、軒下使用可
磁石がくっつくアクセント化粧ボード専用コーナーキャップ。
四方の木口面が露出する場合に見切り材と組み合わせてご使用ください。
材質樹脂
厚さ(mm)8.5
寸法(幅W×長さL)(mm)23×23
関連資料アクセントボード取扱いの注意(0.21MB)
取扱説明書(0.27MB)
用途カバーとベースがセットになった塩ビ系硬質床材用の見切りです。
材質硬質樹脂製
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)(床材)5~7
1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)900
材質(カバー)ハイブリッドPVC(neo-V)
材質(ベース)PVC
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。
裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)100
仕様裏面に吸着剤付き
幅(mm)(上辺)5、(下辺)20
高さ(mm)6.5
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。