2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)リューターペグラ
ブラシレスモーター仕様で長寿命・静音低振動!作業ストレスが少ないです。 ペグラ用、DC(ブラシモーター)用の2つのコネクタを搭載!DC用コネクタでは、ミニエイトモーターM30A(別売品)をご使用いただけます。 操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい フットコントローラ(FC-50)標準付属
仕様(モーターユニットコード)Φ6.2×1.5m 付属品フットコントローラーFC-50、電源コード、コレットチャックΦ3(装着)CC530、スリーブコレットΦ2.34 CS23、チャックスパナ、モーターホルダ×2 質量(kg)(パワーユニット)2.4 品番(フットコントローラー)FC-50 質量(g)(モーターユニット)231、(フットコントローラー)530 出力(W)最大200(モーターユニット) コード長さ(m)(パワーユニット)1.8、(フットコントローラー)1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーターユニット)1000~50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パワーユニット)90×205×182、(フットコントローラー)110×170×60 定格入力(パワーユニット)AC100V(50/60Hz) 最大トルク(N・cm)(モーターユニット)7.6
1セット
129,800 税込142,780
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)パワーユニット
ペグラ用、DC(ブラシモーター)用の2つのコネクタを搭載!DC用コネクタでは、ミニエイトモーターM30A(別売品)をご使用いただけます。 操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい!
質量(kg)2.4 コード長さ(m)1.8 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×205×182 定格入力(VA)100
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷