モーター(原動機) :「φ16」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1台
22,980 税込25,278
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

変速方法が自在・機械に組み込み、装置の一部として使用できます。・この装置には移動装置が必要です。
軸径(Φmm)16 質量(kg)1.8 変速比1:2 全幅(mm)135 ベルトA 伝達容量(kW)0.2 プーリ外径(mm)103
1個
22,438 税込24,682
15日以内出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5 ベルトB モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.75~1.5 寸法P.D.(mm)75~113 伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8 プーリ外径(mm)101 軸穴径(Φmm)16
1個
27,572 税込30,329
29日以内出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5 ベルトA モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.2~0.4 寸法P.D.(mm)51~77 伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7 プーリ外径(mm)78 軸穴径(Φmm)16
1個
18,635 税込20,499
29日以内出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6 ベルトB モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4~0.75 寸法P.D.(mm)58~95 伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3 プーリ外径(mm)96 軸穴径(Φmm)16
1個
22,723 税込24,995
29日以内出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5 ベルトC モーター極数(P)4 モーター容量(kW)1.5~2.2 寸法P.D.(mm)96~150 伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2 プーリ外径(mm)130 軸穴径(Φmm)16
1個
48,204 税込53,024
29日以内出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)4.8 変速比1:2.4/1:2 全幅(mm)211 ベルトC 変速機【従動側】P-164/P-218 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)1.5 寸法P.D.(mm)96 プーリ外径(mm)164 軸穴径(Φmm)16
1個
71,783 税込78,961
20日以内出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)3.2 変速比1:2.2/1:2 全幅(mm)196 ベルトB 変速機【従動側】P-124/P-164 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.75 寸法P.D.(mm)75 プーリ外径(mm)124 軸穴径(Φmm)16
1個
47,538 税込52,292
20日以内出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.7 変速比1:2.2/1:2 全幅(mm)156 ベルトA 変速機【従動側】P-86/P-98 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.2 寸法P.D.(mm)51 プーリ外径(mm)86 軸穴径(Φmm)16
1個
32,136 税込35,350
20日以内出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9 変速比1:2/1:1.9 全幅(mm)166 ベルトA 変速機【従動側】P-98/P-124 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4 寸法P.D.(mm)62 プーリ外径(mm)98 軸穴径(Φmm)16
1個
37,460 税込41,206
20日以内出荷

おすすめ人気ランキング