モーター(原動機) :「モーターギア」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他【キー溝】新規格モータ対応 質量(kg)2.4 サイズ124 タイプモータ側変速機 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)14
1個
49,820 税込54,802
当日出荷

その他【キー溝】キーなし 質量(kg)1.3 サイズ90 タイプモータ側変速機 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)11
1個
40,122 税込44,134
翌日出荷

その他【キー溝】新規格モータ対応 質量(kg)3.7 サイズ155 タイプモータ側変速機 対応機種PSD・PDC・PDG用 穴径(mm)24
1個
74,255 税込81,681
当日出荷

質量(kg)2.8 サイズ125 タイプモータ側変速機 対応機種ANS用 対応【キー溝】新規格モータ対応 穴径(mm)19
1個
58,662 税込64,528
当日出荷

その他【キー溝】新規格モータ対応 質量(kg)3.7 サイズ160 タイプモータ側変速機 対応機種ANS用 穴径(mm)28
1個
96,027 税込105,630
19日以内出荷

質量(kg)3.8 サイズ150 タイプモータ側変速機 対応機種ANS用 対応【キー溝】新規格モータ対応 穴径(mm)24
1個
74,255 税込81,681
19日以内出荷

その他【キー溝】キーなし 質量(kg)1.5 サイズ90 タイプモータ側変速機 対応機種ANS用 穴径(mm)11
1個
40,122 税込44,134
19日以内出荷

その他【キー溝】新規格モータ対応 質量(kg)7 サイズ180 タイプモータ側変速機 対応機種ANS用 穴径(mm)28
1個
164,482 税込180,930
19日以内出荷

1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)3.6 モーター(W)60 電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220 モーター極数(P)4 トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】5.1 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])67.5/81.3 減速比率45311
1個
90,228 税込99,251
98日以内出荷

・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)4.1 モーター(W)90 電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220 モーター極数(P)4 トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】10.3 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])44.2/53.3 減速比率45321
1個
94,981 税込104,479
98日以内出荷

・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)3.6 モーター(W)60 電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220 モーター極数(P)4 トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】6.8 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])45/54.2 減速比率45321
1個
90,228 税込99,251
98日以内出荷

・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)3.6 モーター(W)60 電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220 モーター極数(P)4 トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】2.9 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])135/163 減速比率45301
1個
90,228 税込99,251
98日以内出荷

・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)4.1 モーター(W)90 電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220 モーター極数(P)4 トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】4.3 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])133/160 減速比率45301
1個
94,981 税込104,479
98日以内出荷

・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)4.1 モーター(W)90 電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220 モーター極数(P)4 トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】7.7 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])66.3/80 減速比率45311
1個
94,981 税込104,479
98日以内出荷