9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変速が簡単。レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。広い変速範囲。連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。機械的自動制御が可能。特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。コンパクト設計。非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。保守容易。日常の保守は簡単です。変速は無段階。
質量(kg)1.4 タイプ単体 変速比1/12 適合モータ容量(kW)0.2 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz1.38 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])0~300(1430min-1入力時)/0~360(1720min-1入力時) 変速機タイプゼロマックス
1個
102,854 税込113,139
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変速機タイプベルト式無段変速
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類変速機 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


質量(kg)2.8 サイズ125 タイプモータ側変速機 対応機種ANS用 対応【キー溝】新規格モータ対応 穴径(mm)19
1個
58,662 税込64,528
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広変速ベルト使用。両開き型。取付け簡単。ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)4 変速比1/2.4 ベルト1422V 全幅L(mm)140 極数(P)4 伝達容量(kW)(高速)1.6、(中速)1.1、(低速)0.4 プーリ外径(mm)155 変速機タイプベルト式無段変速
1個
45,980 税込50,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
68,980 税込75,878
23日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)