モーター(原動機) :「ギア付きモーター」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 19.8 W。出力スピード = 537 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 3024 gcm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 35.8 (直径) x 82.9 mm。許容電流値 = 2.81 A。長さ = 82.9mm。幅 = 35.8 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。32 mmプラネットギアモータ - 942Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ 動作温度範囲: -10 → +60 ℃ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 41.3 W。出力スピード = 116 rpm。軸径 = 8mm。最大出力トルク = 1.8 Nm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 44.6 (直径) x 133.9 mm。許容電流値 = 5.5 mA。長さ = 111.9mm。幅 = 44.6 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。42 mm遊星ギア式モータ - 975Dシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 12.8 W。出力スピード = 1354 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 8 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 37 (直径) x 112.5 mm。許容電流値 = 1.6 A。長さ = 78.5mm。幅 = 37 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。32 mmプラネットギアモータ - 942Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ 動作温度範囲: -10 → +60 ℃ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7.85 W。出力スピード = 228 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 2399 gcm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 32 (直径) x 73.9 mm。許容電流値 = 990 mA。長さ = 73.9mm。幅 = 32 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。RS Pro 、 12 V dc 、 2399 gcm 、ブラシ付き DC ギア式モータ、出力速度 228 rpm低速で効率的ながら高い始動トルクを発揮するモータをお探しですか.これらの 12 V dc ギアモータには、低速度動作用に効率を最適化しながらトルクを向上させる遊星ギアヘッドが付属しています。 RS Pro 製品と同様に、これらのモータは高品質な構造を誇る高品質な製品です。このギアは、自己潤滑性を備えた頑丈な焼結青銅ベアリングを備えているので、摩擦が軽減し、メンテナンスが少なくて済みます。モータはブラシを使用してモータの巻線に電流を供給するため、低速でもスムーズな動作が可能です。各 DC ギアモータは、その堅牢な構造により、コンパクトなサイズと軽量性にもかかわらず、過酷な環境で長時間使用できます。ヒートシンクとして機能する鉄芯を備えているため、温度過負荷が発生しにくくなっています。 遊星ギア式モータは、産業用途とモデリング用途の両方に役立ちます。オートメーションやロボットからマッサージチェアやゴルフカートまで、あらゆる用途で使用されています。特長と利点.遊星ギアヘッド付きのブラシ付き DC モータ .出力速度は 228 rpm です .最大出力トルクは 2399 gcm です .供給電圧は 12 V dc です .定格電流: 990 mA .定格電力: 7.85 W .シャフト径: 6 mm .長さ 73.9 mm .幅 32 mm (直径 .重量: 213 g . 鉄心RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 12.8 W。出力スピード = 71 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 98 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 37 (直径) x 113.6 mm。許容電流値 = 1.6 A。長さ = 91.5mm。幅 = 37 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。32 mmプラネットギアモータ - 942Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ 動作温度範囲: -10 → +60 ℃ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7 W。出力スピード = 8 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 1.2 Nm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 32 (直径) x 108.6 mm。許容電流値 = 900 mA。長さ = 85.5mm。幅 = 32 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。32 mmプラネットギアモータ - 940Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7.85 W。出力スピード = 431 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 1482 gcm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 32 (直径) x 67.5 mm。許容電流値 = 990 mA。長さ = 67.5mm。幅 = 32 (Dia.)mm。シリーズ = 940D。。RS PRO 14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7 W。出力スピード = 153 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 29 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。寸法 = 37 (直径) x 73.7 mm。許容電流値 = 840 mA。長さ = 73.7mm。幅 = 37 (Dia.)mm。シリーズ = 980DLN。。35 mmスパーギア式モータ - 980Dシリーズ. 希少材質を使用して高品質な構造を実現し、過酷な環境でも使用可能. 工業及びモデル用途向け 高品質5極モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 41.3 W。出力スピード = 27 rpm。軸径 = 8mm。最大出力トルク = 2.5 Nm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 44.6 (直径) x 140.6 mm。許容電流値 = 5.5 A。長さ = 118.6mm。幅 = 44.6 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。RS PRO V18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7 W。出力スピード = 60 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 59 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。寸法 = 27.9 (直径) x 92.1 mm。許容電流値 = 900 mA。長さ = 71mm。幅 = 37 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。35 mmノイズ減衰スパーギアモータ - 950Dシリーズ. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 35 mmノイズ減衰スパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 0.39 W。出力スピード = 14 rpm。軸径 = 3mm。最大出力トルク = 20 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。許容電流値 = 85 mA。幅 = 16 (Dia.)mm。シリーズ = 941D。。16 mm プラネットギアモータ - 941Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 16 mm プラネットギアモータ 金属製ハウジング材質 動作温度範囲: -10 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7 W。出力スピード = 822 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 10 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。寸法 = 32 (直径) x 89.4 mm。許容電流値 = 990 mA。長さ = 66.5mm。幅 = 32 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。32 mmプラネットギアモータ - 940Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 12.8 W。出力スピード = 164 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 20 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。許容電流値 = 1.6 A。長さ = 80mm。幅 = 37 (Dia.)mm。シリーズ = 919D。。35 mmスパーギアモータ - 919Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 ノイズ減衰35 mmスパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 19.8 W。出力スピード = 12048 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 29 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。許容電流値 = 2.85 A。長さ = 78mm。幅 = 38.5mm。奥行き = 39mm。シリーズ = 919D。。35 mmスパーギアモータ - 919Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 ノイズ減衰35 mmスパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 19.8 W。出力スピード = 241 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 29 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。寸法 = 38 (直径) x 102.6 mm。許容電流値 = 2.81 A。長さ = 82.5mm。幅 = 38.5mm。シリーズ = 919D。。35 mmスパーギアモータ - 919Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 ノイズ減衰35 mmスパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7 W。出力スピード = 2.6 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 59 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。寸法 = 37 (直径) x 83mm。許容電流値 = 840 mA。長さ = 83.6mm。幅 = 37 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。35 mmスパーギア式モータ - 980Dシリーズ. 希少材質を使用して高品質な構造を実現し、過酷な環境でも使用可能. 工業及びモデル用途向け 高品質5極モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7 W。出力スピード = 119 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 29 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。寸法 = 27.9 (直径) x 92.1 mm。許容電流値 = 900 mA。長さ = 70.5mm。幅 = 37 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。35 mmノイズ減衰スパーギアモータ - 950Dシリーズ. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 35 mmノイズ減衰スパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 12.8 W。出力スピード = 14 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 1.2 Nm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 37 (直径) x 120 mm。許容電流値 = 1.6 A。長さ = 97.5mm。幅 = 37 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。32 mmプラネットギアモータ - 942Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ 動作温度範囲: -10 → +60 ℃ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 12.8 W。出力スピード = 49 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 59 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。寸法 = 38 (直径) x 102.6 mm。許容電流値 = 1.6 A。長さ = 82.5mm。幅 = 37 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。35 mmスパーギアモータ - 919Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 ノイズ減衰35 mmスパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 12.8 W。出力スピード = 5258 rpm。軸径 = 3.175mm。最大出力トルク = 223 gcm (インチ。寸法 = 37 (直径) x 57.1 mm。許容電流値 = 1.42 A。長さ = 57.1mm。幅 = 37 (Dia.)mm。シリーズ = 719RE。。スパーギア式12 Vモータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。