2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
27,980 税込30,778
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台のドライバで4軸のステッピングモータを駆動させることができますので、メーカー従来品のドライバ4台分と比較し、半分以下のスペースで設置できます。 電源、入出力信号線が1台分ですので、配線が少なくてすみます。 ステッピングモータの弱点である脱調が起きない従来のクローズドループ制御に加え、位置指令に対する遅れがない制御モードを搭載しました。 位置指令に対する遅れがありませんので、装置のタクトタイムが短縮します。 位置指令の分解能を、200P/R~51200P/Rの間で設定できます。 装置に求められる分解能に適した駆動ができます。 設定や運転状態の解析がかんたん。 メーカーHPよりダウンロードできるセットアップソフトウェアにより、制御パラメータの設定、運転状態のモニタ、試運転などがパソコンでかんたんにおこなえます。
用途半導体関連装置・食品関連機器・一般産業機械など 質量(kg)0.7 分解能200、 400、 800、 1000、 1600、 2000、 3200、 5000、 6400、10000、 12800、 20000、 25000、 25600、 50000、 51200電子ギヤとの併用可。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×160×95 機能制御モード、入力パルス方式、モータ選択、ステップ角選択、電流設定(セットアップソフトウェアSANMOTION MOTOR Setupにより設定) インターフェースパルス列入力 表示LED電源表示、状態表示、アラーム表示 保護機能過負荷停止、初期化動作異常(動力線断線)、電源電圧異常、回生電圧異常、過熱保護、過電流保護、エンコーダ断線、オーバースピード、位置偏差過大、CPU異常、不揮発性メモリ異常 制御電源DC24V ±10% 主回路電源DC24/48V ±10% モータサイズ28mm角、42mm角、60mm角
1台
62,980 税込69,278
欠品中

おすすめ人気ランキング