179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山洋電気SANYO ACサーボ
種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1個
249,800 税込274,780
欠品中
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

山洋電気SANYO DCサーボ
種類サーボモーター 電源直流
1個
1,298 税込1,428
欠品中

種類マグネットレール
1個
59,980 税込65,978
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類マグネットレール
1個
34,980 税込38,478
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パソコン⇔サーボアンプ間、両端にコネクタ付き。
1台
8,398 税込9,238
61日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120 電源五相 端末仕様コネクタ付きリード線 電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200 ケーブル長(mm)500 ドライバ種類マイクロステップ
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シリーズF2モータ(IP65) 電源二相 許容スラスト荷重(N)60 許容ラジアル荷重(N)200
1個
20,980 税込23,078
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シリーズF2モータ(IP65) 電源二相 許容スラスト荷重(N)15
1個
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源直流
1個
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

タイプType M 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源直流 モデル電磁ブレーキ付モデル
1個
72,980 税込80,278
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付
1個
4,198 税込4,618
欠品中
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

仕様(入出力信号ケーブル)シールドあり 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)32×160×95 電圧(V)24/48 電源直流 分解能(エンコーダ分解能)500P/R ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□60 モータ長(mm)113.6 瞬時最大出力トルク(N・m)1.3 モデル電磁ブレーキ付モデル
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)60×150×95 電圧(V)24/48 電源直流 制御軸数4軸
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75 シャフト両軸 電源五相 端末仕様(モータ)リード線出し 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.72 ケーブル長(mm)(モータ)500 サイズ(mm)□28 ドライバ種類フル/ハーフステップ モデル標準モデル
1台
29,880 税込32,868
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R モデル電磁ブレーキ付モデル
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山洋電気モータ
種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源交流 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

質量(kg)0.55 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト径(Φmm)6.35(0~-0.0013) シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 巻線抵抗(Ω/相)1.35 基本ステップ角(°)0.9 サイズ(mm)□60 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.24 最大静止トルク(N・m)0.57以上(2相励磁時) モータ長(mm)42 インダクタンス(mH/相)2
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)1 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□42
1台
2,998 税込3,298
87日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)1.8
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 サイズ(mm)□42 許容スラスト荷重(N)10
1台
19,880 税込21,868
87日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相
1個
6,798 税込7,478
欠品中
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相
1個
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相
1個
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相
1個
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相
1個
46,980 税込51,678
欠品中
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相
1個
53,980 税込59,378
欠品中
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相 サイズ(mm)□42
1個
49,980 税込54,978
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相
1個
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

通信速度100Mbps、最短通信周期125secの高速通信により、位置・速度などの指令がより細分化され、装置の動作がスムーズになります。 4軸一体型ですので、小型・省スペースです。 チップマウンタなど実装スペースが限られている装置に最適です。 発生した回生電力を他のモータの電力として使用することができます。 装置の省エネルギー化に貢献します。 同期機能: 制御ユニット内で各軸のエンコーダ信号をフィードバックし、サーボモータのタンデム運転が可能。
用途チップマウンタ、半導体製造装置、搬送装置など タイプエンクロージャタイプ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×200×130 制御電源DC24V±10% 主回路電源DC48V±10% 制御軸数(最大)4軸(EtherCATインタフェース) 安全機能ハードウェアゲートオフ プロファイル(デバイス)CAN application protocol over EtherCAT(CoE)
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準モデルを使用する場合。
1台
3,698 税込4,068
41日以内出荷

仕様ドライバ⇔上位装置間、ドライバ側にコネクタ付き
1台
5,898 税込6,488
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様リセハウジング×1、リセコンタクト×10、タブハウジング×1、タブコンタクト×10
1台
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1台
1,398 税込1,538
44日以内出荷

セットアップソフトウェア用パソコンとの通信ケーブル。
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2個/台使用。
仕様□42 mm タコジェネレータ用
1台
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1台
3,998 税込4,398
46日以内出荷

1台
7,798 税込8,578
71日以内出荷

おすすめ人気ランキング