56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静止角度誤差が±0.05度ですので、高精度な位置決めができます。 低騒音。高精度の電流検出により、従来品に対して速度変動を50%低減しました。
用途半導体製造装置、一般産業機械など 質量(kg)0.23 外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48±10% 機能パルス入力方式(1入力方式/2入力方式)、低振動モード(低振動動作/マイクロステップ動作)、分解能(2相モード/5相モード),出力信号(相原点モニタ/アラーム)、運転電流、ステップ角度 表示LED電源モニタ、アラーム表示(主電源電圧低下、主電源過電圧、回生異常、過電流異常、ハードウェア異常) 保護機能過電流保護 定格電源電流(主回路)3A 結線方式新ペンタゴン結線 適合フランジ幅(mm)(標準モデル)28角・42角・60角・Φ86、(低バックラッシュギヤ付きモデル)42角・60角・Φ86、(スパーギヤ付きモデル)28角、(ハーモニックギヤ付きモデル)28角・42角・60角・Φ86、(電磁ブレーキ付きモデル)42角・60角・Φ86
1台
24,980 税込27,478
11日以内出荷

メーカー従来品に対し振動を約30%低減しました。 新規開発したモータと組み合わせることで、約5%トルクが向上します。 入力の電源電圧AC100VとAC200Vの出力トルクが同等ですので、電源仕様が変更になってもモータを変更する必要がありません。 解析機能・装置立上げ支援でエンコーダ付モータを使用すると、位置・速度などの運転状態のモニタが可能です。 振動・脱調が発生した際の原因究明が容易です。 モータの電磁ブレーキ用電源を搭載し、開閉タイミングを自動制御します。 ブレーキ用の外部電源は不要です。 メーカー従来品に比べ、体積を29%低減しました。
用途半導体関連装置・一般産業機械・食品機械・医療装置など 質量(kg)0.65 種類ドライバ 外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120 機能制御モード、パルス入力方式、低振動モード、モータ選択、ステップ角度、運転電流 表示LED状態表示、アラーム表示 保護機能過電圧保護、電源電圧低下保護、過熱保護、過電流保護 適合フランジ幅(mm)42角、60角、86角
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120 電源五相 端末仕様コネクタ付きリード線 電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200 ケーブル長(mm)500 ドライバ種類マイクロステップ
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 基本ステップ角(°)1.8
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)0.8 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 巻線抵抗(Ω/相)1.7 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□56 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.245 最大静止トルク(N・m)0.98以上(2相励磁時) モータ長(mm)63.8 インダクタンス(mH/相)3.1
1台
6,998 税込7,698
91日以内出荷

メーカー従来品と比べて、瞬時最大トルクが約17%向上し、最高回転速度が20%向上しました。 速度・トルク性能の向上により,位置決め時間が短縮できます。 メーカー従来品と比べて、質量が約8.5%低減しました。 チップマウンタのヘッド機構などの可動部を軽量化することができ、装置のさらなる高速化を実現します。 メーカー従来品と比べて、電力損失が約20%低減しました。 エネルギーのロスが少ないので、装置の発熱を低減し、省エネルギーに貢献します。
用途チップマウンタ、ボンダやハンドラなどの半導体製造装置、一般産業機械 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)48 電源直流 サイズ(mm)□20 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 最高回転速度(min-1)6000
1台
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 定格電流(A)2
1個
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 定格電流(A)1
1個
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付
1個
4,198 税込4,618
欠品中
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

防水・防塵性能に優れており,保護等級はIP65です。水のかかる装置でも使用できます。 海外市場で安心して使用できる仕様。 ヨーロッパなど海外市場の産業機械に多いAC250Vまでの高電圧で使用できます。 また、安全規格であるULおよびCEマーキングに適合しています。
用途食品関連の産業機械など、防水・防塵を必要とする装置 仕様(接続部)ケーブル 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 定格電流(A/相)3 サイズ(mm)□56
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 定格電流(A/相)2 サイズ(mm)□60
1個
5,298 税込5,828
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 サイズ(mm)□42
1個
4,898 税込5,388
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト両軸 電源二相 定格電流(A/相)1
1個
3,098 税込3,408
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シリーズF2モータ(IP65) 電源二相 許容スラスト荷重(N)60 許容ラジアル荷重(N)200
1個
20,980 税込23,078
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シリーズF2モータ(IP65) 電源二相 許容スラスト荷重(N)15
1個
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト両軸 電源二相 定格電流(A/相)1.2 サイズ(mm)□35
1個
4,998 税込5,498
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)1.2 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト両軸 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)0.9 サイズ(mm)□60 最大静止トルク(N・m)1.7以上(2相励磁時) モータ長(mm)76
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

減速比100 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源五相 端末仕様リード線出し 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.0072 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□28 モータ長(mm)70.7
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

減速比50 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源五相 端末仕様リード線出し 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.0144 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□28 モータ長(mm)70.7
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

セット内容モータ(SH5285-7241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m) 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75 シャフト片軸 電源五相 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.72 サイズ(mm)□28 最大静止トルク(N・m)0.078以上 モータ長(mm)51.5
1台
37,980 税込41,778
91日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源五相 端末仕様リード線出し 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.72 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□28 最大静止トルク(N・m)0.078以上(4相励磁時) モータ長(mm)51.5
1台
7,698 税込8,468
108日以内出荷

セット内容モータ(SH5281-7241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m) 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75 シャフト片軸 電源五相 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.72 サイズ(mm)□28 最大静止トルク(N・m)0.041以上 モータ長(mm)32
1台
36,980 税込40,678
108日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源五相 端末仕様リード線出し 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.72 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□28 最大静止トルク(N・m)0.041以上(4相励磁時) モータ長(mm)32
1台
6,998 税込7,698
101日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相 端末仕様リード線出し ケーブル長(mm)500
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

装置を小型化。 モータとボールねじが一体化されているため装置を小型にできます。 業界トップの最大推力450Nを実現しました。 業界トップのストローク長80mmを実現しました。
用途半導体製造装置、一般産業機械、工作機械、搬送機器など 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相 位置決め精度(mm)±0.02 ロストモーション(mm)0.1
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120 電源五相 端末仕様コネクタ付きリード線 電源電圧(V)(ドライバ)単相AC200~240 基本ステップ角(°)0.72 ケーブル長(mm)500 ドライバ種類マイクロステップ モデル標準モデル
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56 シャフト片軸 電源五相 端末仕様リード線出し 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36 定格電流(A/相)0.75 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□28 ドライバ種類フル/ハーフステップ
1台
29,880 税込32,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 基本ステップ角(°)1.8 リード線長さ(mm)(モータ)305以上(リード線接続仕様モータ)
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)0.03 種類ステッピングモーター 電源二相 定格電流(A/相)0.3 巻線抵抗(Ω/相)21 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□14 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.00058 最大静止トルク(N・m)0.0065以上(2相励磁時) モータ長(mm)30 インダクタンス(mH/相)4.2
1台
7,398 税込8,138
87日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56 電源五相 端末仕様リード線出し 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36 定格電流(A/相)1.4 ケーブル長(mm)500 ドライバ種類フルステップ/ハーフステップ
1台
28,880 税込31,768
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相 端末仕様コネクタ付きリード線 ケーブル長(mm)500
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75 シャフト両軸 電源五相 端末仕様(モータ)リード線出し 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.72 ケーブル長(mm)(モータ)500 サイズ(mm)□28 ドライバ種類フル/ハーフステップ モデル標準モデル
1台
29,880 税込32,868
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)1 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□42
1台
2,998 税込3,298
87日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75 シャフト両軸 電源五相 端末仕様(モータ)リード線出し 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.72 ケーブル長(mm)(モータ)500 サイズ(mm)□28 ドライバ種類マイクロステップ モデル標準モデル
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)1 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□50
1台
3,098 税込3,408
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 基本ステップ角(°)1.8
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□86
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 サイズ(mm)□42
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 定格電流(A/相)1.2 サイズ(mm)□42
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)1.2 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□35
1台
5,098 税込5,608
4日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)