ステッピングモーター (1)
サーボモーター (27)
モーター周辺部品 (4)
カテゴリ: モーター(原動機)
ブランド: 山洋電気
すべて解除
仕様 (CE・UL)適合
種類 サーボモーター
取付方式 フランジ取付
電源 交流
保護等級 IP67
定格回転速度(min-1 [r.p.m]) 3000
最高回転速度(min-1 ) 6000
エンコーダ種類 バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダ
ケーブル種類 リード線出し
1台
¥ 31,980~
税込 ¥ 35,178~
4日以内出荷 から 111日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
種類 サーボモーター
取付方式 フランジ取付
電圧(V) 200
電源 交流
保護等級 IP67
定格回転速度(min-1 [r.p.m]) 3000
最高回転速度(min-1 ) 6000
エンコーダ種類 バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035)
ケーブル種類 リード線出し
1台
¥ 41,980~
税込 ¥ 46,178~
4日以内出荷 から 91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
種類 サーボモーター
取付方式 フランジ取付
電圧(V) 200
電源 交流
1個
¥ 33,880~
税込 ¥ 37,268~
欠品中
バリエーション一覧へ
(562種類の商品があります)
1個
¥ 149,800~
税込 ¥ 164,780~
欠品中
1個
¥ 29,980~
税込 ¥ 32,978~
欠品中
種類 サーボモーター
取付方式 フランジ取付
電圧(V) 100
電源 交流
1個
¥ 33,880~
税込 ¥ 37,268~
欠品中
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
1個
¥ 52,980~
税込 ¥ 58,278~
欠品中
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
1個
¥ 38,980~
税込 ¥ 42,878~
欠品中
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
種類 サーボモーター
取付方式 フランジ取付
電圧(V) 200
電源 交流
1個
¥ 41,980~
税込 ¥ 46,178~
欠品中
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
種類 サーボモーター
取付方式 フランジ取付
電圧(V) 200
電源 交流
1個
¥ 249,800~
税込 ¥ 274,780~
欠品中
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
1個
¥ 309,800~
税込 ¥ 340,780~
欠品中
種類 サーボモーター
取付方式 フランジ取付
電圧(V) 48
電源 直流
1個
¥ 39,980~
税込 ¥ 43,978~
欠品中
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
1個
¥ 1,098~
税込 ¥ 1,208~
欠品中
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
1個
¥ 1,798~
税込 ¥ 1,978~
欠品中
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
両側にコネクタのついた、アンプ・モータ間の延長ケーブル。
1台
¥ 4,898~
税込 ¥ 5,388~
4日以内出荷 から 61日以内出荷
両側にコネクタのついた、アンプ・モータ間の延長ケーブル。
1台
¥ 7,798~
税込 ¥ 8,578~
4日以内出荷 から 111日以内出荷
両側にコネクタのついた、アンプ・モータ間の延長ケーブル。
1台
¥ 6,698~
税込 ¥ 7,368~
4日以内出荷 から 61日以内出荷
メーカー従来品と比べて、瞬時最大トルクが約17%向上し、最高回転速度が20%向上しました。
速度・トルク性能の向上により,位置決め時間が短縮できます。
メーカー従来品と比べて、質量が約8.5%低減しました。
チップマウンタのヘッド機構などの可動部を軽量化することができ、装置のさらなる高速化を実現します。
メーカー従来品と比べて、電力損失が約20%低減しました。
エネルギーのロスが少ないので、装置の発熱を低減し、省エネルギーに貢献します。
用途 チップマウンタ、ボンダやハンドラなどの半導体製造装置、一般産業機械
種類 サーボモーター
取付方式 フランジ取付
電圧(V) 48
電源 直流
サイズ(mm) □20
定格回転速度(min-1 [r.p.m]) 3000
最高回転速度(min-1 ) 6000
1台
¥ 28,980~
税込 ¥ 31,878~
欠品中
1個
¥ 59,980~
税込 ¥ 65,978~
欠品中
1個
¥ 34,980~
税込 ¥ 38,478~
欠品中
種類 リニアサーボモータ
電圧(V) 200
電源 交流
1個
¥ 89,980~
税込 ¥ 98,978~
欠品中
種類 リニアサーボモータ
電圧(V) 200
電源 交流
1個
¥ 84,980~
税込 ¥ 93,478~
欠品中
通信速度100Mbps、最短通信周期125secの高速通信により、位置・速度などの指令がより細分化され、装置の動作がスムーズになります。
4軸一体型ですので、小型・省スペースです。
チップマウンタなど実装スペースが限られている装置に最適です。
発生した回生電力を他のモータの電力として使用することができます。
装置の省エネルギー化に貢献します。
同期機能: 制御ユニット内で各軸のエンコーダ信号をフィードバックし、サーボモータのタンデム運転が可能。
用途 チップマウンタ、半導体製造装置、搬送装置など
タイプ エンクロージャタイプ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×200×130
制御電源 DC24V±10%
主回路電源 DC48V±10%
制御軸数 (最大)4軸(EtherCATインタフェース)
安全機能 ハードウェアゲートオフ
プロファイル (デバイス)CAN application protocol over EtherCAT(CoE)
1台
¥ 159,800~
税込 ¥ 175,780~
4日以内出荷 から 62日以内出荷
種類 サーボモーター
取付方式 フランジ取付
電圧(V) 200
電源 交流
1台
¥ 34,980~
税込 ¥ 38,478~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。 お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法 をご覧ください。