59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPGギアヘッド
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター60W モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SPGギアヘッド
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類高トルク・ボールベアリング
1台
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W 種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

出力(kW)0.09 電源三相 電圧(V)200 取付角寸法(mm)90 起動トルク(N・m)(50/60Hz)1.06/0.89 適合ギヤヘッド1300/1550、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B 質量(kg)3.41 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

種類インダクションモーター 取付方式その他 周波数(Hz)50/60 温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10~+50 シャフト形状歯切タイプ ギアヘッド取付角寸法(mm)80 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンデンサラン型単相モーターは始動トルクはそれほど大きくありませんが、構造がシンプルで信頼性があり、高効率・低騒音です。 連続定格運転が可能です。 定格回転数は負荷の大きさにより変動します。 単相モーターの回転方向を変更する場合は、モーターを完全停止させてから行って下さい。 三相モーターは始動トルクが大きく、高信頼性・高効率です。
種類インダクションモーター 取付方式その他 周波数(Hz)50/60 温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10~+50 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1300/1550 シャフト形状歯切タイプ ギアヘッド取付角寸法(mm)90 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 定格トルク(N・m)50Hz/0.31060Hz/0.260 過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W) シャフト衝撃強度軽衝撃荷重 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類インダクションモーター 取付方式その他 周波数(Hz)50/60 温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10~+50 シャフト形状歯切タイプ ギアヘッド取付角寸法(mm)70 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 起動トルク(N・m)0.090 過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPGギアヘッド
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W 種類ボールベアリングタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

出力(kW)0.06 電源単相 取付角寸法(mm)90 適合ギヤヘッド1250/1550、S9KC□BH/S9KC□BH-S RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出力(kW)0.04 電源三相 電圧(V)200 取付角寸法(mm)90 起動トルク(N・m)(50/60Hz)0.63/0.52 適合ギヤヘッド1300/1550、S9KB□B1L/S9KB□BL 質量(kg)2.74 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

起動トルク(N・m)0.55 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)2.42 起動トルク(N・m)0.18 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BL RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータータイプギヤヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター6W モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター40W 種類ボールベアリングタイプ モータータイプギヤヘッド 回転方向モーターと同一方向 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター25W 種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター25W 種類ボールベアリングタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター40W 種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ モータータイプギヤヘッド 回転方向モーターと同一方向 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SPG取付プレート
エコ商品
取付角寸法(mm)90 適合ギヤヘッドS9KD ボルトピッチ径(Φmm)PCD:Φ104±0.3 4-M8×P1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷

出力(kW)0.09 電源単相 取付角寸法(mm)90 起動トルク(N・m)0.65 適合ギヤヘッド1200/1500、S9KC□BH/S9KC□BH-S RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,900 税込14,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出力(kW)0.025 電源単相 取付角寸法(mm)80 起動トルク(N・m)0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出力(kW)0.006 電源単相 取付角寸法(mm)60 適合ギヤヘッド1200/1500、S6DA□B1/S6DA□M RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出力(kW)0.015 電源単相 取付角寸法(mm)70 適合ギヤヘッド1200/1500、S7KA□B1/S7KA□B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

起動トルク(N・m)0.075 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ギヤヘッド1300/1550、S9KC□BH/S9KC□BH-S RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

出力(kW)0.025 取付角寸法(mm)80 質量(kg)1.86 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出力(kW)0.015 電源単相 取付角寸法(mm)70 起動トルク(N・m)0.1 質量(kg)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力(kW)0.006 電源単相 取付角寸法(mm)60 質量(kg)0.95 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

起動トルク(N・m)0.11 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

起動トルク(N・m)0.04 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□M RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力(kW)0.04 電源単相 取付角寸法(mm)90 起動トルク(N・m)0.28 適合ギヤヘッド1300/1550、S9KB□B1L/S9KB□BL RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出力(kW)0.06 取付角寸法(mm)90 質量(kg)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

起動トルク(N・m)0.4 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

起動トルク(N・m)0.18 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BL RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,880 税込20,768
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)2 起動トルク(N・m)0.175 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.6 起動トルク(N・m)0.11 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.12 起動トルク(N・m)0.075 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.6 起動トルク(N・m)0.16 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)