出力(kW)0.04
電源三相
電圧(V)200
取付角寸法(mm)90
起動トルク(N・m)(50/60Hz)0.63/0.52
適合ギヤヘッド1300/1550、S9KB□B1L/S9KB□BL
質量(kg)2.74
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
出力(kW)0.015
電源単相
取付角寸法(mm)70
起動トルク(N・m)0.1
質量(kg)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
出力(kW)0.09
電源三相
電圧(V)200
取付角寸法(mm)90
起動トルク(N・m)(50/60Hz)1.06/0.89
適合ギヤヘッド1300/1550、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B
質量(kg)3.41
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
質量(kg)3.97
起動トルク(N・m)0.604
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)2.87
起動トルク(N・m)0.32
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BL
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)1.35
起動トルク(N・m)0.1
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□B
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)1
起動トルク(N・m)0.05
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□M
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)2
起動トルク(N・m)0.175
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□B
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)3.45
起動トルク(N・m)0.604
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B
RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。