絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
  • オリエンタルモーター(989)
  • ダイヤトレンド(565)
  • ニッセイ(366)
  • 三菱電機(329)
  • スリーピース(298)
  • 三木プーリ(224)
  • エスコ(191)
  • 山洋電気(179)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
  • ツカサ電工(145)
  • 富士変速機(112)
  • Panasonic(パナソニック)(92)
  • エクセン(79)
  • SPG(76)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(68)
  • HAKKO(白光)(61)
  • シグマー技研(55)
  • 住友重機械工業(53)
  • omron(オムロン)(52)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステッピングモータ 68Ω) SPG20シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ステッピングモータ 68Ω) SPG20シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
7,798税込8,578
1個
欠品中
端子がコネクタ式なので、アセンブリが容易です。用途はゲーム機器など、汎用に使用できます。
仕様●4相/10極、2相ユニポーラ●ギア比:1/18●基本ステップ角度:1°●1回転ステップ数:360●コイル抵抗:68Ω●入力定格:2W(max)●使用温度範囲:0~50℃●サイズ:Φ25mm×30.8mm●重量:24gアズワン品番67-0460-24
リニアステッピングアクチュエータ 2ピン 22Ω SPS10-21822シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)リニアステッピングアクチュエータ 2ピン 22Ω SPS10-21822シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
8,498税込9,348
1個
欠品中
仕様●相数:2相バイポーラ●極数:10極●ステップサイズ:20μm●推力:0.98N●サイズ:Φ10mm×26.5mm●用途:産業機器 印刷機 住宅設備 OA機器●備考:小型、微小な位置決め可能アズワン品番67-0460-26
ステッピングモータ 68Ω) SPG20シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ステッピングモータ 68Ω) SPG20シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
7,798税込8,578
1個
11日以内出荷
端子がコネクタ式なので、アセンブリが容易です。用途はゲーム機器など、汎用に使用できます。
仕様●4相/10極、2相ユニポーラ●ギア比:1/6●基本ステップ角度:3°●1回転ステップ数:120●コイル抵抗:68Ω●入力定格:2W(max)●使用温度範囲:0~50℃●サイズ:Φ25mm×30.8mm●重量:24gアズワン品番67-0460-22

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)