絞り込み
ブランド
  • バンガードシステムズ
  • オリエンタルモーター(989)
  • ダイヤトレンド(565)
  • ニッセイ(366)
  • 三菱電機(334)
  • スリーピース(298)
  • 三木プーリ(224)
  • エスコ(192)
  • 山洋電気(179)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
  • ツカサ電工(145)
  • 富士変速機(112)
  • Panasonic(パナソニック)(91)
  • エクセン(81)
  • SPG(76)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(69)
  • HAKKO(白光)(61)
  • シグマー技研(55)
  • 住友重機械工業(53)
  • omron(オムロン)(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2相マイクロステップドライバ バンガードシステムズ2相マイクロステップドライババンガードシステムズ
10,400税込11,440
1式
6日以内出荷
高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。 1.5A、 3.0A、 の2タイプ。 お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。
規格CEマーク電源2相入力電圧(V)DC18~36周波数最大入力パルス:200Kpps機能カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定入力信号指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF動作環境0~40℃、35~80%(結露なきこと)表示機能電源入力時点灯保存環境-20~+85℃、35~80%(結露なきこと)出力信号アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式RoHS指令(10物質対応)対応適合モーター2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)
2相ステッピングモータ用ドライバ バンガードシステムズ2相ステッピングモータ用ドライババンガードシステムズ
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
低価格の2相ステッピングモータ用ドライバ!フルステップ、マイクロステップでの制御が可能配線接続用にコネクタ付属コネクタ形状と配線接続はSD シリーズと共通シャーシの取付穴位置はSD4030B3 と共通
仕様●カレントダウン機能:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能●最大入力パルス周波数:200Kpps●選択機能:分割数:1/1,1/2,1/4,1/8,1/16、自動カレントダウン:有効/無効選択、パルス:1 パルス,2 パルス選択質量(g)103電流(A)3(MAX)電源二相入力電圧(V)24± 10%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90 × 55.5 × 28(SD4030B3 とシャーシ寸法共通化)入力信号1パルス時:指令パルスと指令方向、2パルス時:指令CW パルス,または指令CCW パルス、励磁OFF表示機能電源入力時点灯保存温湿度範囲-20~85℃、35~80%(結露なきこと)出力信号アラーム(パワー素子過熱検出,過電流検出)動作温度、湿度範囲0~40℃、35~80%(結露なきこと)駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式出力電流0.5 ~ 3Ao-p(±5%)/相調整機能RUN:励磁電流設定用(0.5 ~ 3A)、STOP:カレントダウン時の電流設定用 RUN 電流の 10% ~ 60%適合モーター2 相ステッピングモータ(バイポーラタイプ) ※結線によりユニポーラも可能
位置決め型DCサーボドライバ バンガードシステムズ位置決め型DCサーボドライババンガードシステムズ
85,980税込94,578
1式
6日以内出荷
旧製品「μXS030DC」 の機能を踏襲した代替品!全てのコネクタのピンアサインは旧製品と同じ! 高精度電流センシング回路を使用することにより以前の-2.5-5、-10 の機種別け不要!パソコンとの接続は USB ケーブルでOK!オールソフトウェア制御のため、 制御の安定性が向上!新規に過電流検出回路を実装! モータの短絡等から MOSFETの破損を防ぐ!
仕様●位置精度:エンコーダ分解能の±1パルス●指令入力:1パルス、 2パルス、 2相パルス質量(g)155定格出力電流(A)連続:+4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100 × 73×35電源電圧(V)DC11~50入力信号正転指令パルス、 逆転指令パルス、 サーボオン、 アラームリセット、ゲイン選択、正転禁止、逆転禁止保存温湿度範囲-20~85℃、35~80%(結露なきこと)アラーム内容エンコーダ断線、 フルトルク、 フルカウント、 EEPROM 異常、 ループエラー、 過電流出力信号インポジション、 正転禁止モニタ、 逆転禁止モニタ、 エンコーダモニタ (A 相、 B相、Z相)動作温度、湿度範囲0~50℃、35~80%(結露なきこと)駆動方式PWM (20KHz)制御モード位置制御最大出力電圧(V)±20(電源電圧24Vのとき)最大出力電流(A)±10
一体型クローズドループステッピングサーボシステム バンガードシステムズ一体型クローズドループステッピングサーボシステムバンガードシステムズ
46,980税込51,678
1式
16日以内出荷
省配線!省スペース! ステッピングモータ+エンコーダ+ドライバ+コントローラ RS485シリアル通信インターフェース搭載! 多彩なサーボ制御 速度制御・位置制御・トルク制御・押し当て制御を1台で実現! 超低発熱 メーカー独自のソフトウェアにより、負荷に応じて電流制御
仕様【制御指令方式】パラメータ:〇、内部プログラム:〇(64ステップ)、RS485:〇制御方式位置・速度・トルク制御・押し当て入力電圧(V)DC24±10%出力電流(A)最大:3パルス数エンコーダ:16000ppr入力信号汎用:2、メカニカル:3(±LM、-LM、ORG)通信方式RS485:Modbus ASCII/RTU動作環境0~80℃、85%RH以下(結露なきこと)表示機能電源LED(緑色)、アラームLED(赤色)保存環境-20~+85℃、85%(結露なきこと)出力信号3RoHS指令(10物質対応)対応アラームループエラー、フルカウント、過速度、ゲイン調整不良、過電圧、初期化異常、EEROMエラー定格出力(A)2

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)