モーター(原動機) :「モーター制御回路」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンガードシステムズ位置決め型DCサーボドライバ
旧製品「μXS030DC」 の機能を踏襲した代替品!。全てのコネクタのピンアサインは旧製品と同じ! 高精度電流センシング回路を使用することにより。以前の-2.5-5、-10 の機種別け不要!。パソコンとの接続は USB ケーブルでOK!。オールソフトウェア制御のため、 制御の安定性が向上!。新規に過電流検出回路を実装! モータの短絡等から MOSFETの破損を防ぐ!
仕様●位置精度:エンコーダ分解能の±1パルス●指令入力:1パルス、 2パルス、 2相パルス 質量(g)155 定格出力電流(A)連続:+4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100 × 73×35 電源電圧(V)DC11~50 入力信号正転指令パルス、 逆転指令パルス、 サーボオン、 アラームリセット、ゲイン選択、正転禁止、逆転禁止 保存温湿度範囲-20~85℃、35~80%(結露なきこと) アラーム内容エンコーダ断線、 フルトルク、 フルカウント、 EEPROM 異常、 ループエラー、 過電流 出力信号インポジション、 正転禁止モニタ、 逆転禁止モニタ、 エンコーダモニタ (A 相、 B相、Z相) 動作温度、湿度範囲0~50℃、35~80%(結露なきこと) 駆動方式PWM (20KHz) 制御モード位置制御 最大出力電圧(V)±20(電源電圧24Vのとき) 最大出力電流(A)±10
1式
85,980 税込94,578
6日以内出荷