高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。
1.5A、 3.0A、 の2タイプ。
お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。
規格CEマーク
電源2相
入力電圧(V)DC18~36
周波数最大入力パルス:200Kpps
機能カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定
入力信号指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF
動作環境0~40℃、35~80%(結露なきこと)
表示機能電源入力時点灯
保存環境-20~+85℃、35~80%(結露なきこと)
出力信号アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF
駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式
RoHS指令(10物質対応)対応
適合モーター2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)
省配線!省スペース!
ステッピングモータ+エンコーダ+ドライバ+コントローラ
RS485シリアル通信インターフェース搭載!
多彩なサーボ制御
速度制御・位置制御・トルク制御・押し当て制御を1台で実現!
超低発熱
メーカー独自のソフトウェアにより、負荷に応じて電流制御
仕様【制御指令方式】パラメータ:〇、内部プログラム:〇(64ステップ)、RS485:〇
制御方式位置・速度・トルク制御・押し当て
入力電圧(V)DC24±10%
出力電流(A)最大:3
パルス数エンコーダ:16000ppr
入力信号汎用:2、メカニカル:3(±LM、-LM、ORG)
通信方式RS485:Modbus ASCII/RTU
動作環境0~80℃、85%RH以下(結露なきこと)
表示機能電源LED(緑色)、アラームLED(赤色)
保存環境-20~+85℃、85%(結露なきこと)
出力信号3
RoHS指令(10物質対応)対応
アラームループエラー、フルカウント、過速度、ゲイン調整不良、過電圧、初期化異常、EEROMエラー
定格出力(A)2
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。