旧製品「μXS030DC」 の機能を踏襲した代替品!。全てのコネクタのピンアサインは旧製品と同じ! 高精度電流センシング回路を使用することにより。以前の-2.5-5、-10 の機種別け不要!。パソコンとの接続は USB ケーブルでOK!。オールソフトウェア制御のため、 制御の安定性が向上!。新規に過電流検出回路を実装! モータの短絡等から MOSFETの破損を防ぐ!
仕様●位置精度:エンコーダ分解能の±1パルス●指令入力:1パルス、 2パルス、 2相パルス
質量(g)155
定格出力電流(A)連続:+4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100 × 73×35
電源電圧(V)DC11~50
入力信号正転指令パルス、 逆転指令パルス、 サーボオン、 アラームリセット、ゲイン選択、正転禁止、逆転禁止
保存温湿度範囲-20~85℃、35~80%(結露なきこと)
アラーム内容エンコーダ断線、 フルトルク、 フルカウント、 EEPROM 異常、 ループエラー、 過電流
出力信号インポジション、 正転禁止モニタ、 逆転禁止モニタ、 エンコーダモニタ (A 相、 B相、Z相)
動作温度、湿度範囲0~50℃、35~80%(結露なきこと)
駆動方式PWM (20KHz)
制御モード位置制御
最大出力電圧(V)±20(電源電圧24Vのとき)
最大出力電流(A)±10
1式
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。