モーター(原動機) :「ウェイト」の検索結果

モーターは電気を動力源として動力を供給するもので、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーターなど様々な種類があります。様々な機械装置の動力源として使用されており、その用途は家庭用から工業用まで実に様々。通風口のあるもののほか、水滴や埃の飛散のある環境でも使用に耐える密閉構造のものも存在します。サイズやトルクなど、取り付け環境や必要となる動力の大きさに応じて適切なものを選択することができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Navbow+は最大速度約7.2km/hで3つのスピードモードを備えた最速レベルの水中スクーター。SUBLUE社の特許取得済みの高度な防水仕様のバッテリーは最大40mの水深に対応し、最大60分間駆動します。
セット内容Navbow+ 本体 × 1、バッテリー × 1、充電マウント × 1、充電アダプター&電源ケーブル × 1、紛失防止ケーブル × 1、ホルダー&カウンターウェイト × 1、Dクリップ × 1、リーシュコード × 1、Navbow+ 専用 キャリーケース × 1 質量(g)バッテリー:1100 本体寸法(mm)486×327×177 本体質量(g)4500(バッテリーを含む) 使用温度(℃)0~35 温度表示0~35 ℃ 使用時間(分)60 連続使用時間(分)FREEモード:約45、SPORTモード:約20、TURBOモード:約8(バッテリー残量50%になると速度が自動的に次のギアに切り替わります) 解像度0.1℃ バッテリー電圧(V)14.8 記憶データ数60 件 充電時間(時間)3.5 モード3モード (FREE / SPORT / TURBO) 温度表示精度± 2 ℃ バッテリー容量(mAh)10670 記録時間最長1時間 保管温度(℃)0~45 マウントGoproマウント、1/4カメラマウント、Dリング 最高速度(km/h)FREEモード:約3.6、SPORTモード:約5.4、TURBOモード:約7.2 サンプリング速度1秒 モータ種類B 連続運転 深度(m)0~40 バッテリー容量(Wh)158
1台
139,800 税込153,780
62日以内出荷