モーター(原動機) :「エンコーダー」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)2000
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
特価
2,878 税込3,166
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

種類サーボモーター 取付方式その他 電源交流
1個
85,980 税込94,578
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

omron(オムロン)MC サーボ R88M-K
種類サーボモーター 取付方式その他 電源交流
1個
特価
55,980 税込61,578
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

材質(放熱板)Al 種類サーボモーター 保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く) 電源交流 定格連続 モータータイプシリンダタイプ 絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと) 寿命(ブレーキ)1000万回以上 保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃ 耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向 使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと) 絶縁階級F種 耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回 雰囲気腐食性ガスなどがないこと 耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000 バックラッシュ±1 °
1台
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)