モーター(原動機) :「巻き線抵抗」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ標準タイプ(1.8°/Step)
種類ステッピングモーター
電源二相
モーター取付角寸法(mm)42
配線方式ユニポーラ6本リード線
仕様●2相/5相:2相●インダクタンス:1.4 mH/相●ローター慣性モーメントJ:24×10-7kg・m2●励磁最大静止トルク:0.16 N・m●基本ステップ角度:1.8°●巻線抵抗:2.7 Ω/相●接続ケーブルタイプ:コネクタ仕様
質量(kg)モーター部:0.18
タイプ標準
電圧(V)3.24
定格電流(A)1.2 /相
軸片軸
取付角寸法(mm)35
結線方式ユニポーラ6本リード線
電磁ブレーキ無し
1個
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
タイプ標準タイプ
種類ステッピングモーター
電源二相
基本ステップ角(°)1.8
モーター取付角寸法(mm)56.4
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1.7
種類ステッピングモーター
電圧(V)4.4
電源二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))2.2
定格電流(A/相)2
巻線抵抗(Ω/相)2.2
基本ステップ角(°)1.8
モーター取付角寸法(mm)85
各種安全規格の認定は、モーター銘板品名で取得しています。
仕様●定格トルク / 定格回転数 (モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 450 mN・m / 1300 r/min;三相200 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1550 r/min;三相220 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1600 r/min;三相230 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1600 r/min●起動トルク (モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 600 mN・m;三相200 V / 60 Hz: 500 mN・m;三相220 V / 60 Hz: 500 mN・m;三相230 V / 60 Hz: 500 mN・m●過熱保護装置タイプ:サーマルプロテクタ(自動復帰型)●電圧 / 周波数 / 電流:三相200 V / 50 Hz / 0.5 A;三相200 V / 60 Hz / 0.43 A;三相220 V / 60 Hz / 0.45 A;三相230 V / 60 Hz / 0.46 A
付属品モーター:なし
厚さ(mm)5
寸法(mm)200×200
質量(kg)2.7
タイプリード線
出力60 W
温度上昇ギヤヘッドまたはそれと同等の放熱板を装着し、常温常湿において定格運転後、抵抗法で巻線温度上昇を測定した値が80 ℃以下(三相タイプは70 ℃以下)です。
保護等級IP20
使用周囲温度(℃)単相100 V、単相200 V、三相200 V:‐10 ~ +50 (凍結のないこと)、その他の電圧:‐10 ~ +40 (凍結のないこと)
使用周囲湿度85 %以下(結露のないこと)
耐熱クラス130(B)
絶縁耐圧常温常湿において定格運転後、コイルとケース間に50 Hzまたは60 Hz、AC1.5 kV(三相380/400/415 VはAC2.0 kV)を1分間印加しても異常を認めません。
取付角寸法(mm)90
過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵(自動復帰型) 開放:130±5 ℃、復帰:85±20 ℃
絶縁抵抗常温常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500 Vメガーで測定した値が100 MΩ以上あります。
時間定格連続
1個
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
質量(kg)(モーター部)3.8
タイプ標準タイプ
種類ステッピングモーター
ブレーキ有無電磁ブレーキ無
電源五相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))6.3
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])4000×10-7
定格電流(A/相)2.8
巻線抵抗(Ω/相)0.72
基本ステップ角(°)0.72
モーター取付角寸法(mm)85
配線方式リード線
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1
種類ステッピングモーター
電源二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))1.35
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])480×10-7(480)
基本ステップ角(°)1.8
モーター取付角寸法(mm)90
モーター(原動機) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。