モーター(原動機) :「角 20mm」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ステッピングモーター 電源五相 モーター取付角寸法(mm)20 信号入出力方式フォトカプラ
1台
36,880 税込40,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプハーモニックギヤードタイプ 種類ステッピングモーター 電源五相 モーター取付角寸法(mm)20(22) 信号入出力方式フォトカプラ
1台
95,980 税込105,578
10日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

仕様ケーブルにカプラカバーなし シリーズARM
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

オリエンタルモーターLSリニアヘッド 4LS Bタイプ
適合取付角寸法80mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能 ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して水平
1台
25,980 税込28,578
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

オリエンタルモーターLSリニアヘッド 2LS Fタイプ
適合取付角寸法60mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能 ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して垂直
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オリエンタルモーターLSリニアヘッド 4LS Fタイプ
適合取付角寸法80mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能 ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して垂直
1台
25,980 税込28,578
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)20 タイプ4Lタイプ 種類リニアドモーター 電源交流 最大荷重(kg)(50/60Hz)67/58 ギアヘッド取付角寸法(mm)80 ラック移動方向取付脚面に対して垂直
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オリエンタルモーター取付金具
適合取付角寸法20mmモーター用 材質ステンレス 形状L型 質量(g)9
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

オリエンタルモーターLSリニアヘッド 2LS Bタイプ
適合取付角寸法60mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能 ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して水平
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電圧(V)24 電源直流 リード(mm)1 ドライバ種類位置決め機能内蔵
1個
69,980 税込76,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)20 タイプ4Lタイプ 種類リニアドモーター 電源交流 最大荷重(kg)(50/60Hz)67/58 ギアヘッド取付角寸法(mm)80 ラック移動方向取付脚面に対して平行
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源五相 信号入出力方式フォトカプラ
1台
34,980 税込38,478
9日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)