120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
599 税込659
16日以内出荷

1個
799 税込879
7日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

出力(kW)0.2 種類汎用モーター ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付 モーター取付角寸法(mm)104 配線方式端子箱付
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

出力(kW)0.2 種類電磁ブレーキ付モーター ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付 モーター取付角寸法(mm)104 配線方式端子箱付 ギヤヘッドの種類平行軸
1台
48,980 税込53,878
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個ほか
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60/60/60 電圧(V)200/200/220/230 電源三相 モーター取付角寸法(mm)90 定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1600/1600
1台
27,880 税込30,668
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

出力(kW)0.025 種類レバーシブルモーター 形式DINレール取付用 電源単相
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60/60/60 電流(A)0.23/0.21/0.20/0.21 電圧(V)200/200/220/230 電源三相 モーター取付角寸法(mm)80 起動トルク(mN・m[gfcm])240/160/160/160 定格トルク(mN・m[gfcm])190/160/150/150 定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1600/1600
1台
21,980 税込24,178
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

出力(kW)0.04 種類レバーシブルモーター 形式埋め込み取付用 電源単相
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出力(kW)0.015 種類レバーシブルモーター 形式DINレール取付用 電源単相
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出力(kW)0.006 種類レバーシブルモーター 形式埋め込み取付用 電源単相
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出力(kW)0.2 種類電磁ブレーキ付モーター ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付 モーター取付角寸法(mm)104 配線方式端子箱付 ギヤヘッドの種類直交軸・中空軸
1台
58,980 税込64,878
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

出力(kW)0.025 種類レバーシブルモーター 形式埋め込み取付用 電源単相
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出力(kW)0.015 種類レバーシブルモーター 形式埋め込み取付用 電源単相
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出力(kW)0.04 種類レバーシブルモーター 形式DINレール取付用 電源単相
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出力(kW)0.006 種類レバーシブルモーター 形式DINレール取付用 電源単相
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

瞬時停止・正逆運転・電磁ブレーキ制御・サーマルプロテクタオープン検出機能(※サーマルプロテクタ内蔵モーターと組み合わせた場合のみ)を搭載
仕様対応電圧:単相100V~230V±10%対応モーター:1W~90Wのインダクションモーター、レバーシブルモーター、電磁ブレーキ付モーター、防塵・防水モーターと組合わせ可能 適合安全規格UL/CSA低電圧指令、EMC指令に対してCEマーキングを実施
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
電源単相 コンデンサ容量(μF)15 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
9,498 税込10,448
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
出力(kW)0.006 種類レバーシブルモーター 電圧(V)100 電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)60
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:5GN
減速比12 出力(kW)0.04 種類レバーシブルモーター 電圧(V)200 電源単相 コンデンサ容量(μF)15 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
10,980 税込12,078
26日以内出荷

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
減速比10 出力(kW)0.04 種類レバーシブルモーター 電源単相 コンデンサ容量(μF)15 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)70
1個
5,898 税込6,488
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
10,980 税込12,078
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:3GN
電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)70
1個
7,998 税込8,798
20日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:2GN
電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)60
1個
7,598 税込8,358
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:4GN
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
7,998 税込8,798
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
出力(kW)0.025 種類レバーシブルモーター 電源交流 ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
6,598 税込7,258
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)70
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)60
1個
5,498 税込6,048
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
出力(kW)0.001 種類レバーシブルモーター 電源単相 シャフト形状丸シャフト ギアヘッド取付角寸法(mm)42
1個
5,898 税込6,488
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:5GU
電源単相
1個
24,980 税込27,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)