モーター(原動機) :「回転軸 部品」の検索結果
モーターは電気を動力源として動力を供給するもので、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーターなど様々な種類があります。様々な機械装置の動力源として使用されており、その用途は家庭用から工業用まで実に様々。通風口のあるもののほか、水滴や埃の飛散のある環境でも使用に耐える密閉構造のものも存在します。サイズやトルクなど、取り付け環境や必要となる動力の大きさに応じて適切なものを選択することができます。
商品豆知識
・ゼロバックラッシ
・整定性が良くタクトタイムの短縮が可能
・非常停止の衝撃に負けない耐久性
用途ポジショナ
減速比回転軸:100、傾斜軸:200
質量(kg)320
テーブル径(Φmm)出力:500
動作範囲回転軸:±360deg、傾斜軸:±135deg(Φ500mm範囲内)
モーター容量(kW)推奨:1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最高回転速度(min-1)回転軸:30(180°/sec)、傾斜軸:15(90°/sec)
傾斜軸出力中空径(Φmm)120
回転軸出力中空径(Φmm)70
モーター(原動機) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。