モーター(原動機) :「電動ファン」の検索結果

モーターは電気を動力源として動力を供給するもので、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーターなど様々な種類があります。様々な機械装置の動力源として使用されており、その用途は家庭用から工業用まで実に様々。通風口のあるもののほか、水滴や埃の飛散のある環境でも使用に耐える密閉構造のものも存在します。サイズやトルクなど、取り付け環境や必要となる動力の大きさに応じて適切なものを選択することができます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マブチモーターDCブラシレスモーター
バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等 使用温度範囲(℃)0~+40 シャフト径(Φmm)3.176 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15200 (10V Duty100%) モーター【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン) 回転方向出力軸側より見てCCW 使用電圧範囲(V)8~21 コネクタMOLEX製ハウジング:39-01-4051 印加電圧(V)実効モータ:10Vmax 取扱説明書(1.3MB) 適正負荷(mN・m[gf・cm])20
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷