絞り込み
ブランド
  • ニッセイ
  • ダイヤトレンド(157)
  • スリーピース(45)
  • 三菱電機(33)
  • omron(オムロン)(18)
  • 椿本チエイン(12)
  • オリエンタルモーター(11)
  • 三木プーリ(8)
  • SPG(5)
  • 山洋電気(4)
  • ツカサ電工(3)
  • CKD(2)
  • 住友重機械工業(2)
  • 日立産機システム(2)
  • 澤村電気工業(2)
  • 長谷川鉄工所(1)
  • エスティジェイ(1)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(1)
減速比
  • 20(41)
  • 200(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(23)
  • 50,000-100,000円(36)
  • 100,000円以上(29)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

モーター(原動機) :「r20」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • hg-sr202
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28R ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28Rニッセイ
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28R ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28Rニッセイ
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Rニッセイ
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Rニッセイ
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18R ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Rニッセイ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40R ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Rニッセイ
75,980税込83,578
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40R ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ
122,980税込135,278
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22Rニッセイ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギヤードモータ FシリーズFタイプ(中実軸) FF40R ニッセイギヤードモータ FシリーズFタイプ(中実軸) FF40Rニッセイ
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28R ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28Rニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28Rニッセイ
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40R ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22Rニッセイ
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40R ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Rニッセイ
104,980税込115,478
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Rニッセイ
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Rニッセイ
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22R ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Rニッセイ
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22R ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22Rニッセイ
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F32R ニッセイギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F32Rニッセイ
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Rニッセイ
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40R ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F40R ニッセイギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F40Rニッセイ
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18R ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18Rニッセイ
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22R ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22Rニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F28R ニッセイギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F28Rニッセイ
104,980税込115,478
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40R ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Rニッセイ
73,980税込81,378
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)