絞り込み
ブランド
減速比
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: モーター(原動機)


FA現場のお役立ち情報
4,678件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E4-L1 澤村電気工業L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E4-L1澤村電気工業
42,980税込47,278
1個
31日以内出荷から71日以内出荷
種類ギヤードモーター
L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E2-L1 澤村電気工業L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E2-L1澤村電気工業
42,980税込47,278
1個
31日以内出荷
種類ギヤードモーター
振動モータ RV形 シンフォニアテクノロジー振動モータ RV形シンフォニアテクノロジー
139,800税込153,780
1個
翌日出荷から10日以内出荷
種類振動モーター取付方式脚取付周波数(Hz)50/60電源三相
ギヤモートル TAシリーズ 両軸形(モータ無) 椿本チエインギヤモートル TAシリーズ 両軸形(モータ無)椿本チエイン
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
平行軸形のヘリカルギヤ減速機です。 全機種において、静音ブレーキを採用。 小形・軽量・静粛運転
カムクラッチ PBシリーズ 椿本チエインカムクラッチ PBシリーズ椿本チエイン
48,980税込53,878
1個
翌日出荷から4日以内出荷
外輪がスリーブですから外径の小さいスプロケット、ギヤ、プーリなどの取付けが容易です。中低速用です。含油メタル軸受を使っています。
モータータイプクラッチスリーブ面取R(mm)0.5
カムクラッチ MZ-Gシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MZ-Gシリーズ椿本チエイン
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
質量(kg)1.3モータータイプクラッチ使用ベアリング6005ZZ回転速度(r/min)(内輪)2200/(外輪)900空転摩擦トルク(N・m)0.2インロ径E(mm)47
カムクラッチ MIシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MIシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
97,980税込107,778
1個
翌日出荷から4日以内出荷
モータータイプクラッチ
カムクラッチ BS用トルクアーム 椿本チエインカムクラッチ BS用トルクアーム椿本チエイン
9,598税込10,558
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ片側式
ウォームパワードライブ EWJシリーズ(モータ無) 椿本チエインウォームパワードライブ EWJシリーズ(モータ無)椿本チエイン
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
サイズ25タイプウォームパワードライブ機種EWJ
1回転クラッチ SRシリーズ 椿本チエイン1回転クラッチ SRシリーズ椿本チエイン
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
SRクラッチは簡単なレバー操作により、連続回転している外輪(駆動側)から内輪(負荷側)へ、1回転または整数回転を与えるクラッチです。内外輪ががみ合う機構により、摩擦機構、ラチェット機構、ピンキー機構などのクラッチでは成し得ない、信頼性の高い、正確なタイミング動作を可能にします。外輪(駆動側)の内輪は真円筒ですから、レバーによりONOFF指令を与えると瞬時に内外輪ががみ合い、または外れる、応答性抜群の機構です。外輪と内輪の間でローラがくさび状になってかみ合うため、スリップが全くありません。OFF(かみ外れ)位置が常に一定ですから、停止位置の誤差が累積しません。多数のローラでトルを受持ち、部品間に摩耗部が少なく、さらに高精度な仕上げにより長い寿命が期待できます。SRシリーズ(間接式):幅広い使用条件に適応できる機種です。SRDシリーズ(直接式):小形パワープレスのようにフライホイール効果のある負荷に適した経済的な機種です。
タイプ間接式モータータイプクラッチ
通信ケーブル(RS232通信用) omron(オムロン)通信ケーブル(RS232通信用)omron(オムロン)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
ケーブル長(m)2
ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)omron(オムロン)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から42日以内出荷
材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
新Gシリーズ ギヤヘッド Panasonic(パナソニック)新Gシリーズ ギヤヘッドPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
2,790税込3,069
1台
翌日出荷
取付方式フランジ取付モータータイプギヤヘッド
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(可変速タイプインダクションモータ) Panasonic(パナソニック)新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(可変速タイプインダクションモータ)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
スピードコントローラを併用し広範囲(50Hz:90~1400min-1、60Hz:90~1700min-1)の変速ができます。 変速・制動・正逆転・ソフトスタート・ソフトダウン等の多様な運転が可能です。 タコジェネレータを内蔵し、フィードバック制御を行っていますので電源周波数が変化しても回転速度は変わりません。
種類インダクションモーター極数4定格時間(分)連続配線方式リード線
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ) Panasonic(パナソニック)新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ)Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から27日以内出荷
レバーシブルモータ ・瞬時正逆転が可能。 ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。 ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 電磁ブレーキ ・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 ・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 ・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 ・頻繁な瞬時正逆転ができます。 ・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
極数4定格時間(分)30/30
三相SG-P1ギアモーター シグマー技研三相SG-P1ギアモーターシグマー技研
22,980税込25,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。 全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。 グリース潤滑式で取付方向は自由です。 ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。 メンテナンスフリーです。
用途工作機械。 搬送機械。 各種自動機。ブレーキブレーキ無し消費電力(kW)0.2/h変速機タイプギアモーター
ケーブル オリエンタルモーターケーブルオリエンタルモーター
4,198税込4,618
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
5相ステッピングモーター PK 取付角60mm オリエンタルモーター5相ステッピングモーター PK 取付角60mmオリエンタルモーター
8,498税込9,348
1台
当日出荷から16日以内出荷
種類ステッピングモーター電源五相モーター取付角寸法(mm)60
2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mm オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mmオリエンタルモーター(1件のレビュー)
4,078税込4,486特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42
回生抵抗 オリエンタルモーター回生抵抗オリエンタルモーター
5,298税込5,828
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
インダクションモーターギヤヘッド 15W SPGインダクションモーターギヤヘッド 15WSPG(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーター 60W SPGインダクションモーター 60WSPG
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1300/1550シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)90使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)シャフト衝撃強度重衝撃荷重RoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーター 25W SPGインダクションモーター 25WSPG
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)80使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)RoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーター 15W SPGインダクションモーター 15WSPG(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
種類インダクションモーター取付方式その他周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+50シャフト形状歯切タイプギアヘッド取付角寸法(mm)70使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(N・m)0.090過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト式無段変速機単体バリダイヤ型 三木プーリベルト式無段変速機単体バリダイヤ型三木プーリ
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
その他移動距離とは、変速に必要なモーターを移動する距離です。変速機タイプベルト式無段変速
振動モータ エクセン振動モータエクセン
55,980税込61,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。 振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。 振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。 軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。 トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。
周波数(Hz)50/60
無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)オリエンタルモーター
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式埋込み取付用
無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)オリエンタルモーター
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式埋込み取付用
延長用コード・ケーブル オリエンタルモーター延長用コード・ケーブルオリエンタルモーター
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種別延長用コード・ケーブル
トルクモーター(TKシリーズ) オリエンタルモータートルクモーター(TKシリーズ)オリエンタルモーター
17,980税込19,778
1個
28日以内出荷
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
24日以内出荷から43日以内出荷
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプオリエンタルモーター
24,980税込27,478
1個
当日出荷から14日以内出荷
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)45タイプ4Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)35/31ギアヘッド取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して垂直
リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプオリエンタルモーター
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)20タイプ4Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)67/58ギアヘッド取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して垂直
リニアヘッドLHシリーズ 2Lタイプ オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 2Lタイプオリエンタルモーター
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
タイプ2Lタイプ種類リニアドモーター周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相ラック移動方向取付脚面に対して垂直
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター
6,698税込7,368
1個
24日以内出荷
種類インダクションモーターシャフト形状丸シャフトギアヘッド取付角寸法(mm)42
HBステッピングモーター ミネベアミツミHBステッピングモーターミネベアミツミ
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
装置:医療検査機器、半導体・電子部品製造装置、FAロボ関連装置等、駆動例:ベルト搬送、インデックステーブル駆動、ボールねじ駆動等、使用箇所:ローダー/アンローダコンベア、X-Y-Z-θ軸搬送 等
センサレスサーボPMモータ フランジ形 三菱電機センサレスサーボPMモータ フランジ形三菱電機
49,980税込54,978
1個
40日以内出荷
仕様200Vクラス構造全閉自冷最大回転数(min-1[r.p.m])4000定格回転数(min-1[r.p.m])3000保護等級IP44周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと)標高(m)1000以下周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと)軸端形状標準最大トルク2RoHS指令(10物質対応)対応推奨負荷慣性モーメント比10倍以下耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
トルクアーム 三菱電機トルクアーム三菱電機
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から7日以内出荷

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)