絞り込み
ブランド
減速比
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: モーター(原動機)


FA現場のお役立ち情報
4,679件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オプションAZDCケーブル オリエンタルモーターオプションAZDCケーブルオリエンタルモーター
5,798税込6,378
1個
16日以内出荷
長さ(m)2.5
オプションAZDCケーブル オリエンタルモーターオプションAZDCケーブルオリエンタルモーター
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
長さ(m)3
オプションAZDCケーブル オリエンタルモーターオプションAZDCケーブルオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
長さ(m)4
オプションAZDCケーブル オリエンタルモーターオプションAZDCケーブルオリエンタルモーター
13,980税込15,378
1個
38日以内出荷
長さ(m)5
オプションAZDCケーブル オリエンタルモーターオプションAZDCケーブルオリエンタルモーター
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
長さ(m)7
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
長さ(m)1
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
2,498税込2,748
1個
24日以内出荷
長さ(m)0.5
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
長さ(m)1
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
長さ(m)2
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
3,298税込3,628
1個
14日以内出荷
長さ(m)2.5
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
4,898税込5,388
1個
11日以内出荷
長さ(m)3
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
長さ(m)3
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
4,898税込5,388
1個
11日以内出荷
長さ(m)3
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
3,698税込4,068
1個
18日以内出荷
質量(kg)0.08長さ(m)0.5ケーブル引出方向出力軸側
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
4,098税込4,508
1個
18日以内出荷
質量(kg)0.2長さ(m)1.5ケーブル引出方向半出力軸側
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
4,098税込4,508
1個
18日以内出荷
質量(kg)0.2長さ(m)1.5ケーブル引出方向出力軸側
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
4,498税込4,948
1個
18日以内出荷
質量(kg)0.25長さ(m)2ケーブル引出方向垂直
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
質量(kg)0.38長さ(m)3ケーブル引出方向出力軸側
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
質量(kg)0.38長さ(m)3ケーブル引出方向垂直
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
4,898税込5,388
1個
12日以内出荷
長さ(m)3
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
質量(kg)0.86長さ(m)7ケーブル引出方向出力軸側
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
質量(kg)1.2長さ(m)10ケーブル引出方向出力軸側
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
12,980税込14,278
1個
18日以内出荷
質量(kg)1.2長さ(m)10ケーブル引出方向垂直
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
8,498税込9,348
1個
16日以内出荷
質量(kg)0.095種類ドライバケーブル長さ(m)0.5芯数23
ケーブル オリエンタルモーターケーブルオリエンタルモーター
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類RS-485通信用長さ(m)0.15
接続ケーブル オリエンタルモーター接続ケーブルオリエンタルモーター
899税込989
1個
10日以内出荷
長さ(m)1
接続ケーブル オリエンタルモーター接続ケーブルオリエンタルモーター
699税込769
1個
当日出荷
長さ(m)0.6
電磁ブレーキケーブル オリエンタルモーター電磁ブレーキケーブルオリエンタルモーター
899税込989
1個
14日以内出荷
長さ(m)1
取付金具 オリエンタルモーター取付金具オリエンタルモーター
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
適合取付角寸法28mmモーター用材質ステンレス形状L型質量(g)18
取付金具 オリエンタルモーター取付金具オリエンタルモーター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合取付角寸法60mmモーター用材質アルミニウム合金形状L型質量(kg)0.11表面処理塗装
取付金具 オリエンタルモーター取付金具オリエンタルモーター
1,798税込1,978
1個
16日以内出荷
適合取付角寸法85mmモーター用材質アルミニウム合金形状L型質量(kg)0.3表面処理塗装
取付金具 オリエンタルモーター取付金具オリエンタルモーター
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様ブロワのモーター部側面の組付用穴に組み付けて使用します。取付台座内にコンデンサを固定できます。適合MBS12用種別取付金具材質鋼板表面処理ニッケルメッキ
ネットワークコンバータ ステッピングモーター オリエンタルモーターネットワークコンバータ ステッピングモーターオリエンタルモーター
25,980税込28,578
1個
24日以内出荷
ネットワークタイプCC-Link Ver.2対応通信速度156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps通信規格CC-Link Ver.2対応 拡張サイクリック設定 2倍、4倍、8倍コントローラ種類ネットワークコンバータ占有局数4局占有局種別リモートデバイス局
RK2シリーズ ステッピングモーター オリエンタルモーターRK2シリーズ ステッピングモーターオリエンタルモーター
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
定格電流(A)0.75軸の形状片軸モーター取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類FCギヤードタイプ慣性モーメント(J(kg・m2))270×10-7
K2ユニット用モーター(C無) ACモーター オリエンタルモーターK2ユニット用モーター(C無) ACモーターオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
シリーズSCM
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機
59,980税込65,978
1台
91日以内出荷
分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ
MELSERVO-J5シリーズ 交換用ファンユニット 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ 交換用ファンユニット三菱電機
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
MELSERVO-J5シリーズ交換用ファンユニット。 サーボアンプの冷却ファンは、ファンとファンカバーが一体構造になっています。ファン交換時はファンユニットごと交換してください
シリーズMELSERVO-J5
センサレスPMモータ MM-GKRシリーズ 三菱電機センサレスPMモータ MM-GKRシリーズ三菱電機
53,980税込59,378
1台
6日以内出荷から91日以内出荷
コンパクトで高精度なセンサレスPMモータ エンコーダ―がないのに高精度、エンコーダーがないからコンパクト 高効率モーターで省エネルギーに貢献
減速比-種類センサレスPMモータ適合ユニット型式FR-E700EX回転速度(r/min)3000減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
HG-AKシリーズ(超小型、超小容量) 回転型サーボモータ 三菱電機HG-AKシリーズ(超小型、超小容量) 回転型サーボモータ三菱電機
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
フランジサイズ□25mmの超小型サーボモータ。小型装置や装置のヘッダ部分に最適です
種類サーボモーター電圧(V)DC48/24シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)3000
HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ 三菱電機HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ三菱電機
69,980税込76,978
1台
91日以内出荷
分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。
種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5回転速度(r/min)2000電磁ブレーキ

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)