絞り込み
出力(kW)
  • 0.025
  • 0.0008(7)
  • 0.0009(12)
  • 0.0012(11)
  • 0.0017(8)
  • 0.002(8)
  • 0.0022(5)
  • 0.0025(8)
  • 0.0035(9)
  • 0.0055(9)
  • 0.015(6)
  • 0.04(10)
  • 0.05(10)
  • 0.06(10)
  • 0.09(7)
  • 0.1(172)
  • 0.2(209)
  • 0.4(193)
  • 0.75(17)
  • 1.5(8)
定格電圧(V)
  • AC200/220(6)
  • AC380/400/400/440(3)
  • AC110/115(1)
  • AC100(7)
  • AC200(5)
減速比
  • 10(4)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 60(4)
  • 100(4)
  • 120(4)
  • 160(4)
  • 200(4)
  • 240(4)
  • 300(4)
  • 375(4)
  • 450(4)
  • 600(4)
  • 1200(4)
  • 1500(4)
  • 1800(4)
取付方式
  • フランジ取付(6)
  • 脚取付(5)
電源
  • 三相(6)
  • 交流(1)
  • 単相(5)
安全率
  • 1.0(5)
1.0
ブランド
  • ニッセイ(5)
  • オリエンタルモーター(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
ニッセイ・オリエンタルモーター・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.0009(12)
0.0012(11)
0.0055(9)
0.04(10)
0.05(10)
0.06(10)
0.1(172)
0.2(209)
0.4(193)
0.75(17)
出力(kW)をもっと見る
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキ付) Panasonic(パナソニック)新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキ付)Panasonic(パナソニック)
13,900税込15,290
1台
翌日出荷から8日以内出荷
三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。 無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 頻繁な瞬時正逆転ができます。 モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
歯数9ブレーキ電磁ブレーキ付種類ギヤードモーター極数4定格時間(分)連続
K2シリーズ ACモーター オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーターオリエンタルモーター
7,798税込8,578
1個
8日以内出荷
極数4シリーズK2モーターインダクションモーター取付角寸法(mm)80
K2シリーズ ACモーター オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーターオリエンタルモーター
8,198税込9,018
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
極数4シリーズK2モーターレバーシブルモーター取付角寸法(mm)80
ギヤードモーター