絞り込み
ブランド
  • 住友重機械工業(6)
  • 三木プーリ(6)
  • ニッセイ(5)
  • シグマー技研(3)
  • 椿本チエイン(2)
  • 日東電工(2)
  • 日立産機システム(2)
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC100/200(1)
  • AC200/220(158)
  • AC400/440(1)
  • AC200/220/400/440(2)
  • AC380/400/400/440(138)
  • AC200/200/220/400/400/440(2)
  • AC100(24)
  • AC220(4)
  • AC400(3)
  • DC6(12)
  • DC7.2(14)
  • DC12(86)
  • DC15(1)
  • DC24(199)
出力(kW)
  • 0(1)
  • 0.015(3)
  • 0.025(3)
  • 0.04(6)
  • 0.06(6)
  • 0.09(6)
  • 0.1(7)
  • 0.2(9)
  • 0.4(10)
  • 0.75(4)
  • 1.5(4)
  • 2.2(4)
  • 3.7(2)
  • 5.5(2)
  • 7.5(2)
  • 11(1)
減速比
  • 3(6)
  • 5(14)
  • 7.5(4)
  • 10(17)
  • 12.5(3)
  • 15(16)
  • 20(16)
  • 25(12)
  • 30(16)
  • 40(13)
  • 50(13)
  • 60(14)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 80(10)
  • 100(14)
  • 120(11)
  • 160(10)
  • 200(13)
  • 240(3)
電源
  • 三相(15)
  • 単相(4)
取付方式
  • フェイスマウント形(2)
  • フランジ取付(11)
  • 脚取付(15)
フェイスマウント形・フランジ取付・脚取付
安全率
  • 1.0(3)
1.0
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(13)
  • 50,000-100,000円(20)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ギヤードモーター :「モーターギア」の検索結果

ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100/200(1)
AC200/220(158)
AC400/440(1)
AC200/220/400/440(2)
AC380/400/400/440(138)
AC200/200/220/400/400/440(2)
AC100(24)
AC200
AC220(4)
AC400(3)
DC6(12)
DC7.2(14)
DC12(86)
DC15(1)
DC24(199)
日東電工ギヤモータNGAシリーズ 日東電工日東電工ギヤモータNGAシリーズ日東電工
47,980税込52,778
1台
15日以内出荷から60日以内出荷
幅広いニーズに応えるベーシックモデル
取付方式脚取付保護構造IP44シリーズNGAシリーズモーター出力(kW)0.4周波数50Hz/60Hz外被構造全閉外扇型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.93MB)極数(P)4
日東電工ギヤモータNCAシリーズ 日東電工日東電工ギヤモータNCAシリーズ日東電工
35,980税込39,578
1台
15日以内出荷から60日以内出荷
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
保護構造IP42シリーズNCAシリーズ周波数50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.93MB)極数(P)4
整流器 ニッセイ整流器ニッセイ
5,988税込6,587
1個
当日出荷
防水・屋外ブレーキ付ギアモータのブレーキ作動には、製品に付属されています整流器が必要です。種類と対応電圧は下記をご参照ください。結線方法により制動遅れ時間が異なりますので、〈P.E34〉の結線方法から用途に応じて選択してください。整流器にはサージキラーが入っておりますが、特に問題となる場合には別にサージキラーまたは、ノイズフィルターを追加してください
電圧(V)標準電圧、倍電圧(200ブレーキ付)相数三相RoHS指令(10物質対応)対応
整流器 ニッセイ整流器ニッセイ
5,988税込6,587
1個
当日出荷
ブレーキ付ギアモータのブレーキ作動には、製品に付属されています整流器が必要です。種類と対応電圧は下記をご参照ください。結線方法により制動遅れ時間が異なりますので、〈P.E22~P.E23〉の結線方法から用途に応じて選択してください。整流器にはサージキラーが入っておりますが、特に問題となる場合には別にサージキラーまたは、ノイズフィルターを追加してください。
電圧(V)標準電圧、倍電圧(200ブレーキ付)相数三相、単相RoHS指令(10物質対応)対応
中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-006N-30-10 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-006N-30-10三木プーリ
90,228税込99,251
1個
98日以内出荷
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)3.6モーター(W)60電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220モーター極数(P)4トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】2.9出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])135/163減速比率45301
中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-009N-30-10 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-009N-30-10三木プーリ
94,981税込104,479
1個
98日以内出荷
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)4.1モーター(W)90電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220モーター極数(P)4トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】4.3出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])133/160減速比率45301
中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-006N-30-20 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-006N-30-20三木プーリ
90,228税込99,251
1個
98日以内出荷
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)3.6モーター(W)60電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220モーター極数(P)4トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】5.1出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])67.5/81.3減速比率45311
中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-009N-30-30 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-009N-30-30三木プーリ
94,981税込104,479
1個
98日以内出荷
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)4.1モーター(W)90電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220モーター極数(P)4トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】10.3出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])44.2/53.3減速比率45321
中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-009N-30-20 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-009N-30-20三木プーリ
94,981税込104,479
1個
98日以内出荷
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)4.1モーター(W)90電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220モーター極数(P)4トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】7.7出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])66.3/80減速比率45311
中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-006N-30-30 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-006N-30-30三木プーリ
90,228税込99,251
1個
98日以内出荷
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)3.6モーター(W)60電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220モーター極数(P)4トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】6.8出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])45/54.2減速比率45321
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤモートル (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエインギヤモートル (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)椿本チエイン
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
ブレーキブレーキ無
ギヤモートルブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエインギヤモートルブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)椿本チエイン
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
ブレーキブレーキ付
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システムトップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V日立産機システム(2件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
当日出荷から25日以内出荷
機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
三相SG-P1ギアモーター シグマー技研三相SG-P1ギアモーターシグマー技研
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付住友重機械工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付住友重機械工業
46,980税込51,678
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付極数4モータータイプギヤモータ使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと)始動方式直入れ周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと)設置場所屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所)、振動1G以下。標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。時間定格S1(連続)
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) フランジ取付 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) フランジ取付住友重機械工業
19,980税込21,978
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋外形) 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)住友重機械工業
29,980税込32,978
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ無極数4モータータイプギヤモータ使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと)始動方式直入れ周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと)時間定格S1(連続)
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) フランジ取付・ブレーキ付 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) フランジ取付・ブレーキ付住友重機械工業
36,980税込40,678
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)ブレーキ付 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)ブレーキ付住友重機械工業
57,980税込63,778
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付極数4モータータイプギヤモータ使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと)始動方式直入れ周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと)設置場所屋内および屋外(通常の風雨・降雪程度で、強い水流や暴風雨にさらされない場所)標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。時間定格S1(連続)
三相SG-P1ギアモーター シグマー技研三相SG-P1ギアモーターシグマー技研
31,980税込35,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。 全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。 グリース潤滑式で取付方向は自由です。 ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。 メンテナンスフリーです。
用途工作機械。 搬送機械。 各種自動機。ブレーキブレーキ無し消費電力(kW)0.4/h変速機タイプギアモーター
三相SG-P1ギアモーター シグマー技研三相SG-P1ギアモーターシグマー技研
22,980税込25,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。 全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。 グリース潤滑式で取付方向は自由です。 ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。 メンテナンスフリーです。
用途工作機械。 搬送機械。 各種自動機。ブレーキブレーキ無し消費電力(kW)0.2/h変速機タイプギアモーター
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システムトップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V日立産機システム
92,980税込102,278
1台
18日以内出荷
機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)設置場所屋内標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
ギヤードモーター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら