ギヤヘッド :「モーターギア」の検索結果

ギヤヘッドとはロボットやラジコンカー、電子・機械用品などのギヤモーターの軸部分に取り付け、モーターの変速やトルクの増幅のための部品。ギヤモーターの主軸に取り付ける際は取付用のネジなどを使用します。主な商品は直行軸ギヤヘッド、インダクションモーターギヤヘッド、タミヤギヤヘッドなどでコンパクトなサイズのものが多いです。回転数や使用目的に応じて適切なギヤ比のギヤヘッドを選ぶ必要があり、ギヤモーター部分に取り付けるため寿命が長いものや低騒音のものが好まれています。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「減速比」から絞り込む
5(33)
7.5(30)
12.5(27)
15(37)
25(28)
30(36)
36(28)
50(37)
100(38)
180(29)
減速比をもっと見る
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W 種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター6W モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター60W モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W 種類ボールベアリングタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

モータータイプギヤヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本 商品タイプギアヘッド単体
1個ほか
5,800 税込6,380
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。10:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3 モータータイプギヤードモータ ギヤ比10:1
1個
3,698 税込4,068
欠品中

御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。
モータータイプ中間ギヤヘッド 寸法K(mm)2
1個
5,900 税込6,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリエンタルモーター中間ギヤヘッド
インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。
付属品取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個 種類平行軸 シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーターギヤヘッド 5GE
シャフトGE歯切りタイプ モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
9,898 税込10,888
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

オリエンタルモーター平行軸ギヤヘッド GFS 取付角60mm
取付角寸法60 モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)60 ギヤヘッドの種類平行軸
1台
9,998 税込10,998
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリエンタルモーター平行軸ギヤヘッド GFS 取付角90mm
取付角寸法90 モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)90 材質(シャフト) ギヤヘッドの種類平行軸
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付角寸法60 モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)60 材質(シャフト) ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式フランジ取付 モータータイプギヤヘッド
1台
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリエンタルモーター平行軸ギヤヘッド GFS 取付角104mm
取付角寸法104 モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)104 材質(シャフト) ギヤヘッドの種類平行軸
1台
特価
12,900 税込14,190
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付角寸法80 モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)80 材質(シャフト) ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリエンタルモーター平行軸ギヤヘッド GFS 取付角80mm
取付角寸法80 モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)80 材質(シャフト) ギヤヘッドの種類平行軸
1台
10,900 税込11,990
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付角寸法90 モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)90 材質(シャフト) ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
1台
24,980 税込27,478
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリエンタルモーター中間ギヤヘッド
GN歯切りシャフトタイプに取り付けできます。
付属品取付用ねじ(平ワッシャ、六角ナット各4個) 種類平行軸 シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
1台
6,498 税込7,148
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ直交ギヤヘッド 周波数(Hz)50/60 モータータイプ直交ギヤヘッド
1個
特価
12,200 税込13,420
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)