レバーシブルモーターとは、正逆双方向への回転の切り替えが可能なインダクションモーターです。サイズやトルクなど規格により、おもちゃ、家電、工場機械など多岐にわたる用途に利用されています。モーター内部に簡易ブレーキを内蔵し、短時間での停止、正逆切り替えが可能。ブレーキには摩擦ブレーキを使ったタイプと電磁ブレーキを使ったタイプがあり、大きな保持トルクが必要となる瞬時の停止・切り替えが必要な場合は、電磁ブレーキタイプが有利です。インダクションモーターよりも多くの電流を流すため温度の上昇も大きく、多くの機種では連続運転は30分以内。停止の頻度も1分間に6回など決められたものが多くなっています。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mmオリエンタルモーター(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷から16日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)80
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mmオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1台
当日出荷から43日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)90
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mmオリエンタルモーター
7,398税込8,138
1台
当日出荷から14日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)60
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mmオリエンタルモーター
7,898税込8,688
1台
当日出荷から14日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)70
レバーシブルモータ Panasonic(パナソニック)レバーシブルモータPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
3,590税込3,949特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。
種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付極数4周波数(Hz)50/60電源交流軸の形状歯切軸定格時間(分)30/30
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ モーター単体 オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ モーター単体オリエンタルモーター
7,998税込8,798
1台
当日出荷から14日以内出荷
出力(kW)0.001種類レバーシブルモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)42起動トルク(mN・m[gfcm])8
アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業アステロ レバーシブルモーター住友重機械工業
6,998税込7,698
1個ほか
翌々日出荷から62日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
レバーシブルモーター SPGレバーシブルモーターSPG
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
出力(kW)0.09電源単相取付角寸法(mm)90起動トルク(N・m)0.65適合ギヤヘッド1200/1500、S9KC□BH/S9KC□BH-SRoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーター SPGレバーシブルモーターSPG
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
出力(kW)0.06電源単相取付角寸法(mm)90適合ギヤヘッド1250/1550、S9KC□BH/S9KC□BH-SRoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーター SPGレバーシブルモーターSPG
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
出力(kW)0.04電源単相取付角寸法(mm)90起動トルク(N・m)0.28適合ギヤヘッド1300/1550、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーター SPGレバーシブルモーターSPG
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
出力(kW)0.025電源単相取付角寸法(mm)80起動トルク(N・m)0.18RoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーター SPGレバーシブルモーターSPG
7,498税込8,248
1台
5日以内出荷
出力(kW)0.015電源単相取付角寸法(mm)70適合ギヤヘッド1200/1500、S7KA□B1/S7KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーター SPGレバーシブルモーターSPG
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
出力(kW)0.006電源単相取付角寸法(mm)60適合ギヤヘッド1200/1500、S6DA□B1/S6DA□MRoHS指令(10物質対応)対応
アステロ レバーシブルモーター(可変速タイプ) 住友重機械工業アステロ レバーシブルモーター(可変速タイプ)住友重機械工業
9,000税込9,900
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電源単相
アステロ レバーシブルモーター 端子箱付 住友重機械工業アステロ レバーシブルモーター 端子箱付住友重機械工業
7,698税込8,468
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)オリエンタルモーター
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
出力(kW)0.04種類レバーシブルモーター形式埋め込み取付用電源単相
無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)オリエンタルモーター
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
出力(kW)0.04種類レバーシブルモーター形式DINレール取付用電源単相
無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)オリエンタルモーター
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
出力(kW)0.025種類レバーシブルモーター形式埋め込み取付用電源単相
無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)オリエンタルモーター
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷から36日以内出荷
出力(kW)0.025種類レバーシブルモーター形式DINレール取付用電源単相
無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)オリエンタルモーター
50,980税込56,078
1個
9日以内出荷
出力(kW)0.015種類レバーシブルモーター形式埋め込み取付用電源単相
無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)オリエンタルモーター
50,980税込56,078
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
出力(kW)0.015種類レバーシブルモーター形式DINレール取付用電源単相
無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)オリエンタルモーター
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
出力(kW)0.006種類レバーシブルモーター形式埋め込み取付用電源単相
無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)オリエンタルモーター
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
出力(kW)0.006種類レバーシブルモーター形式DINレール取付用電源単相
ACモーター オリエンタルモーターACモーターオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1個
14日以内出荷
仕様●コンデンサ:品名: CH160CFAUL2、容量: 16 μF、定格電圧: 250 VAC●定格トルク / 定格回転数 (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 315 mN・m / 1250 r/min、単相100 V / 60 Hz: 270 mN・m / 1450 r/min●起動トルク (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 300 mN・m、単相100 V / 60 Hz: 260 mN・m●電圧 / 周波数 / 電流:単相100 V / 50 Hz / 0.91 A、単相100 V / 60 Hz / 1.09 A付属品モーター:コンデンサ、コンデンサキャップ質量(kg)2.5タイプリード線出力(W)40取付角寸法(mm)90過熱保護装置サーマルプロテクタ(自動復帰型)時間定格30分
アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業アステロ レバーシブルモーター住友重機械工業
7,000税込7,700
1個
9日以内出荷
回転方向を瞬時に切り替えることが出来るギヤモータです。一定速度の運転に使用します。簡易ブレーキを内蔵しており短時間で停止することができますが、大きな保持トルクが必要な場合は、電磁ブレーキ付をご使用ください。配線部の仕様はリードタイプです。時間定格は短時間(30分)です。
ブレーキなし種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付電源単相モーター極数(P)4始動方式コンデンサ運転
レバーシブルモーター