絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター(8)
  • SPG(5)
  • エスコ(1)
  • 住友重機械工業(1)
出力(kW)
  • 0.06
  • 0.003(2)
  • 0.004(1)
  • 0.006(16)
  • 0.0065(1)
  • 0.01(1)
  • 0.015(16)
  • 0.025(18)
  • 0.037(1)
  • 0.04(17)
  • 0.09(15)
  • 0.41(1)
  • 0.52(1)
  • 0.9(2)
定格電圧(V)
  • AC100/115(2)
  • AC220/230(3)
  • AC110/115(1)
  • AC100(13)
  • AC200(12)
  • AC220(1)
電源
  • 単相(12)
  • 直流(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スピードコントロールモータとは、モーターの速度を制御するためのスピードコントローラーやモーターとコントローラーがセットになったユニットのことです。速度制御回路や速度設定器などが組み込まれたコントローラーはモーターを操作する際に便利なアイテム。防じん・防水にも対応するスピードコントロールタイプのモーターもあり、水が跳ねる場所での作業に適したタイプなど幅広いアイテムが充実しています。コンデンサ接続キットやケーブルセットなども取り扱っており、コネクタ付きコードを併用することで遠隔操作も可能です。お使いの機器と組み合わせて使用することができます。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.003(2)
0.006(16)
0.015(16)
0.025(18)
0.04(17)
0.06
0.09(15)
0.41(1)
0.52(1)
0.9(2)
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーターユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体 オリエンタルモーターユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体オリエンタルモーター
20,980税込23,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類スピードコントロールモーターリード線(コネクタ付きmm)250
スピードコントロールパック(単体) SS31タイプ オリエンタルモータースピードコントロールパック(単体) SS31タイプオリエンタルモーター
15,980税込17,578
1個
当日出荷
電子ブレーキによる瞬時停止が可能です。 起動・停止をスムーズにおこなうスロースタート・スローダウン機能が付加されています。 さらに、スロースタート時間・スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単におこなえます。 並列運転が可能です。
付属品回路、外部速度設定器、表面接続ソケット、取扱説明書タイプ有接点スピードコントロールパック電源周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)回転速度(r/min)可変速度範囲/(50Hz)70~1400、(60Hz)70~1700適合モーター出力(W)6、15、25、40、60
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモータースピードコントロールモーターユニットタイプUS形オリエンタルモーター(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
ユニットタイプ:分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式ケーブル付コンデンサの種類外付け
スピードコントロールモーター ユニット用モーター オリエンタルモータースピードコントロールモーター ユニット用モーターオリエンタルモーター
20,980税込23,078
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
種類ステッピングモーター
アステロ インダクションモーター(可変速タイプ) 住友重機械工業アステロ インダクションモーター(可変速タイプ)住友重機械工業(2件のレビュー)
20,500税込22,550
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
DSCユニット ACモーター オリエンタルモーターDSCユニット ACモーターオリエンタルモーター
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
シリーズDSCD
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーターユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズオリエンタルモーター
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷から14日以内出荷
種類スピードコントロールモーター
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(コントローラー単体) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(コントローラー単体)SPG
8,598税込9,458
1台
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター ワールドKシリーズ オリエンタルモータースピードコントロールモーター ワールドKシリーズオリエンタルモーター
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
種類スピードコントロールモーター
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
42,900税込47,190
1台
5日以内出荷
質量(kg)3.45起動トルク(N・m)0.604適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)SPG
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
質量(kg)2.93起動トルク(N・m)0.4適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
質量(kg)2.93起動トルク(N・m)0.4適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー)SPG
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷から27日以内出荷
起動トルク(N・m)0.4適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
AC100V・60W スピードコントロールモーター エスコAC100V・60W スピードコントロールモーターエスコ
22,900税込25,190
1個
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-60種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.55(50Hz)、0.5(60Hz)90rpm:0.12(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.4
スピードコントロールモーター