スピードコントロールモータとは、モーターの速度を制御するためのスピードコントローラーやモーターとコントローラーがセットになったユニットのことです。速度制御回路や速度設定器などが組み込まれたコントローラーはモーターを操作する際に便利なアイテム。防じん・防水にも対応するスピードコントロールタイプのモーターもあり、水が跳ねる場所での作業に適したタイプなど幅広いアイテムが充実しています。コンデンサ接続キットやケーブルセットなども取り扱っており、コネクタ付きコードを併用することで遠隔操作も可能です。お使いの機器と組み合わせて使用することができます。
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体 オリエンタルモーターユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体オリエンタルモーター
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類スピードコントロールモーターリード線(コネクタ付きmm)250
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモータースピードコントロールモーターユニットタイプUS形オリエンタルモーター(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から14日以内出荷
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)60コンデンサの種類内蔵
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモータースピードコントロールモーターユニットタイプUS形オリエンタルモーター(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90コンデンサの種類内蔵
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモータースピードコントロールモーターユニットタイプUS形オリエンタルモーター(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)80コンデンサの種類内蔵
パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 オリエンタルモーターパックインタイプスピードコントロールモーターPSH形オリエンタルモーター
20,980税込23,078
1個
当日出荷
新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。 低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。 耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。 [プラグコードタイプ]コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用OK、モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついているので、回転方向を簡単に切り替え可能。 [ターミナルボックスタイプ]配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときに。
種類スピードコントロールモーターモーター取付角寸法(mm)80シャフト形状歯切シャフト時間定格連続
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモータースピードコントロールモーターユニットタイプUS形オリエンタルモーター(4件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式ケーブル付コンデンサの種類外付け
US2シリーズ スピードコントローラー オリエンタルモーターUS2シリーズ スピードコントローラーオリエンタルモーター
14,980税込16,478
1個
当日出荷から51日以内出荷
パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 オリエンタルモーターパックインタイプスピードコントロールモーターPSH形オリエンタルモーター
24,980税込27,478
1個
当日出荷
プラグコードタイプとターミナルボックスタイプで、用途を拡大。新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。プラグコードタイプPSH*-*P形:。コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用できます。モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついていますので、回転方向を簡単に切り替えることができます。ターミナルボックスタイプPSH*-*T形:。配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときはこのタイプ。ターミナルボックス付きですから、ケーブルの長さが調節できます。(オプション:5m)
種類スピードコントロールモーターシャフト形状歯切シャフト時間定格連続
アステロ インダクションモーター(可変速タイプ) 住友重機械工業アステロ インダクションモーター(可変速タイプ)住友重機械工業(2件のレビュー)
8,500税込9,350
1台
3日以内出荷から62日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモータースピードコントロールモーターユニットタイプUS形オリエンタルモーター
17,980税込19,778
1個
当日出荷から14日以内出荷
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)70コンデンサの種類内蔵
ユニットタイプスピードコントロールモーター 用モーター オリエンタルモーターユニットタイプスピードコントロールモーター 用モーターオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類スピードコントロールモーター
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモータースピードコントロールモーターユニットタイプUS形オリエンタルモーター(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式ケーブル付コンデンサの種類外付け
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーターユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズオリエンタルモーター
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
種類スピードコントロールモーター
パックインタイプスピードコントロールモーター PSHシリーズ オリエンタルモーターパックインタイプスピードコントロールモーター PSHシリーズオリエンタルモーター
20,980税込23,078
1台
24日以内出荷から26日以内出荷
種類スピードコントロールモーターシャフト形状丸シャフト
コントロールモータ:ECMシリーズ azbil(旧:山武)コントロールモータ:ECMシリーズazbil(旧:山武)
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
● 電動式モジュトロールモータとして、弁・ダンパを比例制御可能 ● 高い繰返し精度と安定したポジション制御で温度制御性に優れる ● 空気源不要のため、エア設備がない現場でも使用可能 ● アズビル調節計・バーナ制御機器との親和性が高い設計
用途● 工業炉・加熱炉・乾燥炉における燃焼用ガス量・風量制御 ● バーナ用ガス弁/エアダンパの開度制御 ● 温度調節計(SDC、Cシリーズ、NX)との組合せ制御 ● 空圧式操作器からの電動化更新(省エネ・省設備)
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(コントローラー単体) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(コントローラー単体)SPG
8,598税込9,458
1台
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DSCユニット ACモーター オリエンタルモーターDSCユニット ACモーターオリエンタルモーター
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
シリーズDSCD
スピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
質量(kg)2.42起動トルク(N・m)0.3適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
質量(kg)3.53起動トルク(N・m)0.55適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
質量(kg)2.42起動トルク(N・m)0.18適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー)SPG(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
起動トルク(N・m)0.55適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(コントローラー単体) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(コントローラー単体)SPG
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700RoHS指令(10物質対応)対応
リアクションシンクロナスモーター Kシリーズ オリエンタルモーターリアクションシンクロナスモーター Kシリーズオリエンタルモーター
7,798税込8,578
1個
18日以内出荷から36日以内出荷
種類シンクロナスモーター周波数(Hz)60/60シャフト形状GN歯切り
ハイトルクモジュトロールモータ:HM azbil(旧:山武)ハイトルクモジュトロールモータ:HMazbil(旧:山武)
989,800税込1,088,780
1個
21日以内出荷から47日以内出荷
● 産業機械向けの堅牢な駆動用モータで、連続運転に対応 ● アクチュエータ(弁・機構部)と組み合わせて使用する前提設計 ● 安定したトルク特性により位置決め・開度制御が可能 ● アズビル制御機器(調節計・ECM系)との親和性が高い
用途● 調節弁・ダンパ・機構部の駆動 ● 工作機械・産業装置の開閉・位置制御 ● 燃焼設備・加熱設備の操作端(風量・燃料制御) ● 電動化更新案件(空圧 → 電動)
ACスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーターACスピードコントロールモーター USシリーズオリエンタルモーター
20,980税込23,078
1台
10日以内出荷
質量(kg)モーター部:2.6、回路部:0.45電圧電圧 / 周波数 / 電流 / 消費電力:単相200 V / 50 Hz / 0.6 A / 100 W、単相200 V / 60 Hz / 0.6 A / 100 Wタイプシャフト/ギヤ:丸シャフト取付角寸法90 mmモータータイプインダクションモーター許容トルク(N・m)(モーター軸)単相200 V / 50 Hz, 設定回転速度90 r/min: 57、単相200 V / 60 Hz, 設定回転速度90 r/min: 57、単相200 V / 50 Hz, 設定回転速度1200 r/min: 270、単相200 V / 60 Hz, 設定回転速度1200 r/min: 180機能スピードコントロール最大出力40 W回転速度設定方法:回路フロント面のボリューム起動トルク(N・m)(モーター軸)単相200 V / 50 Hz: 110、単相200 V / 60 Hz: 110RoHS指令(10物質対応)対応距離最大延長:モーター~回路間: 4.75 m時間定格連続速度制御範囲50 Hz: 90-1400 r/min、60 Hz: 90-1700 r/min
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
質量(kg)3.97起動トルク(N・m)0.604適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
42,900税込47,190
1台
5日以内出荷
質量(kg)3.45起動トルク(N・m)0.604適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
質量(kg)2.87起動トルク(N・m)0.32適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)SPG
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
質量(kg)3.53起動トルク(N・m)0.55適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)SPG
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
質量(kg)2.93起動トルク(N・m)0.4適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
質量(kg)2.93起動トルク(N・m)0.4適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)SPG
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
質量(kg)2.42起動トルク(N・m)0.18適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BLRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
質量(kg)1.6起動トルク(N・m)0.16適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
質量(kg)2起動トルク(N・m)0.175適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)SPG
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
質量(kg)1.6起動トルク(N・m)0.11適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
質量(kg)1.6起動トルク(N・m)0.11適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
質量(kg)1.12起動トルク(N・m)0.08適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
質量(kg)1.35起動トルク(N・m)0.1適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)SPG
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷
質量(kg)1.12起動トルク(N・m)0.075適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
9,798税込10,778
1台
5日以内出荷
質量(kg)1.12起動トルク(N・m)0.075適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター